カテゴリ
- 作業工具(3)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- THK(47)
- サンドビック(46)
- ダイヤトレンド(24)
- KITO(キトー)(23)
- NTN(エヌティーエヌ)(18)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(12)
- サンワサプライ(9)
- IDEC(和泉電気)(6)
- TRUSCO(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 多摩電子(6)
- シバタ(フォークリフト)(6)
- KYO-EI(5)
- 萩原(5)
- 進電テクノロジー(5)
- 京セラ(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- 千代田精機(4)
- ブランドをもっと見る
「kr-3」の検索結果
特価

高圧洗浄機(静音タイプ)
エスコ¥38,300税込¥42,1301台4日以内出荷吸音材の採用や空気の流れを工夫することで、体感音を従来のK2モデルよりも約50%カット。本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。用途ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車の洗浄に。付属品バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング寸法(mm)293×538×303(H)質量(kg)5.8周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)1250モーター出力(kW)1.25電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)10使用時間(時間)1防水性IPX5最大吐出量(L/h)360






![115mm 精密プライヤー [丸] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03481247-180824-02.jpg)

![[EA585KR-1,-32用] 替 刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49993764-250909-02.jpg)