カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ナブテスコ(41)
  • サンドビック(30)
  • MICROCHIP(29)
  • ダイヤトレンド(24)
  • SMC(18)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • タジマツール(TJMデザイン)(6)
  • 三菱(6)
  • 進電テクノロジー(6)
  • ホンダ(5)
  • 三菱電機(5)
  • 武蔵ホルト(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • トーアボージン(5)
  • パナソニックコネクト(5)
  • オリオン機械(4)
  • ナカバヤシ(4)
  • ツヨロン(藤井電工)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kr-04」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA922KR-82用]4.0kg 洗濯用洗剤(詰替用) エスコ[EA922KR-82用]4.0kg 洗濯用洗剤(詰替用)エスコ
6,020税込6,622
1本
翌日出荷
これまで培ってきた無臭化洗浄技術をさらに強化し、部屋干し臭抑制に効果を発揮します。また、抗菌効果により、菌によるイヤなニオイの発生を防ぎます。本体・本体大の容器にバイオマスPETを使用しています。また、残量がわかりやすく、つめかえやすい透明ボトルです。※ボトル部のみ。ノズル部、キャップ部等は除く洗浄力・消臭力を追求しながら色変化を防ぐ『NANOX one』で、『衣類のロングライフ化』にも貢献します。
成分界面活性剤(55% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、pH調整剤、再汚染防止剤、安定化剤、酵素使用の目安水30Lに対して10g(10)内容量(kg)詰替用(4.0)繰り返し・詰め替え対応
2000ml 計量カップ(ステンレス製) エスコ2000ml 計量カップ(ステンレス製)エスコ
5,290税込5,819
1個
翌日出荷
容量(mL)2000材質ステンレス(18-8)エスコ品番EA991KR-4
178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(25μm) エスコ178x457mm 熱溶着フェルトフィルターバッグ(25μm)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
用途冷却水・洗浄水、工業用水のろ過材質ポリエチレン寸法(mm)Φ178×457ろ過精度(μm)25最高使用温度(℃)80
ビット (片側 Ball/Hexagon) エスコビット (片側 Ball/Hexagon)エスコ
360税込396
1本
翌日出荷
片側ボールポイント付き。錆に強い無電解ニッケル表面処理。
全長(mm)125シャンク径(inch)六角:1/4”
ケーブルカッター替刃 [EA585KR-3・585KR-13] エスコケーブルカッター替刃 [EA585KR-3・585KR-13]エスコ
34,600税込38,060
1枚
翌日出荷
質量(g)239アズワン品番64-2233-14