13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様キッチンや浴室、洗面所などの掃除に適しています。 ブラシ寸法(mm)70mm
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

仕様窓、ガラス、鏡などの掃除用ノズル 質量(kg)0.1 サイズ255(L)×43(W)×130(H)mm 対応機種EA115KT-2C、-6B、-11
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に使用可能。ガソリンにも使用可能。非腐食性、無毒性プラスチック原料を使用。日本工業規格 JIS S 2037 検査合格品(日本燃焼機器協会公認)。軽量。手動式。
適合灯油、軽油、ディーゼルオイル、ガソリン、水、アルコール、シンナー、トルエン、酸性液 材質ポリエチレン 質量(g)約65 チューブ外径(Φmm)吸入:15 吐出量(L/min)7 本体寸法(mm)全長530 ホース寸法(mm)外径:12 ホース長さ(mm)540 頭径(mm)ポンプ:51 チューブ長さ(mm)吸入:385
1箱(6本)
2,200 税込2,420
翌日出荷

先端が小刻みに振動する為、汚れをこする必要がありません。 通常のブラシより洗浄時間を50%削減可能。
エスコ品番EA115KS-30 適合機種旧EA115KT-2A、旧EA115KT-2B、EA115KT-2C、旧EA115KT-6A、EA115KT-6B、旧EA115KT-5、旧EA115KT-6
1個
6,670 税込7,337
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573KT-6 種類ボールポイントドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
660 税込726
翌日出荷

スチームクリーナーのボイラー内部に付着した湯垢を除去します。0.5Lのぬるま湯に1包の割合で溶かすタイプのボイラー洗浄剤です。1包ずつ密閉容器になっており、湿気に強い包装です。メンテナンスの目安は使用50時間に1回です。
適合機種ケルヒャー社製 スチームクリーナー対応 SC1EasyFix、SC1EasyFixプレミアム SC2、SC2EasyFix、SC2EasyFixプレミアム、SC2プレミアム SC4、SC4EasyFix、SC4EasyFixプレミアム、SC4プレミアム セット内容17g×3包 適合品番EA115KT-2D、EA115KT-6C、-7B、-11A、旧KT-2C、旧KT-6B pH2 液性酸性、無リン アズワン品番64-7817-23
1パック(3包)
1,070 税込1,177
翌日出荷

このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:中心・液体用温度センサー●温度範囲:-40~300℃●センサーサイズ:Φ12×256mm プローブ先端/Φ3.2×156mm●コード長:1m●重量(g):75●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA70 アズワン品番65-9271-70
1本
8,660 税込9,526
翌日出荷

フロアノズルにセットするだけで、クロスがヨレたり引っ掛かったりすることなく、簡単にカーペット掃除ができます。スチームの温度がしっかりと伝わるので、なかなか洗えないカーペットの毛足をふんわりと元に戻します。
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:2.863-298.0●ノズル幅:285mm●適合品番:EA115KT-2D、-6C、-12、-13、EA115KV-1、(旧)EA115KT-11A アズワン品番65-3881-76
1個
2,930 税込3,223
翌日出荷

使い捨ての為、汚れたクロスを洗う面倒な作業は不要です。清掃時にクロスがよれたりずれたりしません。部屋の隅や家具の下の汚れもすっきり掃除でき、拭き残しの場所が少なくなります。
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:2.863-300.0●材質:ポリエステル、ポリプロピレン●サイズ:265×112mm●入数:15枚●適合品番:EA115KT-2D、-6C、-11A、-12、-13、EA115KV-1 アズワン品番65-3881-73
1パック(15枚)
1,600 税込1,760
翌日出荷

このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+900℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~900℃●センサーサイズ:Φ12×600mm プローブ先端/Φ4.8×500mm●コード長:1m●重量(g):100●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対 アズワン品番65-9271-73
1本
16,200 税込17,820
翌日出荷

このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:気体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×245mm プローブ先端/Φ3.2×145mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対●空調用(高速タイプ) アズワン品番65-9271-71
1本
10,800 税込11,880
翌日出荷

このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対 アズワン品番65-9271-72
1本
15,200 税込16,720
翌日出荷

このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対 アズワン品番65-9271-69
1本
16,700 税込18,370
翌日出荷