カテゴリ

  • 作業工具(17)
  • クリーンルーム用品(4)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • VERTEX STYLE(4)
  • オリジナル(4)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • 鎌田信号機(1)
  • KTC(1)
  • コヅチ(1)
  • (1)
  • ホンダ(1)
  • 未来工業(1)
  • Y'sGOD(1)
  • カクイ(1)
  • イハラサイエンス(1)
  • 友屋(1)
  • フローバル(1)
  • KEC(1)
  • CQ出版(1)
  • トライメイト(1)
  • DEEN(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ktc-2」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォークリフト整備用工具セット エスコ

    フォークリフト整備用工具セット

    エスコ
    88,800税込97,680
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:60点セット、(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm、(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm、(3/8”)エクステンションバー 100・150mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm、モンキーレンチ 150・300mm、スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm、めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm、コンビネーションプライヤー 200mm、(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、平行ピンポンチ 3・4・5・6・8・10mm、スクレーパー 161mm、(3/8”)ラチェットハンドル 180mm、(3/8”)スピンナーハンドル 300mm、ニッパー 150mm、ボールピンハンマー 730g、平タガネ 19×180mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、ラジオペンチ 160mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6.0×35mm。スパナ、ソケットは全てKTC製です。
  • 3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ エスコ

    3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 1"DRx38mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉 エスコ

    1"DRx38mm ホイールナット用インパクトソケット 薄肉

    エスコ
    5,270税込5,797
    1個
    翌日出荷
    薄肉仕様 ピン・リング付 ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。 中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP8-38P●対辺(mm):38●外径(mm):50●全長(mm):80●差込角:1"●サイズ(mm):S/38、D1/55、D2/50、H/30、L/80、l/50●重量(g):800●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
  • 1"DR/41x19mm ホイールナット用ソケット アウター/インナー エスコ

    1"DR/41x19mm ホイールナット用ソケット アウター/インナー

    エスコ
    7,950税込8,745
    1個
    翌日出荷
    アウターナット・インナーナット兼用 薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。 中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応 ピン・リング付 ※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせてください。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ABP6-3217TP●サイズ(hex×sq):41×19mm●外径(mm):50●全長(mm):85●差込角:1"●サイズ(mm):S1/41、S2/19、D1/58、D2/50、H/14、L/85、l/55●重量(g):890●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
  • 1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ

    1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個ほか
    翌日出荷
    応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
  • 両口スパナ EA615BCシリーズ エスコ

    両口スパナ EA615BCシリーズ

    エスコ
    1,470税込1,617
    1本
    翌日出荷
    ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させた独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示です。
  • 3/8"DR ロングディープソケットセット 2個組 エスコ

    3/8"DR ロングディープソケットセット 2個組

    エスコ
    4,980税込5,478
    1セット(2個)
    翌日出荷
    奥深い個所や長く突き出たボルトのナット締緩作業。 口径部と差込角に応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 自動車のリアバンパーカバー、ドアノブ、ドアヒンジ、サイドルーバー、バンパーリーンホースメント等の取付ボルト、エアバッグ、テンションプーリーのアジャスティングボルト、その他、スパナ・めがね・ディープソケット等では作業が困難な、奥まったスペースに有効です。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3TLL2●対辺(mm):10・12(2個組)●外径(mm):18●全長(mm):130●差込角:3/8"●重量:115g・140g
  • 3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ エスコ

    3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ

    エスコ
    940税込1,034
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 1/2"DR/10-22mm ヘッドボルトソケットセット エスコ

    1/2"DR/10-22mm ヘッドボルトソケットセット

    エスコ
    7,320税込8,052
    1セット
    翌日出荷
    エンジンシリンダヘッドボルトの脱着に使用する専用レンチです ソケット部の適正な肉厚、焼入れによる耐久性があります。 ※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3502●差込角:1/2"●対辺(mm):10・12●全長(mm):190、200●重量(kg):1.3
  • 1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ

    1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
    自動車のアルミホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。※アルミホイール専用に作られているため構造上、耐荷重性が低くなっています。
  • 1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ

    1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    六角。
  • ボールジョイントロックナットレンチ EA501AEシリーズ エスコ

    ボールジョイントロックナットレンチ EA501AEシリーズ

    エスコ
    3,520税込3,872
    1本
    翌日出荷
    1/2"差込角付きの締付専用レンチ。ロックナットとドライブシャフトの隙間が狭い車両に適しています。口径側、差込角側にパワーフィット形状を採用。より確実な緩め、締付け作業が可能。1/2"差込角付きで、トルクレンチを用いて締付トルク管理が可能。有効長は100mmで、トルク換算が容易に行えます。
  • エクステンションバー EA618SMシリーズ エスコ

    エクステンションバー EA618SMシリーズ

    エスコ
    7,850税込8,635
    1個
    翌日出荷
    ホイールナットのオフセットを回避してトルクレンチで締付け作業が可能なため、大型トラックのハブナット締付け作業に適しています。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BE8-200●差込角:1"●サイズ:D1/32mm 、D2/ 44mm 、L(全長)/200mm●重量:1.3kg
  • 1/2"DR インパクト用ハブナットソケットセット エスコ

    1/2"DR インパクト用ハブナットソケットセット

    エスコ
    11,500税込12,650
    1セット
    翌日出荷
    ピン抜け防止機構付 欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットセットです。 ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。 ピン・リング付
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATS3083●差込角:1/2"●ハブナットソケット(12角):36mm●ハブボルトソケット(12角):24mm●ハブボルトソケット:E24●全長(mm):ハブナット/75ハブボルト/80●適合車種:ハブナット(12角)/VWゴルフ、アウディA1ハブボルト(12角)/VWポロ、アウディA3ハブボルト(E24)/ベンツCクラス●重量:ハブナット(12角)/500gハブボルト(12角)/280gハブボルト(E24)/290g●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
  • 3/8"DR ディープソケット 六角 EA618PMシリーズ エスコ

    3/8"DR ディープソケット 六角 EA618PMシリーズ

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    六角タイプ。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3L-7/16●差込角:3/8"●サイズ:S/7/16、D1/16mm、D2/17mm、H/12mm、L/65mm、l/53.5mm●重量:61g
  • 1/2"DR EA618Rシリーズ エスコ

    1/2"DR EA618Rシリーズ

    エスコ
    24,100税込26,510
    1セット
    翌日出荷
    幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT415HX●〈セット内容〉:15点●差込角:1/2"●Hexビットソケット:6・7・8・10・12・14・17mm●ラチェットハンドル:250mm●エクステンションバー:75mm●クイックスピンナー:Φ46×34.5mm●六角棒レンチ:2・2.5・3・4・5mm●ソケット全長:対辺6mm/70mm対辺7mm/75mm対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm対辺17mm/90mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm
  • 1/2"DR EA618Rシリーズ エスコ

    1/2"DR EA618Rシリーズ

    エスコ
    33,200税込36,520
    1セット
    翌日出荷
    持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。発泡トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。ソケット収納部にはサイズ、その他工具の収納部には工具の種類がマーキングされているため、収納個所が一目でわかるようになっています。全日本機会工具標準型録415-ISO相当品です。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB410W●〈セット内容〉:13点●差込角:1/2"●ソケット(12角):8・10・11・12・13・14・17・19・22・24mm●ラチェットハンドル:250mm●スライドヘッドハンドル:250mm●エクステンションバー:150mm●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:対辺8mm/28.5mm対辺10mm/28.5mm対辺11mm/29mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺18mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm
  • 40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセット エスコ

    40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセット

    エスコ
    62,200税込68,420
    1セット
    翌日出荷
    設備管理に適したソケットレンチセットです。 工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。 USBケーブル(1m)付
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB417TQ●〈セット内容〉:17点●差込角:1/2"●ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mm●Hexビットソケット:8・10・12・14mm●ラチェットハンドル:250mm●スピンナーハンドル:400mm●エクステンションバー:75mm●トルクレンチアダプター:40~200N・m●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:【ソケット6角】対辺10mm/28.5mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺21mm/35.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm【Hexビットソケット】対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm●総重量:4.4kg●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):83
  • ツールキャビネット EA956Aシリーズ エスコ

    ツールキャビネット EA956Aシリーズ

    エスコ
    23,900税込26,290
    1個
    翌日出荷
    デスク上での使用を想定したナロータイプのチェストです。引出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用。引出しを全段閉めてフタを閉じると、全引出しのロックができる全段ロックシステムを採用。南京錠取付可能(ツル径Φ5mmまで)。書斎やワークデスクの上に置けるジャストサイズなケースです。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:SKX0102●サイズ(W×D×H)mm:435×240×230●トップ部:420×225×55mm●引き出し内寸:380×215×45mm×2個●重量(kg):7.5●耐荷重:トップ部/8.5kg引出し/5kg●色:赤●付属品:トップマット×1引出しマット×2●注意:引出しを2段以上同時に引き出さないでください。転倒の恐れがあります。分解、改造を行わないでください。
  • 3/8"DR EA618Pシリーズ エスコ

    3/8"DR EA618Pシリーズ

    エスコ
    26,900税込29,590
    1セット
    翌日出荷
    狭所作業に便利なショートタイプのヘキサゴンセット。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT3S17HX●〈セット内容〉:17点●差込角:3/8"●Hexビットソケット:4・5・6・7・8・10・12mm●(+)ビットソケット:#2・#3mm●(-)ビットソケット:6mm●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:30・50mm●六角棒レンチ:2・2.5・3mm(首下ショートタイプ)●クイックスピンナー:Φ36×31mm●ケースサイズ:内寸/265(W)×145(D)×45(H)mm外寸/275(W)×150(D)×50(H)mm●ソケット全長:【Hexビットソケット】対辺4mm/48mm対辺5mm/50mm対辺6mm/50mm対辺7mm/50mm対辺8mm/50mm対辺10mm/52mm対辺12mm/54mm【(+)ビットソケット】#2/66mm#3/71mm【(-)ビットソケット】66mm