カテゴリ

  • 作業工具(45)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 物流用品(19)
  • 研磨材(14)
  • 切削工具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 保管用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 機構部品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 建築金物(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 防犯用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電動工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • SMC(2,992)
  • BIGM(丸山製作所)(856)
  • MAZDA(マツダ)(637)
  • Igus(イグス)(434)
  • YAMAHA(ヤマハ)(331)
  • ホンダ(328)
  • 三木プーリ(274)
  • Festo(189)
  • アタックベース(164)
  • SAMTEC(163)
  • タンガロイ(144)
  • サンエス(134)
  • (127)
  • 岩田製作所(121)
  • スバル(117)
  • Panasonic(パナソニック)(108)
  • ニッサン(98)
  • プラス[家具](89)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-11」の検索結果

216件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンテナ(11L) エスココンテナ(11L)エスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
積み重ね可能。
[ESD]ハイテクコンテナ(11L) エスコ[ESD]ハイテクコンテナ(11L)エスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
積み重ね可能。
アルミプレート(押/PUSH) エスコアルミプレート(押/PUSH)エスコ
600税込660
1枚
当日出荷
テープ付で取付簡単
仕様●サイズ(mm):60×40●内容:押/PUSH●材質:アルミ特殊仕上、アクリル黒
ロングニップル(金型用) エスコロングニップル(金型用)エスコ
1,010税込1,111
1本
当日出荷から4日以内出荷
金型用。
材質真鍮使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
[ 真鍮製] ハトメ エスコ[ 真鍮製] ハトメエスコ(4件のレビュー)
2,050税込2,255
1セット(200組)
当日出荷
材質真鍮
キーワイヤー(強力型) エスコキーワイヤー(強力型)エスコ(1件のレビュー)
490税込539
1個
当日出荷
高品質の航空機用ケーブルで作られています。 止具を外すと1本の線状になります。 柔軟性があり強力で耐腐食性に優れています。 アメリカ特許を取得したボールノブとクローザーソケットで簡単にロックとロック解除ができます。
あかり窓 純白 Φ100mm エスコあかり窓 純白 Φ100mmエスコ
1,090税込1,199
1個
当日出荷
材質発泡スチロール樹脂純白寸法(Φmm)100ドア厚(mm)30~40
19.0mmx1000m PPバンド(黄) エスコ19.0mmx1000m PPバンド(黄)エスコ
5,970税込6,567
1個
翌日出荷
用途一般手締め用エスコ品番EA628PL-11材質ポリプロピレン
3/4"NPT ドラム缶バルブ エスコ3/4"NPT ドラム缶バルブエスコ
6,880税込7,568
1個
当日出荷
ドラム缶に取り付け後蛇口の向きを変えられます。 内部火炎防止装置付。 口は自動的に閉まります。 レバーを押している間、流体が出ます。 レバーを離すとストップします。
エスコ品番EA991JL-11材質真鍮
22x53mm ネームタグ(ブラック) エスコ22x53mm ネームタグ(ブラック)エスコ(1件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷
台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
ブラック仕様スイベル付エスコ品番EA956VL-11材質本体:プラスチック、キーリング・スイベル:スチール寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30全長(mm)【スイベル】約28穴径(Φmm)3、5.5内径(Φmm)【キーリング】約21線径(Φmm)【スイベル】2、【キーリング】1.2本体寸法(mm)22×53×3(厚)質量(g/個)5
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
26,400税込29,040
1本
当日出荷から6日以内出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。ワイヤーロープ規格:JIS G 3525(6×24)。サツマ加工部分:クレーン等安全規則219条・労働安全衛生規則475条に基づき加工。
材質炭素鋼
140mm ロングノーズプライヤー(グリップ付/メッキ) エスコ140mm ロングノーズプライヤー(グリップ付/メッキ)エスコ
5,520税込6,072
1個
翌日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)140先端形状ロングノーズエスコ品番EA537L-11
1.5/2.0mmx 5m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆) エスコ1.5/2.0mmx 5m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)エスコ
900税込990
1個
当日出荷
付属品加工用スリーブ4個エスコ品番EA628SL-11外径(Φmm)2
1連 マルチ連結自在カップリング エスコ1連 マルチ連結自在カップリングエスコ
2,380税込2,618
1個
当日出荷
材質鋼鉄・真鍮ソケットorプラグ【取出】ソケット、【取入】プラグ仕様スイベル式エスコ品番EA140DL-11使用圧力(MPa)1分岐数1
[A2-90]全ねじボルト(ステンレス製) エスコ[A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
3,080税込3,388特価
1本
当日出荷から翌日出荷
種別全ねじ
M3 x 12mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM3 x 12mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-113材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状鍋頭
210mm 裁ちばさみ(ステンレス製) エスコ210mm 裁ちばさみ(ステンレス製)エスコ
2,140税込2,354
1個
当日出荷
全長(mm)210刃長(mm)90材質(刃)ステンレス刃物鋼
セフティーループ スリム エスコセフティーループ スリムエスコ
1,650税込1,815
1個
当日出荷
高所作業での工具落下防止用安全ロープ 最大伸長は、1500mmと長く使用しやすくなっています。 堅牢な特許ループ仕上げ(ステンレスワイヤーロープとウレタン使用)ですので、復元力および寒さに強く、安全強度も抜群です。
取付可能質量(kg)(工具)0.8以内付属品工具接続ワイヤー材質(安全ロープ)堅牢な特許ループ仕上げ(直径0.75mmステンレスワイヤーロープとウレタン使用)、(工具接続ワイヤー)ナイロンコートワイヤーコード径(Φmm)1.7自然長(mm)370最大長(mm)1500
M3 x  8mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/50本) エスコM3 x 8mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/50本)エスコ
395税込435
1パック(50本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-111長さ(mm)8ねじ径M3頭部形状鍋頭
六角軸 軸付ブラシ (平型/ステンレス) エスコ六角軸 軸付ブラシ (平型/ステンレス)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
用途溶接痕の仕上げ、清掃、錆や汚れの除去に材質ステンレス軸径(Φmm)1/4” (6.35)線径(Φmm)ブラシ:0.3
ロングアイスクリュー エスコロングアイスクリューエスコ
935税込1,029
1個
翌日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
キーキャリー(トリガースナップ) エスコキーキャリー(トリガースナップ)エスコ
395税込435
1個
当日出荷
ベルト通し・カバン・財布やストラップに簡単に取付できます。 ポケットに収まる大きさです。 スナップの下部分は、鍵が平らになるように360°回転します。
仕様●全長(mm):56●スナップ全長(リングなし):38mm●リング内径(mm):21●リング線径:2mm●開口幅(mm):5●重量(g):約11●材質:スチール(ニッケルメッキ)
3.0x300mm チェーン(10本) エスコ3.0x300mm チェーン(10本)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983L-11
[単4x1本] フラッシュライト/LED(キーホルダー型) エスコ[単4x1本] フラッシュライト/LED(キーホルダー型)エスコ
2,770税込3,047
1個
当日出荷
小型サイズ、単4電池1本で250ルーメンの驚異的な明るさ 連続使用には適しませんがスポットでの使用には適します。
仕様●光源:チップ型LED1灯●照射パターン:点灯●明るさ:250ルーメン●使用電池:単4電池×1本(付属)●最長照射距離:約5m●連続点灯時間:約1時間●防水保護等級:IPX4●商品サイズ(ヘッド×グリップ×テール径×全長)mm:Φ15×Φ15×Φ15×70●重量:約15g(電池除く)●材質:アルミニウム●カラー:ブラック●付属品:キーストラップ、ペンクリップ
ストレートドリル(TINーHSS) エスコストレートドリル(TINーHSS)エスコ
6,830税込7,513
1セット(19本)
当日出荷から翌日出荷
20x116.2mm 引きスプリング エスコ20x116.2mm 引きスプリングエスコ
3,150税込3,465
1セット(2本)
当日出荷
外径(Φmm)20.0線径(Φmm)2ばねの種類引きばね材質ステンレス製エスコ品番EA952XL-116長さ(mm)116.2、許容荷重時:205.4許容差B:±0.4、C:±0.3初張力(N)21.03総巻数(巻)39.5
ピンチバー EA519ALシリーズ エスコピンチバー EA519ALシリーズエスコ
3,380税込3,718
1本
翌日出荷
金属や木材の位置合わせ、調整、移動、こじ開けに適しています
材質ハイカーボンスチール製
117.1mm Vバンドクランプ エスコ117.1mm Vバンドクランプエスコ
7,440税込8,184
1個
当日出荷
材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)117.1ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)19.05バンド厚さ(mm)0.89
オイルフィルターレンチ チェーン式 63-114mm エスコオイルフィルターレンチ チェーン式 63-114mmエスコ
4,310税込4,741
1個
翌日出荷
チェーンにより、直径の調整が簡単にできます。チェーンにより、直径の調整が簡単にできます。錆、酸化、腐食に耐性があります。
材質バンド幅(mm)25ハンドル長さ(mm)約175適合径(Φmm)63~114
910mmx10m オイルクリーンマット(グレー) エスコ910mmx10m オイルクリーンマット(グレー)エスコ
30,000税込33,000
1個
翌日出荷
工場内のオイルを強力吸収、床への染み出しやスリップを防止します。 使い捨てタイプです。
グレー材質PP+PE+PETエスコ品番EA997RL-11幅(mm)910厚さ(mm)3長さ(m)10質量(g/m2)650
248x35mmx1m ケーブルプロテクター(黒/黄) エスコ248x35mmx1m ケーブルプロテクター(黒/黄)エスコ
25,400税込27,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983PL-11
ロングドリル エスコロングドリルエスコ
2,860税込3,146
1本
翌日出荷から5日以内出荷
強ねじれ角。TiNコーティング。
用途般構造圧延鋼、炭素鋼、合金鋼、ダイス鋼材質Co-HSS (コバルトハイス)先端角(°)125
ホースリムーバー (押出し用) エスコホースリムーバー (押出し用)エスコ
7,800税込8,580
1本
翌日出荷
押し出し用。ホースやコネクターへの食い込みなどの傷を防ぐ丸みを帯びた先端形状。ラジエーター、ヒーター、ターボ、吸気ダクトなど様々なホースに使用可能。
軸径(Φmm)5全長(mm)275軸長(mm)160材質(刃)炭素合金鋼材質(ハンドル)低粘度ポリウレタン
ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758TLシリーズエスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
仕様●使用電池:単3×3本(別売)●カラー:グレー●明るさ:強/280ルーメン 中/100ルーメン 弱/15ルーメン●電池寿命(時間):強/10時間 中/25時間 弱/65時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×54(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:本体、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド、ケーブルクリップ×2、取扱説明書●材質:本体/ABS、PC 電池ボックス/ABS+PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:96m●照射タイプ:大径照射●手作業に十分な明るさのハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●フリッカー対策済
ハンドスプレー 2.0L EA115MLシリーズ エスコハンドスプレー 2.0L EA115MLシリーズエスコ
6,710税込7,381
1個
翌日出荷
仕様●容量(L):2●サイズ(mm):260×125×300●重量(g):420●材質:本体、ノズル/ポリエチレン●加圧式スプレー●紫外線耐性危険物の類別非危険物
溶接用チップ EA315SLシリーズ エスコ溶接用チップ EA315SLシリーズエスコ
1,610税込1,771
1箱(5個)
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-604●チップ径(mm):Φ0.6●入数:5個●ソリッド軟鋼用●EA315SB-1、EA315SC-1用
超小型高圧洗浄機 エスコ超小型高圧洗浄機エスコ
10,000税込11,000
1本
翌日出荷
用途適用機種はEA115KR-2。材質ポリウレタン寸法(mm)200×220×30質量(g)270長さ(m)5
# 40/100mm フラップディスク(セラミック) エスコ# 40/100mm フラップディスク(セラミック)エスコ
1,300税込1,430
1枚
翌日出荷
材質セラミック最大回転数(min-1[r.p.m])15300
200mmx   14T レシプロソーブレード(金工用/25枚) エスコ200mmx 14T レシプロソーブレード(金工用/25枚)エスコ
12,400税込13,640
1パック
翌日出荷
用途鉄、ステンレス(3~6mm厚)、、非鉄金属(3~9mm厚)全長(mm)200山数14入数25枚
[EA501CL用] 圧入かしめ受けプレート エスコ[EA501CL用] 圧入かしめ受けプレートエスコ
3,320税込3,652
1個
翌日出荷