カテゴリ

  • 物流用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 保管用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(29)
  • BIGM(丸山製作所)(441)
  • オカムラ(岡村製作所)(403)
  • 大阪魂(150)
  • 岩田製作所(101)
  • DNライティング(89)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(83)
  • TRUSCO(62)
  • タカノ(60)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(58)
  • ParkerTAIYO(57)
  • フジトク(50)
  • 三桂製作所(48)
  • X-sell(エクセル)(47)
  • イマオコーポレーション(46)
  • 椿本チエイン(44)
  • ニッセイ(41)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](38)
  • WIDIA(38)
  • 水本機械製作所(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-28」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングニップル エスコロングニップルエスコ(3件のレビュー)
665税込732
1本
当日出荷
材質真鍮形状ニップル使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
両口めがねレンチセット エスコ両口めがねレンチセットエスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
356x279x279mm ツールバッグ エスコ356x279x279mm ツールバッグエスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
底部すべり止めゴム付。 発泡ウレタングリップ付メタルハンドル。 ショルダーベルト付。
エスコ品番EA925C-20寸法(mm)356×275×275(H)材質(本体)ファブリックポリエステル容量(L)28外寸法・幅(mm)356外寸法・高さ(mm)275外寸法・奥行(mm)275
5.0mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ5.0mm [Hex-Plus]キーレンチエスコ
275税込303
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)6形状L型エスコ品番EA573WK-5軸長(mm)80寸法L2(mm)28
ワイパーハンドル(EA928BK-30,-45用) エスコワイパーハンドル(EA928BK-30,-45用)エスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
EA928BK-30、-45、BL-25~-45用ハンドルです。 クリップ止式 ヘッド部分が180°回転します。 伸縮ハンドルEA928BD、BE、BM、BTシリーズ(P.637に掲載)に取付可能です。但し、BEシリーズ以外に取付ける場合は、EA928BH-3(アダプター)が必要です。
エスコ品番EA928BK-7A材質ABS樹脂全長(mm)190ハンドル径(Φmm)32口幅(mm)1320繰り返し・詰め替え対応
冷蔵庫 エスコ冷蔵庫エスコ
50,000税込55,000
1台
翌日出荷
付属品:製氷皿、ガードレール(2枚)。どこでも使えるようデザインはシンプルに、ボディはコンパクトに、使いやすさにこだわって仕上げました。コンパクトなのにしっかり大容量!すっきり収納できます。丈夫な天板の上には電子レンジなども置くことができ、お部屋のスペースを有効活用できます。冷凍室の性能は、最も優れたフォースター。1人暮らしや2台目として最適な、118L 2ドア冷蔵庫です。3列のドアポケットで小物から2Lペットボトルまでたっぷり収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。冷蔵室に7Lのクリアケースが付いているので、野菜や果物をストックできます。天板の耐荷重は30kgfなので、電子レンジやトースターを置くことができます。
性能【冷凍室・冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月材質鋼板、PS、PP、ガラス質量(kg)31ホワイト容量(L)118(冷蔵庫:90、冷凍庫:28)定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×525×1160消費電力(W)(50/60Hz)58/66ドア開閉方向:右開き
コンテナ(28L) エスココンテナ(28L)エスコ
3,650税込4,015
1個
翌日出荷
積み重ね可能。
[ESD]ハイテクコンテナ(28~64L) エスコ[ESD]ハイテクコンテナ(28~64L)エスコ
6,660税込7,326
1個
翌日出荷
積み重ね可能。
[S/ M] 手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン) エスコ[S/ M] 手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン)エスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
サイズS/M全長(cm)約28(L/XLサイズ)エスコ品番EA915GF-110長さ(mm)手首から下:約90(L/XLサイズ)混率(%)羊毛:70、ナイロン:30
PTターンエルボユニオン エスコPTターンエルボユニオンエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少容易な配管作業
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)使用温度(℃)-15~60材質(パッキン)NBR
450x300mm アスベスト標識 エスコ450x300mm アスベスト標識エスコ
1,540税込1,694
1個
当日出荷
文字内容石綿障害予防規則・関係者以外立入を禁止します。取付方式穴4材質硬質塩ビ仕様片面印刷、英文字入エスコ品番EA983AL-28A厚さ(mm)1寸法(mm)450×300取付穴Φ3mm×4箇所
M12x200mm ステンレス製 ロングアイボルト エスコM12x200mm ステンレス製 ロングアイボルトエスコ
2,610税込2,871
1個
当日出荷
付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-12材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)28使用荷重(kg)220寸法D(mm)10.5寸法B(mm)200ねじの呼びM12
6mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製) エスコ6mm ワイヤーロープクリップ(ステンレス製)エスコ
590税込649
1個
当日出荷
仕様(1×19)ワイヤー不可エスコ品番EA638RB-6材質SUS304寸法l(mm)28適合ワイヤ径(Φmm)6寸法h(mm)33
24x57mm ネームタグ(レッド/10個) エスコ24x57mm ネームタグ(レッド/10個)エスコ
1,460税込1,606
1袋(10個)
当日出荷
チェーンを外すと中の台紙が取出せます。
レッドエスコ品番EA956VL-28材質本体:アクリル、チェーン:スチール(ニッケルプレートめっき)本体寸法(mm)24×57×4(厚)質量(g/個)約5チェーン寸法(mm)直径3×115
ステンレス製ハンガー エスコステンレス製ハンガーエスコ(1件のレビュー)
810税込891
1個
翌日出荷
材質ステンレスSUS304種類ウォールフック
28.0cm 長靴(天然ゴム・ネイビー) エスコ28.0cm 長靴(天然ゴム・ネイビー)エスコ
4,750税込5,225
1個
翌日出荷
履き口は水や泥などの侵入を防ぐフード付。
サイズ(cm)28足幅3Eネイビーエスコ品番EA910LL-28A形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)36.5(26cm)材質(アッパー)天然ゴム標準質量(g/片足)約850(26cm)材質(インナー)メリヤス靴タイプ長靴
12x25mm ダイヤモンドバー(6mm軸) エスコ12x25mm ダイヤモンドバー(6mm軸)エスコ
6,580税込7,238
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DL-28軸径(Φmm)6粒度#140全長(mm)70刃長(mm)25砥粒ダイヤモンドパウダー刃径(mm)12
0.5 ton 強力型シャックル エスコ0.5 ton 強力型シャックルエスコ
315税込347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638ND-1材質スチール寸法L(mm)28ねじ径M8使用荷重(t)0.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)12寸法D1(mm)6
7mm ステンレス製 角頭 シャックル エスコ7mm ステンレス製 角頭 シャックルエスコ
620税込682
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638KJ-7材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)28使用荷重(kg)200寸法D(mm)7寸法B(mm)14関連資料(0.04MB)
7mm シンブル(ステンレス製) エスコ7mm シンブル(ステンレス製)エスコ
100税込110
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638KA-25材質ステンレス(SUS316)質量(g)10.8種類シンブル寸法a(mm)7寸法C(mm)18寸法l(mm)28
木工用ドリル(ロングシャンク) エスコ木工用ドリル(ロングシャンク)エスコ
8,850税込9,735
1本
翌日出荷
梁や硬質繊維板の穴あけに。
材質炭素鋼被削材対応:木材
800mm バルブホイールフック(ノンスパーキング) エスコ800mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)エスコ
129,800税込142,780
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642TL-28
バイス口金(スチール製) エスコバイス口金(スチール製)エスコ
3,040税込3,344
1個
翌日出荷
エスコ品番EA525ML-28
六角軸付ツイストブラシ エスコ六角軸付ツイストブラシエスコ
570税込627
1本
翌日出荷
溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です。
材質スチール軸径(Φmm)1/4”(6.35)最大回転数(min-1[r.p.m])1200線径(mm)0.2
80mm立バンド用取付足(ステンレス製) エスコ80mm立バンド用取付足(ステンレス製)エスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
材質SUS304幅(mm)25厚さ(mm)3高さ(mm)80ねじ径W3/8”穴径(mm)10×37
3.6x115mm カッティングピンセット(カーボンスチール製) エスコ3.6x115mm カッティングピンセット(カーボンスチール製)エスコ
9,160税込10,076
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595AL-28
0.5 ton 強力型ボウシャックル エスコ0.5 ton 強力型ボウシャックルエスコ
240税込264
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638NB-1材質スチール寸法L(mm)28ねじ径M8使用荷重(t)0.5表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)12寸法D1(mm)6
Φ 90mm フランジ形たわみ軸継手 エスコΦ 90mm フランジ形たわみ軸継手エスコ
6,540税込7,194
1個
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)20外径A(Φmm)90材質鋳鉄寸法a(Φmm)8寸法B(Φmm)60寸法C1(Φmm)35.5寸法C2(Φmm)35.5寸法F1(mm)14寸法F2(mm)14寸法L(mm)28寸法M(mm)19エスコ品番EA969GA-1仕様JISB1452-1991準拠
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)450℃
レシプロソーブレード エスコレシプロソーブレードエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
24x27.[ノンスパーク]メガネレンチ エスコ24x27.[ノンスパーク]メガネレンチエスコ
48,700税込53,570
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642L-28
3/4"sqx28mm ソケット エスコ3/4"sqx28mm ソケットエスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618LL-28