カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(87)
- HARWIN(53)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- ニッセイ(6)
- MAZDA(マツダ)(3)
- KSフィルター(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- KTC(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- NPA(東洋テック)(1)
- CUSTOR(クストー)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- KOA(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「l-33f-2」の検索結果
特価

M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:64mmA:33mm M:M16×2.0mm K:27mmX:22mm L:8mm J:22mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08
M16xP2.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
エスコ¥3,000税込¥3,3001個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ16mm W:21mm E:Φ28.575mmO:19.38mm G:15mm D:Φ38mm F:64mmA:33mm M:M16×2.0mm K:27mmX:22mm L:8mm J:22mmピッチ(mm)2.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:30.9、ラジアル限界荷重:20.58、アキシャル限界荷重:7.84許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.08