カテゴリ
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- オプトエレクトロニクス(4)
- ウェルコムデザイン(7)
- アイメックス(1)
- OPTICON(1)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- MAZDA(マツダ)(9)
- NAC(長堀工業)(2)
- NS(日進工具)(1)
- PALL(ポール)(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SMC(8)
- TOSTEM(LIXIL)(1)
- TRUSCO(1)
- イマオコーポレーション(1)
- シャープ(1)
- 岩田製作所(8)
- 日研工作所(1)
- 鈴木ブロンズ継手(2)
- ブランドをもっと見る
「l-46x」の検索結果

46x46mm/26L パイプ用漏れ受けバケツ
エスコ¥21,100税込¥23,2101個翌日出荷高所からの液漏れを受け止め、床面のスリップ防止に役立ちます。付属品ホース接続用アダプタ、バンジーコード×4材質ビニール寸法(mm)Φ46×46質量(kg)1容量(L)26
M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥4,350税込¥4,7851個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10
M20xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)
エスコ¥4,350税込¥4,7851個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ20mm W:25mm E:Φ34.925mmO:24.39mm G:18mm D:Φ46mm F:77mmA:40mm M:M20×1.5mm K:34mmX:30mm L:10mm J:27.5mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:44.1、ラジアル限界荷重:29.40、アキシャル限界荷重:10.78許容傾斜角度(°)14ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.10