カテゴリ
- 保管用品(46)
- 清掃用品(36)
- 厨房用品(12)
- 物流用品(8)
- 作業工具(7)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 手袋(4)
- 建築金物(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 梱包用品(2)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(48)
- SMC(930)
- ホンダ(609)
- Igus(イグス)(421)
- 大阪魂(291)
- TRUSCO(180)
- MAZDA(マツダ)(178)
- サンコー(三甲)(169)
- BIGM(丸山製作所)(168)
- トヨタ(110)
- オザック精工(107)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(105)
- TAKIGEN(タキゲン)(105)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(94)
- NAC(長堀工業)(93)
- IKO(日本トムソン)(93)
- Panasonic(パナソニック)(92)
- スバル(82)
- 水本機械製作所(81)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(6)
グリーンマーク認定(3)
グリーン購入法適合(6)
「l070」の検索結果

70L ダストボックス(角穴蓋/レッド)
エスコ¥11,500税込¥12,6501個当日出荷容量(L)70仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16、角穴蓋幅(mm)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×515×875奥行(mm)515高さ(mm)875付属品分別表示シールエスコ品番EA995CC-36材質再生PP100%(蓋投入口:PP)質量(kg)3.7色レッド(もえるゴミ)エコマーク認定認定型番YW-134L-PC+YW-134L-OP1投入口幅(mm)228×190mmグリーン購入法適合フタの種類角穴蓋エコマーク認定番号06128035
70L ごみ袋(ヒモ付/10枚)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個当日出荷引き締めヒモ付。手を汚さずにしっかり締まります。 キレイで簡単。ヒモ付きのため開閉が自由自在です。 口がしっかり締まるから、生ゴミの嫌な臭いも気になりません。 締めるための遊び部分が必要ありません。用途いろいろな収納作業にエスコ品番EA995AN-3材質ポリエチレン質量(g)565入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)800×900
70L ダストボックス(角穴蓋/イエロー)
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷付属品分別表示シール仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16エスコ品番EA995CC-38質量(kg)3.7色イエロー(プラスチック)容量(L)70エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×515×875グリーン購入法適合フタの種類角穴蓋エコマーク認定番号06128035
508x338x661mm/70.0L ダストボックス(ブラウン)
エスコ¥6,800税込¥7,4801台当日出荷仕様フタが観音開きなので、机の下でも開けられます。材質PP質量(kg)3.1色茶容量(L)70サイズ(mm)508×338×661(H)フタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
508x338x661mm/70.0L ダストボックス(ホワイト)
エスコ¥6,800税込¥7,4801台当日出荷容量(L)70質量(kg)3.1仕様フタが観音開きなので、机の下でも開けられます。材質PP色白サイズ(mm)508×338×661(H)フタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
70L ダストボックス(丸穴蓋/グレー)
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷付属品分別表示シール仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16エスコ品番EA995CC-43質量(kg)3.7色グレー(カン)容量(L)70エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×515×870投入口幅(mm)約120グリーン購入法適合フタの種類丸穴蓋エコマーク認定番号06128035
70.0L ダストボックス(排水栓・キャスター付/グレー)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個当日出荷仕様キャスター付寸法(mm)570(W)×350(D)×695(H)(キャスター含む)570(W)×350(D)×640(H)(キャスター含まず)質量(kg)3.8
70L ダストボックス(丸穴蓋/ブラウン)
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷付属品分別表示シール仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16エスコ品番EA995CC-42質量(kg)3.7色ブラウン(ビン)容量(L)70エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×515×870グリーン購入法適合フタの種類丸穴蓋エコマーク認定番号06128035
800x 900mm/70L ポリ袋(半透明/10枚)
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷3構造で引っ張りと突き刺しへの強度があります。エスコ品番EA995AD-142材質低密度ポリエチレン入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)800×900
446x327x70mm/7.3L プラスチックバット
エスコ¥1,610税込¥1,7711個当日出荷多目的に使用できるバット。 凹凸を無くし、滑らかな形状です。エスコ品番EA506AF-113材質PP寸法(mm)446×327×70フタなし
446x327x70mm/7.3L バット(抗菌/プラスチック製)
エスコ¥1,830税込¥2,0131個翌々日出荷材質ポリプロピレン色白質量(g)500容量(L)7.3有効内寸(mm)387×267×65(H)外寸(mm)446×327×70(H)
70x70x153mm/0.50L 角型広口ポリ容器(10個)
エスコ¥3,160税込¥3,4761袋(10個)当日出荷密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-3B材質ポリエチレン寸法(mm)70×70×153容量(mL)500内径(Φmm)【ふた】44目盛間隔100mL
ダストボックス (防臭用パッキン付き)
エスコ¥6,180税込¥6,7981個翌々日出荷防臭用パッキン付き。蓋のロックと併せて、臭い漏れを防ぎます。市販のポリ袋は70L用が使用できます。塩ビ不使用。製品重量の60%再生素材使用。材質ポリプロピレン (再生樹脂)質量(kg)2.4容量(L)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×453×733
レーザー墨出し器(グリーンレーザー/コンパクト)
エスコ¥11,800税込¥12,9801台当日出荷※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器 手のひらに収まるコンパクトサイズ お手持ちのカメラ用三脚に取付可能 自動補正OFF機能付仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本
68.9L 収納ボックス(透明)
エスコ¥5,500税込¥6,0501個(1個)翌日出荷透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に材質ポリプロピレン色透明質量(g)1940容量(L)68.9有効内寸(mm)618×363×292外寸(mm)702×414×306内寸(mm)629×374×300フタフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
1843x335x149mm/68.7L コンテナ(ライトグレー)
エスコ¥16,300税込¥17,9301個当日出荷仕様積み重ね可能水抜き孔無材質ポリプロピレン内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1798×290×134(H)ブロック数(底面)22圧縮荷重(kN[kgf])52.9(5400)コンテナ種類ベタ目
スナップピン(ダブルリング)
エスコ(1件のレビュー)¥625税込¥6881セット(5個)当日出荷エスコ品番EA949PJ-36材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)6寸法d2(mm)30寸法d3(mm)6.5寸法l1(mm)120寸法d4(mm)24~36寸法l2(mm)70適合径(Φmm)24~36
266x70mm キーラック(8個用)
エスコ¥475税込¥5231個当日出荷便利なフラップ開閉式仕様キーハンガー数:8個材質プラスチック色白、桃、赤、橙、黄、緑、青、紫質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265(W)×16(D)×70(H)(ケース)、30(W)×57(L)(キータグ)取付ねじ穴サイズ(mm)4
60L 角型ダストボックス
エスコ¥5,080税込¥5,5881個翌日出荷エスコ品番EA995CA-23容量(L)60エコマーク認定認定グリーン購入法適合フタの種類かぶせ式商品タイプ本体エコマーク認定番号06128088
60L 樹脂製ドラム型容器(バンドタイプ)
エスコ¥14,800税込¥16,2801個当日出荷仕様大型のハンドルでハンドリングがし易く持ち運びが楽に行えます材質超高分子量PE質量(kg)3.7容量(L)60外寸(mm)Φ400×618開口寸法(mm)内径:Φ328
1340x335x195mm/68.2L コンテナ(ライトグレー)
エスコ¥9,860税込¥10,8461個当日出荷仕様積み重ね可能持手孔有材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:1340×335×195(H)内寸:1305×300×178(H)有効内寸:1295×290×168(H)ブロック数(底面)16圧縮荷重(kN[kgf])42.8(4360)コンテナ種類ベタ目
Rc 3/8" ボールバルブ(フルボア/真鍮製)
エスコ¥5,650税込¥6,2151個当日出荷寸法(mm)L:60 H:37 D:70材質(本体)C3771最高使用圧力(MPa)常温:4.12、150℃以下:0.98材質(ボール)C3771+Ni-Crめっき材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771ねじ径Rc3/8”バルブ種類ボールバルブ
AC100V/ 1.5kw 高圧エアーコンプレッサー(タンク12L)
エスコ¥222,600税込¥244,8601台当日出荷仕様セキュリティ機能付/トップクラスの低騒音/コンピュータ解析による最適構造の実現。/各種部品の高耐久化により、長く性能を維持して使用可能。(点検時期のお知らせ:1200時間)/パワフルなDCブラシレスモーターで効率的に空気を充填/新吸気機構でフィルタを簡単にメンテナンス可能(トップカバーを外すことでフィルタに付着した粉塵の除去が可能に)/作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード(新Vモード)/静音モード)/独自のゴム足形状に本体重心バランスをプラスした防振構造/高圧エアタンク(EA116Z-21)を接続すればさらに作業量大幅アップ、大量の空気を消費する作業に対応します。/コンプレッサーと高圧補助タンク(EA116Z-21)の接続は必ず専用ホース(EA116Z-22)をご使用下さい。(他のホースは使用できません)/運転回数を制限することができ、盗難抑止に約立ます幅(mm)328高さ(mm)337種類静音、防振奥行(mm)615最高使用圧力(MPa)一般圧:0.8(約8.2kgf/cm2)、高圧:2.5(約25.5kgf/cm2)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])空気タンク内:4.4(44.9)型番HiKOKI:EC1445H3(CTN)空気取出口カプラ2個(一般圧)、高圧カプラ2個(高圧)コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付(収納に便利なコードフック付)潤滑方式オイルレスエンジンタイプ直流ブラシレスモーター回転速度最大2300回/分(パワーモード時)
1173x335x195mm/60.2Lコンテナ(グレー)
エスコ¥8,270税込¥9,0971個翌日出荷仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)1173×335×195フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング可![32x 70mm/Φ11mm [吊形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500047-180221-02.jpg)
32x 70mm/Φ11mm [吊形]防振ゴム
エスコ¥499税込¥5491個当日出荷吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。 15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。エスコ品番EA949HS-221形状吊形高さ(mm)70寸法L(mm)70寸法D(mm)11接続ねじ-寸法B(mm)32接続方式両端おねじ寸法d1(mm)10ばね定数(N/mm)59支持荷重(N)-材質(防振ゴム)天然ゴム特性-最大許容荷重(N)230適合用途防振
シュレッダー 482×424×706mm/60.0L
エスコ¥128,000税込¥140,8001台当日出荷投入幅310mmでA3サイズに対応したオフィスシュレッダーです。一度に投入できる最大細断枚数は、A4用紙25枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙約960枚を収容可能、ゴミ捨ての回数を軽減できます。4×40mmのクロスカットタイプです。材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)46電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×424×706メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)消費電力(W)(50/60Hz)600/700定格時間(分)60ダストボックス容量(L)約60(A4コピー用紙・上質紙64g/m2・約960枚)定格細断枚数(50Hz/60Hz)22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.8/3.9投入口幅(mm)約310最大細断枚数22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2)細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482×424×706最大投入幅310mm
649x439x340mm/76.0L 折畳コンテナ(青)
エスコ¥6,660税込¥7,3261個当日出荷仕様積み重ね可能ペタンコシリーズ従来型オリコンと比較してより軽量、薄型に。ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流費削減になります。4辺及び両短辺上枠両端部及びフタにラベル剥離用線シボ面有材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:649×439×340(H)内寸:600×406×313(H)有効内寸:600×405×313(H)圧縮荷重(kN[kgf])8.87(904)
グレーチング用連結金具 クリップ/ステンレス製 EA951TAシリーズ
エスコ¥785税込¥8641個翌日出荷何枚か並んだ網型のグレーチング(溝蓋)同士をこのクリップで挟んで、跳ね上げ防止や盗難防止に役立ちます。ステンレス製なので錆にも強く、美しい光沢で景観を損ねません。クリップタイプなのでワンタッチでOK!材質SUS304寸法W(mm)20



















![[EA928CE-70用]4Lバケツフタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44123845-190802-02.jpg)





![[半透明]手提げ袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50801266-180227-02.jpg)














![32x 70mm/Φ11mm [吊形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50500047-180221-02.jpg)