カテゴリ

  • 作業工具(45)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 物流用品(19)
  • メカニカル部品(14)
  • 研磨材(14)
  • 切削工具(9)
  • 清掃用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 保管用品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 電気材料(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 測定用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 安全用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • SMC(3,042)
  • ホンダ(1,031)
  • BIGM(丸山製作所)(851)
  • MAZDA(マツダ)(638)
  • 廣杉計器(539)
  • Igus(イグス)(433)
  • 三木プーリ(264)
  • YAMAHA(ヤマハ)(204)
  • Festo(189)
  • BMW(179)
  • KTM(172)
  • アタックベース(145)
  • タンガロイ(143)
  • サンエス(128)
  • (127)
  • スバル(122)
  • 岩田製作所(121)
  • SAMTEC(116)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l11」の検索結果

関連キーワード
226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタークリップ エスコスタークリップエスコ(1件のレビュー)
475税込523
1個
当日出荷
くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。 電気伝導性の良い黄銅(真鍮)製です。※耐食性に優れたニッケルメッキ仕上げ。 クリップとコードはビス留め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能です。
材質黄銅メーカー中発販売
ロングニップル エスコロングニップルエスコ(3件のレビュー)
785税込864
1本
当日出荷
材質真鍮形状ニップル使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
330x390x100mm トートバッグ エスコ330x390x100mm トートバッグエスコ
755税込831
1個
当日出荷
混率(%)コットン100エスコ品番EA927AM-15容量(L)約11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×100×390
342x211x161mm 工具箱(中皿無し/クリアー) エスコ342x211x161mm 工具箱(中皿無し/クリアー)エスコ
1,250税込1,375
1個
当日出荷
質量(kg)0.65材質(本体)ポリプロピレン(耐衝撃性コポリマー)容量(L)約11アズワン品番64-7860-19外寸法・幅(mm)342外寸法・高さ(mm)161外寸法・奥行(mm)211
ステンレス管用ユーボルト エスコステンレス管用ユーボルトエスコ
490税込539
1個
当日出荷から翌日出荷
最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質新世代の条件の厳しい配管施工に最適
材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100
G 1/4" グリースカップ エスコG 1/4" グリースカップエスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32アズワン品番65-2314-20入数1個ねじサイズG1/4"
鋼管用ユーボルト エスコ鋼管用ユーボルトエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
スリーブ(スチール製) エスコスリーブ(スチール製)エスコ
240税込264
1袋(2個)
当日出荷から翌日出荷
両口めがねレンチセット エスコ両口めがねレンチセットエスコ
10,600税込11,660
1セット
翌日出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
11x10mm グランドフック(ステンレス製) エスコ11x10mm グランドフック(ステンレス製)エスコ
335税込369
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA638BK-21材質ステンレス(SUS304)質量(g)2.5種類ウォールフック穴径(Φmm)3.8寸法L(mm)11使用荷重(kg)5寸法A(mm)17寸法B(mm)14寸法D2(mm)2
クーラーボックス EA917Aシリーズ エスコクーラーボックス EA917Aシリーズエスコ
4,400税込4,840
1台
翌々日出荷
ホワイト
306x486x138mm/11.0L ドライボックス エスコ306x486x138mm/11.0L ドライボックスエスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
シリコンゴムでしっかり密閉できます。 同じ品番同士及び、-72と-73は積み重ねて収納できます。 2段重ねると、-73と同じ高さになります。 湿度計付で保存状態が一目で分かります。 中身の見えるクリアボディ。
容量(L)11仕様乾燥剤、湿度計付エスコ品番EA508TC-72材質本体:ポリプロピレン、フタ・止具:ハイインパクトスチロール樹脂、パッキン:シリコンゴム、湿度計外寸(mm)306×486×138(H)本体質量(kg)1.12内寸(mm)251×403×100(H)
420ml クリンウエルドYE 開先防錆剤 エスコ420ml クリンウエルドYE 開先防錆剤エスコ
3,550税込3,905
1本
翌日出荷
そのまま溶接が可能。塗料と塗り重ねができます。塗布膜の上から開先部が目視できます。
仕様●商品名:クリンウエルドYE●内容量:420mL●塗布面積:10~20m2/L●乾燥時間:約5分●屋外曝露試験:2~4ヶ月●粘度(F.C.NO.4):11±1秒●膜厚:5~12μm●溶接開先部の防錆剤●クリアータイプ●第4類第一石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅱアズワン品番65-9310-63危険物の類別非危険物
125×48×48mm アングル接続金具(ドブメッキ) エスコ125×48×48mm アングル接続金具(ドブメッキ)エスコ
860税込946
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AE-7寸法(mm)11×20(L)全長(mm)125材質/仕上スチール/ドブメッキ
[M] 手袋(防水防寒/豚革・フリース) エスコ[M] 手袋(防水防寒/豚革・フリース)エスコ(1件のレビュー)
5,780税込6,358
1個
翌日出荷
手の平・指先に補強付。 手首防風用二ット絞り付、ゴム絞りでしっかりフィットします。 暖かい防水手袋です。
サイズM全長(cm)約25(Lサイズで)材質(手袋)手の平:豚革、手の甲・裏地:フリースエスコ品番EA915G-76質量(g)約195(Lサイズで)手の平幅(cm)約11(Lサイズで)適合温度(℃)約-3.8関連資料その他資料(1.67MB)
ロングニップル(金型用) エスコロングニップル(金型用)エスコ
1,010税込1,111
1本
当日出荷から6日以内出荷
金型用。
材質真鍮使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
アルミプレート(押/PUSH) エスコアルミプレート(押/PUSH)エスコ
600税込660
1枚
当日出荷
テープ付で取付簡単
仕様●サイズ(mm):60×40●内容:押/PUSH●材質:アルミ特殊仕上、アクリル黒アズワン品番65-2305-55
[ 真鍮製] ハトメ エスコ[ 真鍮製] ハトメエスコ(4件のレビュー)
2,050税込2,255
1セット(200組)
当日出荷
材質真鍮
G1/2"xR1/2" フレキパイプ用ニップル エスコG1/2"xR1/2" フレキパイプ用ニップルエスコ
315税込347
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA432L-11
2.0升 [業務用] マイコン炊飯ジャー エスコ2.0升 [業務用] マイコン炊飯ジャーエスコ
99,500税込109,450
1台
8日以内出荷
炊きこみ、おかゆ、玄米、雑穀米 無洗米が炊けます。 忙しい時に便利な専用メニューです。 持続性の高い防虫効果を発揮します。 おいしく炊飯、おいしく保温できます。 炊飯、予約、メニューなど簡単に操作できます。
仕様●容量:3.6L(2升)●消費電力:1310W●内釜:まる厚釜(厚さ2.0mm)●サイズ:470(W)×385(D)×400(H)mm●重量:11kgアズワン品番65-2195-71
110mm 打撃スパナ エスコ110mm 打撃スパナエスコ
53,800税込59,180
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
仕様DIN133に準拠ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)48全長(mm)512質量(g)14000サイズ(mm)110アズワン品番64-7883-10
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
26,400税込29,040
1本
当日出荷から7日以内出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。ワイヤーロープ規格:JIS G 3525(6×24)。サツマ加工部分:クレーン等安全規則219条・労働安全衛生規則475条に基づき加工。
材質炭素鋼
ストレートドリル(TINーHSS) エスコストレートドリル(TINーHSS)エスコ
6,830税込7,513
1セット(19本)
当日出荷から翌日出荷
スナップ (スチール製) エスコスナップ (スチール製)エスコ
155税込171
1個
翌日出荷
チェーン等の金具として使用可能
材質スチール(亜鉛メッキ)
Φ220x308mm 取手付深型タンク(ステンレス製) エスコΦ220x308mm 取手付深型タンク(ステンレス製)エスコ
13,300税込14,630
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)Φ220×308(H)容量(L)11板厚(mm)0.7アズワン品番64-7861-80
8本組 メガネレンチ エスコ8本組 メガネレンチエスコ
8,050税込8,855
1セット
翌日出荷
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)12ポイント40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mmアズワン品番65-3888-49
590x1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用) エスコ590x1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用)エスコ
90,100税込99,110
1個
翌日出荷
ボンベを支えるホルダーは上下左右に、チェーンは長さを調整することができ様々なボンベに対応します。
エスコ品番EA520FD-11質量(kg)22車輪径(Φmm)160×40材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム全幅(mm)590全高(mm)1300耐荷重(kg)200適合ボンベ20~50L用スチールボンベ×1個、プロパンガス11~33kgボンベ×1個
[XL] 手袋(防水防寒/豚革・フリース) エスコ[XL] 手袋(防水防寒/豚革・フリース)エスコ
5,780税込6,358
1個
翌日出荷
手の平・指先に補強付。 手首防風用二ット絞り付、ゴム絞りでしっかりフィットします。 暖かい防水手袋です。
サイズXL全長(cm)約25(Lサイズで)材質(手袋)手の平:豚革、手の甲・裏地:フリースエスコ品番EA915G-78質量(g)約195(Lサイズで)手の平幅(cm)約11(Lサイズで)適合温度(℃)約-3.8
両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズエスコ
4,480税込4,928
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
チャンネル エスコチャンネルエスコ
16,700税込18,370
1本(5本)
翌日出荷
材質スチール(ユニクロメッキ)全長(mm)1800
[ESD]ハイテクコンテナ(11L) エスコ[ESD]ハイテクコンテナ(11L)エスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
積み重ね可能。
0.4ton シャックル エスコ0.4ton シャックルエスコ
260税込286
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重:400kg●サイズ(mm):D1:11、D2:11、B:22、L:44●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.4アズワン品番65-2164-09
高さ調整脚(ボール型/ステンレス製) エスコ高さ調整脚(ボール型/ステンレス製)エスコ
785税込864
1個
翌日出荷
湿式厨房等で使用される際、床を水洗いされることが多く、衛生面から接地面積を小さくするためのボール形状
直径240x240mm/11Lポット(ステンレス製) エスコ直径240x240mm/11Lポット(ステンレス製)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)容量(L)11内寸(mm)直径240×240
AC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズ エスコAC100V/1(クランプ式/高演色LED EA761XDシリーズエスコ
64,100税込70,510
1台
翌日出荷
導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。光色によって、全光束などの性能値が変化します。
仕様●明るさ:5499lm●サイズ:550(W)×566(L)×99(H)mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:45.9W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:11段階●重量:4.1kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~12畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機能付●LED交換不可●センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」アズワン品番65-9279-02
2 - 8 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ2 - 8 [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ
1,980税込2,178
1パック(100個)
翌日出荷
仕様電線抱合範囲:単線:1.14~1.82mm、撚線:1.04~2.63mm2材質無酸素銅(電気すずメッキ)寸法(mm)Φd2:8.4、B:12.0、L:21.5、F:11.0、E:4.5、ΦD:4.2、Φd:2.3アズワン品番64-7866-72入数100個
M 6xP1.0  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコM 6xP1.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mmO:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:30mmA:14.5mm M:M6×1.0mm K:13mmX:11mm L:5mm J:10mmピッチ(mm)1.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45許容傾斜角度(°)11ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
乾式掃除機 エスコ乾式掃除機エスコ
38,000税込41,800
1台(1台)
翌日出荷
材質再生プラスチック質量(kg)6電源(V)100 (50/60Hz)消費電力(W)950コード長さ(m)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×395×363騒音値(dB)61真空度(kPa)最大:23.5集じん量(L)11吸引風量(L/s)40
温度・湿度データロガー エスコ温度・湿度データロガーエスコ
30,500税込33,550
1台
翌日出荷
・電池が切れても記憶した測定データは内部メモリに保持。 ・記憶した測定データは、microSDカード(別売り)にコピー可能。 ・リアルタイム監視 無線通信で離れた場所から子機の測定データをリアルタイムで監視することが可能です。 ・警報機能(メール送信) 設定した条件(上限値、または下限値を超えた場合/電池残量警告 など)が起こった場合、 事前に登録したメールアドレスに警報メールを送信します。 メールアドレスは4件まで登録ができ、警報時は全登録先へ一斉に警報メールを送信します。 最大60台のネットワーク通信が可能です。
セット内容本体+センサー(一体型)寸法(mm)指示計:114×35×80 アンテナ、突起物含まず、センサ部:Φ11×H60、コネクタ部:Φ9×L30質量(g)249(電池含む)電源単3形アルカリ電池2本(付属)、または専用ACアダプタ(オプション)精度温度:±0.2(0~40)/±0.3(左記以外)、湿度:±0.2%rh(0~40)/±0.3%rh(左記以外)型番SK-L700R-TH+SK-L700R-TH-1分解能温度:0.1 湿度:0.1%rh温度測定範囲(℃)温度:-10.0~60.0、湿度:5.0~95.0%rh記憶容量温度、湿度 各16000データ記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分 13通りセンサ精度温度:±0.5、湿度:「SK-L700R-TH-1 相対湿度測定範囲および精度」参照下さい。アズワン品番64-7913-45インターフェイスWindows10、8.1、8(すべて64bit/32bit 日本語版)無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW
デジタル温度計セット 2点計測 エスコデジタル温度計セット 2点計測エスコ
57,000税込62,700
1セット
翌日出荷
<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kgアズワン品番68-1836-95