カテゴリ
- 物流用品(12)
- 作業工具(5)
- 電気材料(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SMC(833)
- BIGM(丸山製作所)(104)
- Festo(65)
- 水本機械製作所(59)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(42)
- Qlight(37)
- MAZDA(マツダ)(34)
- KTC(32)
- 椿本チエイン(24)
- IDEC(和泉電気)(20)
- 岩田製作所(19)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(19)
- トヨタ(18)
- ユニ・チャーム(17)
- イスカル(14)
- SICK(14)
- CKD(13)
- ブランドをもっと見る
「l12b」の検索結果

2連 マルチ連結自在カップリング
エスコ¥3,110税込¥3,4211個欠品中スイベル式。 一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。エスコ品番EA140DL-12B材質鋼鉄・真鍮サイズ20型プラグ式使用圧力(MPa)1空気取出口ソケット×2(ワンプッシュ式)
引き出し式収納ケース用キャスター(4個)
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷EA506L-31~-43、EA506L-11A~-12B、-31A~-38BA、-41~-43用。エスコ品番EA506L-50材質ポリプロピレン・スチール寸法(mm)39×49×68質量(g)(全部まとめて)130
両口めがねレンチセット
エスコ¥10,600税込¥11,6601セット翌日出荷セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
8本組 メガネレンチ
エスコ¥8,050税込¥8,8551セット翌日出荷<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
G 1/8" グリースカップ
エスコ(1件のレビュー)¥635税込¥6991個当日出荷材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25入数1個ねじサイズG1/8"
スイベル (ステンレス製)
エスコ¥740税込¥8141個翌日出荷材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)a:15、b:12、c:15、d:6、e:11、f:M6、l:66質量(g)67使用荷重(kg)250![2 - 8 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730628-210510-02.jpg)
2 - 8 [丸形]裸圧着端子(100個)
エスコ¥1,980税込¥2,1781パック(100個)翌日出荷仕様電線抱合範囲:単線:1.14~1.82mm、撚線:1.04~2.63mm2材質無酸素銅(電気すずメッキ)寸法(mm)Φd2:8.4、B:12.0、L:21.5、F:11.0、E:4.5、ΦD:4.2、Φd:2.3入数100個![2.0x12.0x250mm [-]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64546065-210428-02.jpg)
2.0x12.0x250mm [-]ドライバー
エスコ¥6,460税込¥7,1061本翌日出荷寸法(mm)先端厚み(a;):2.0、先端幅(b;):12.0、軸長(L1;):250、全長(L2;):375商品構成単品
ワゴンモールコーナー(薄形/グレー) EA947HMシリーズ
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
ワゴンモールコーナー(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。仕様●カラー:ベージュ●適合モール:EA947HM-335●サイズ(mm):B/85、H/14.2、L/114、l/12、R/44.5●材質:PVC
ワゴンモールコーナー(ワイド/グレー) EA947HMシリーズ
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。仕様●カラー:グレー●適合モール:EA947HM-223●サイズ(mm):B/85、H/17.2、L/115、l/12、R/44.5●材質:PVC●ワイドタイプ用
78mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ)
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷材質PVC寸法(mm)B:85、H:17.2、L:115、l:12、R:44.5色ベージュ適合品番EA947HM-273
78mm ワゴンモールコーナー(ワイド/ベージュ)
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷材質PVC寸法(mm)B:85、H:17.2、L:115、l:12、R:44.5色ベージュ適合品番EA947HM-233
3/8"DR ディープソケット 六角 EA618PMシリーズ
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷六角タイプ。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3L-7/16●差込角:3/8"●サイズ:S/7/16、D1/16mm、D2/17mm、H/12mm、L/65mm、l/53.5mm●重量:61g
ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製)
エスコ¥750税込¥8251個翌々日出荷ネジシャックルより手軽でワイドタイプなので、用途が広がります。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質SUS304
ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製)
エスコ¥705税込¥7761個翌々日出荷ネジシャックルより手軽でロングタイプなので、用途が広がります。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質SUS304![[R410A-R12] 12L フルオロカーボン回収容器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69666706-240924-02.jpg)
[R410A-R12] 12L フルオロカーボン回収容器
エスコ¥60,000税込¥66,0001個翌々日出荷FC-3の回収ボンベなので、ほとんどの種類のフロン類が回収できます。R32冷媒対応品です。内面防錆処理を施しており再生済みフロンガス用としても使用可能です仕様●適用冷媒FC-3:R410B、R410JA、R410A、R32 FC1類、FC2類に属する液化フルオロカーボン●容量:12L●適用回収装置メーカー:BBKテクノロジーズ、ロテックス等●フロートセンサー(過充填防止機能)付 4ピンタイプ●アンプ社用危険物の類別非危険物


















![2 - 8 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64730628-210510-02.jpg)

![2.0x12.0x250mm [-]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64546065-210428-02.jpg)








![[R410A-R12] 12L フルオロカーボン回収容器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69666706-240924-02.jpg)