カテゴリ

  • 物流用品(12)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(833)
  • BIGM(丸山製作所)(104)
  • Festo(65)
  • 水本機械製作所(59)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(42)
  • Qlight(37)
  • MAZDA(マツダ)(34)
  • KTC(32)
  • 椿本チエイン(24)
  • IDEC(和泉電気)(20)
  • 岩田製作所(19)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(19)
  • トヨタ(18)
  • ユニ・チャーム(17)
  • イスカル(14)
  • SICK(14)
  • CKD(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l12b」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2連 マルチ連結自在カップリング エスコ

    2連 マルチ連結自在カップリング

    エスコ
    3,110税込3,421
    1個
    当日出荷
    スイベル式。 一本の配管から2分岐に空気を取り出す事が出来ます。
    エスコ品番EA140DL-12B材質鋼鉄・真鍮サイズ20型プラグ式使用圧力(MPa)1空気取出口ソケット×2(ワンプッシュ式)
  • 38mmダイス エスコ

    38mmダイス

    エスコ
    6,190税込6,809
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SKS-2外径(Φmm)38
  • 引き出し式収納ケース用キャスター(4個) エスコ

    引き出し式収納ケース用キャスター(4個)

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    EA506L-31~-43、EA506L-11A~-12B、-31A~-38BA、-41~-43用。
    エスコ品番EA506L-50材質ポリプロピレン・スチール寸法(mm)39×49×68質量(g)(全部まとめて)130
  • 両口めがねレンチセット エスコ

    両口めがねレンチセット

    エスコ
    10,600税込11,660
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
  • 8本組 メガネレンチ エスコ

    8本組 メガネレンチ

    エスコ
    8,050税込8,855
    1セット
    翌日出荷
    <サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ
    仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
  • 0.5ton シャックル エスコ

    0.5ton シャックル

    エスコ
    300税込330
    1個
    当日出荷
    仕様●使用荷重:500kg●サイズ(mm):D1:12、D2:12、B:25、L:48●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.5
  • G 1/8" グリースカップ エスコ

    G 1/8" グリースカップ

    エスコ(1件のレビュー)
    635税込699
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:25、D1:M23、P:1.25、h1:16、t:1.5、D:G1/8、h:26、t1:1.5、L:8、L1:6、d1:3.5、B×C:12、H:5胴径(Φmm)25入数1個ねじサイズG1/8"
  • 0.1ton シャックル エスコ

    0.1ton シャックル

    エスコ
    85税込94
    1個
    当日出荷
    仕様●使用荷重:100kg●サイズ(mm):D1:6、D2:6、B:12、L:24●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.1
  • スリーブ(スチール製) エスコ

    スリーブ(スチール製)

    エスコ
    225税込248
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
  • 0.5ton ボウシャックル エスコ

    0.5ton ボウシャックル

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:500kg●サイズ(mm):D1:12、B:25、L:49●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.5
  • シャックル(ステンレス製) エスコ

    シャックル(ステンレス製)

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス
  • 0.1ton ボウシャックル エスコ

    0.1ton ボウシャックル

    エスコ
    90税込99
    1個
    翌日出荷
    仕様●使用荷重:100kg●サイズ(mm):D1:6、B:12、L:24●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.1
  • スイベル (ステンレス製) エスコ

    スイベル (ステンレス製)

    エスコ
    740税込814
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS316)寸法(mm)a:15、b:12、c:15、d:6、e:11、f:M6、l:66質量(g)67使用荷重(kg)250
  • ロングアイボルト(ステンレス製/鍛造) エスコ

    ロングアイボルト(ステンレス製/鍛造)

    エスコ
    4,780税込5,258
    1本
    翌日出荷
    鍛造製
    材質ステンレス
  • 3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ エスコ

    3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ

    エスコ
    1,190税込1,309
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • 2 - 8 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ

    2 - 8 [丸形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1パック(100個)
    翌日出荷
    仕様電線抱合範囲:単線:1.14~1.82mm、撚線:1.04~2.63mm2材質無酸素銅(電気すずメッキ)寸法(mm)Φd2:8.4、B:12.0、L:21.5、F:11.0、E:4.5、ΦD:4.2、Φd:2.3入数100個
  • M10x125mm パイプナット(ステンレス製) エスコ

    M10x125mm パイプナット(ステンレス製)

    エスコ
    1,290税込1,419
    1本
    翌日出荷
    材質SUS304寸法(mm)L:125、A:30、B:12ピッチ(mm)1.5入数1本
  • 2.0x12.0x250mm [-]ドライバー エスコ

    2.0x12.0x250mm [-]ドライバー

    エスコ
    6,460税込7,106
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)先端厚み(a;):2.0、先端幅(b;):12.0、軸長(L1;):250、全長(L2;):375商品構成単品
  • ワゴンモールコーナー(薄形/グレー) EA947HMシリーズ エスコ

    ワゴンモールコーナー(薄形/グレー) EA947HMシリーズ

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
  • ワゴンモールコーナー(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ エスコ

    ワゴンモールコーナー(薄形/ベージュ) EA947HMシリーズ

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
    仕様●カラー:ベージュ●適合モール:EA947HM-335●サイズ(mm):B/85、H/14.2、L/114、l/12、R/44.5●材質:PVC
  • ワゴンモールコーナー(ワイド/グレー) EA947HMシリーズ エスコ

    ワゴンモールコーナー(ワイド/グレー) EA947HMシリーズ

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
    仕様●カラー:グレー●適合モール:EA947HM-223●サイズ(mm):B/85、H/17.2、L/115、l/12、R/44.5●材質:PVC●ワイドタイプ用
  • 78mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ) エスコ

    78mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ)

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    材質PVC寸法(mm)B:85、H:17.2、L:115、l:12、R:44.5ベージュ適合品番EA947HM-273
  • 78mm ワゴンモールコーナー(ワイド/ベージュ) エスコ

    78mm ワゴンモールコーナー(ワイド/ベージュ)

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    材質PVC寸法(mm)B:85、H:17.2、L:115、l:12、R:44.5ベージュ適合品番EA947HM-233
  • 3/8"DR ディープソケット 六角 EA618PMシリーズ エスコ

    3/8"DR ディープソケット 六角 EA618PMシリーズ

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    六角タイプ。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B3L-7/16●差込角:3/8"●サイズ:S/7/16、D1/16mm、D2/17mm、H/12mm、L/65mm、l/53.5mm●重量:61g
  • ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製) エスコ

    ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製)

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌々日出荷
    ネジシャックルより手軽でワイドタイプなので、用途が広がります。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
    材質SUS304
  • ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製) エスコ

    ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製)

    エスコ
    705税込776
    1個
    翌々日出荷
    ネジシャックルより手軽でロングタイプなので、用途が広がります。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
    材質SUS304
  • [R410A-R12] 12L フルオロカーボン回収容器 エスコ

    [R410A-R12] 12L フルオロカーボン回収容器

    エスコ
    60,000税込66,000
    1個
    翌々日出荷
    FC-3の回収ボンベなので、ほとんどの種類のフロン類が回収できます。R32冷媒対応品です。内面防錆処理を施しており再生済みフロンガス用としても使用可能です
    仕様●適用冷媒FC-3:R410B、R410JA、R410A、R32 FC1類、FC2類に属する液化フルオロカーボン●容量:12L●適用回収装置メーカー:BBKテクノロジーズ、ロテックス等●フロートセンサー(過充填防止機能)付 4ピンタイプ●アンプ社用危険物の類別非危険物