カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- コガネイ(58)
- SMC(8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- TOSTEM(LIXIL)(5)
- 鈴木ブロンズ継手(5)
- ホンダ(4)
- TPP(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- brembo(2)
- スーパーツール(1)
- 東芝(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- MKカシヤマ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- ブランドをもっと見る
「l1x11」の検索結果
特価

M 6xP1.0 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ6mm W:9mm E:Φ12.700mmO:8.96mm G:6.7mm D:Φ18mm F:30mmA:14.5mm M:M6×1.0mm K:13mmX:11mm L:5mm J:10mmピッチ(mm)1.0破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:9.8、ラジアル限界荷重:6.37、アキシャル限界荷重:2.45許容傾斜角度(°)11ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04