カテゴリ
- 清掃用品(25)
- 作業工具(14)
- 物流用品(12)
- 保管用品(10)
- 厨房用品(8)
- 手袋(8)
- 建築金物(7)
- 科学研究・開発用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 家電(3)
- 制御機器(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 作業服(2)
- 切削工具(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(43)
- SMC(5,389)
- ホンダ(889)
- Igus(イグス)(417)
- 大阪魂(275)
- BIGM(丸山製作所)(218)
- Panasonic(パナソニック)(197)
- MAZDA(マツダ)(153)
- ヤスダインテリアサプライ(145)
- ニッサン(137)
- TRUSCO(132)
- トヨタ(118)
- 日研工作所(100)
- EKチェーン(100)
- TAKIGEN(タキゲン)(92)
- IKO(日本トムソン)(88)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(83)
- サンコー(三甲)(81)
- マキテック(81)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(4)
グリーン購入法適合(4)
「l90」の検索結果

90L ダストボックス(蓋付)
エスコ(1件のレビュー)¥6,220税込¥6,8421個当日出荷容量(L)90幅(mm)559奥行(mm)559高さ(mm)690寸法(直径Φ×高さH)(mm)559×690(蓋セット時)エスコ品番EA995CA-171セット内容本体・ふた材質ポリプロピレン質量(kg)4.0型番PM-90 ※ESCOオリジナルセット品フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
(90L) 冷蔵庫
エスコ¥41,300税込¥45,4301台当日出荷一人暮らしや2台目に最適なコンパクトサイズの2ドア冷蔵・冷凍庫です。 庫内灯、温度調節つまみ付き 耐熱天板なので、電子レンジを上に置いてスペースを有効活用できます。仕様●容量:90L(冷凍庫:28L、冷蔵庫:62L)●ドア開閉:右開き●サイズ:478(W)×509(D)×852(H)mm●重量:28kg●消費電力(50/60Hz):53/58W●トップテーブル耐熱温度:100℃●電源コード長:1.8m●付属品:製氷皿・貯氷ケース・霜取り用ヘラ・冷凍室棚質量(kg)28コード長さ(m)電源コード:1.8扉開閉方式右開き外寸法・幅(mm)478外寸法・高さ(mm)852扉枚数(枚)2外寸法・奥行(mm)509定格内容積(L)90
90L ダストボックス(蓋付)
エスコ¥11,900税込¥13,0901個当日出荷仕様ふたロック付エスコ品番EA995CA-133セット内容本体・ふた質量(kg)4.8寸法(直径Φ×高さH)(mm)550×825(蓋セット時)
90L ダストボックス(蓋付)
エスコ¥11,900税込¥13,0901個当日出荷ふたロック付で本体とふたをしっかり固定。エスコ品番EA995CA-124セット内容本体・ふた材質再生ポリプロピレン質量(kg)5.3容量(L)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×565×830(蓋セット時)フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
90L 丸型ダストボックス
エスコ¥9,690税込¥10,6591個翌日出荷エスコ品番EA995CA-33容量(L)90エコマーク認定認定グリーン購入法適合フタの種類かぶせ式商品タイプ本体エコマーク認定番号06128088
90L ごみ袋(ヒモ付/10枚)
エスコ(2件のレビュー)¥1,380税込¥1,5181個当日出荷引き締めヒモ付。手を汚さずにしっかり締まります。 キレイで簡単。ヒモ付きのため開閉が自由自在です。 口がしっかり締まるから、生ゴミの嫌な臭いも気になりません。 締めるための遊び部分が必要ありません。エスコ品番EA995AN-4材質ポリエチレン質量(g)850入数(枚)10容量(L)90耐冷温度(℃)-30寸法(横×縦)(mm)900×1000
90L ダストボックス(キャスター付/グリーン)
エスコ¥14,500税込¥15,9501個当日出荷2輪キャスター付・ポリ袋止め付。 開閉簡単、ワイドなハンドル&ロック付。 転倒防止機能、水抜き穴・排水栓付。 持ち手とキャスターが付いているので、大容量や移動に便利です。容量(L)90寸法(mm)440×560×795(H)エスコ品番EA995AA-172材質ポリプロピレン質量(kg)4.27色グリーン種類キャスター付内寸(mm)(上部)380(W)×420(D)×685(H)mm、(下部)320(W)×350(D)×685(H)mmフタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
90mm 打撃スパナ
エスコ¥28,500税込¥31,3501個4日以内出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)40寸法(mm)90全長(mm)445質量(g)8000![[半透明]防虫忌避ポリ袋(45~90L) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279188-260624-02.jpg)
[半透明]防虫忌避ポリ袋(45~90L)
エスコ¥660~税込¥726~1組(10枚)翌日出荷ゴキブリ・ハエ・アリ・衣類を食べる虫(コイガ)に効果があります。袋に虫が接触することで忌避効果を発揮します。季節ものの衣類の収納や、屋外の物置への収納用袋としてご使用いただけます。環境にやさしい薬剤を練り込んだ接触型防虫忌避製品です。材質LLDPE色半透明
900x1000mm/90L ポリ袋(半透明/10枚)
エスコ¥520税込¥5721個当日出荷3構造で引っ張りと突き刺しへの強度があります。エスコ品番EA995AD-143材質低密度ポリエチレン入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)900×1000
32x32x90mm/0.05L 角型広口ポリ容器
エスコ¥145税込¥1601個翌日出荷密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は1個入りです。仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-0.5材質ポリエチレン寸法(mm)32×32×90容量(mL)50内径(Φmm)【ふた】17目盛間隔10mL
32x32x90mm/0.05L 角型広口ポリ容器(10個)
エスコ¥1,400税込¥1,5401個翌日出荷密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-0.5B材質ポリエチレン寸法(mm)32×32×90容量(mL)50内径(Φmm)【ふた】17目盛間隔10mL
Φ90x187mm/1.0L 広口ポリ容器(10個)
エスコ¥4,310税込¥4,7411個当日出荷仕様フタはねじ式、中ブタなし、フタの内側にソフトパッキン付エスコ品番EA508AK-7B材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン容量(mL)1000高さ(mm)187内径(Φmm)72胴径(Φmm)90
90x90x172mm/1 L 角型広口ポリ容器(10個)
エスコ¥3,780税込¥4,1581個当日出荷密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-4B材質ポリエチレン寸法(mm)90×90×172容量(mL)1000内径(Φmm)【ふた】44目盛間隔100mL
(EA995CA-33用) フタ
エスコ¥2,850税込¥3,1351個翌日出荷フタロック付で本体とフタがしっかりロック。用途90Lダストボックス用フタエスコ品番EA995CA-33F寸法(直径Φ×高さH)(mm)550×140エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号06128088
6点 押しボタン開閉器(防雨形・ホイスト用)
エスコ¥25,400税込¥27,9401個当日出荷機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。保護構造IP65接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2aボタン数6点(3組)緊急停止ボタン無規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440定格使用電流(A)15仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム形状防雨形型式COB283色ケーブルブッシング:黒色質量(g)530種類電動機直接操作用外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品定格電圧(V)AC500使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440ケース色橙色材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.3~13.5絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)接続端子M4ねじ(圧着端子式)取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること定格通電電流(A)15周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)付属ボタン文字紙上・下・東・西・南・北適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5耐電圧(V/min)AC2500適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm操作方向全方向耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500![205mm ミニほうき [パーム] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50444293-220425-02.jpg)
205mm ミニほうき [パーム]
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751個当日出荷エスコ品番EA928CB-19材質柄:ポリプロピレン、毛先:ココナッツファイバー幅(mm)90毛丈(mm)86寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)90×215×20商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
1.5 ton ロングシャックル(ステンレス製)
エスコ¥2,150税込¥2,3651個当日出荷エスコ品番EA638GJ-56材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)90ねじ径M12使用荷重(t)1.5寸法D(mm)11.8寸法B(mm)25
3/4" ミキシングバルブ
エスコ¥31,600税込¥34,7601個欠品中バルブ内蔵サーモエレメントにより、自動的に冷温水のミキシング比率が決定され、設定温度で混合水を放出します。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。仕様●ねじサイズ(G):(PF)3/4"●材質:本体/真鍮、調整ノブ/高耐熱性樹脂●温度設定範囲:30~60℃●差圧:0.25MPa●最高使用温度:90℃●最高使用圧力:1MPa●寸法:A/G3/4"、L/57mm、l/29mm、h/37mm、H/93mm●重量:680g●冷温水用●温度調整ノブ付(目盛付)
79mm ランセル取手(ステンレス製)
エスコ¥1,720税込¥1,8921個当日出荷エスコ品番EA948BJ-91材質SUS304(ヘアーライン仕上げ)寸法(幅W×高さH)(mm)20×25全長L(mm)90寸法P(mm)(ねじ間)79取付穴径(Φmm)3.5












![1.5-10mm/9本組 [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50092665-180226-02.jpg)










![[半透明]防虫忌避ポリ袋(45~90L) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70279188-260624-02.jpg)













![205mm ミニほうき [パーム] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50444293-220425-02.jpg)


![[半透明]手提げ袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50801266-180227-02.jpg)