「la-33」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥2,840
税込¥3,124
当日出荷
ノズル部はフレキシブルに曲げることができます
寸法(mm)525×125×185
質量(g)620
穴径(Φmm)3
容量(L)1
使用圧力(MPa)0.5~0.8
ノズル長(mm)300
吸入口サイズG1/4"
吐出空気量(L/min)200l/min
使用コンプレッサ2.25kw以上
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
エスコ品番EA109LA-33
全長(mm)225
種類刷毛
サイズ(号)5
毛丈(mm)30
材質(柄部)竹
材質(毛)羊毛
主な用途油性用・ニス用
毛色白色
玉厚(mm)11
刷毛幅(mm)15
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
用途軽荷重搬送用
材質アルミ
全長(mm)2000
質量(kg)10.1
ローラー幅(mm)300
アズワン品番64-7985-28
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)42
フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
¥63,900
税込¥70,290
翌日出荷
関連キーワード