カテゴリ
- 作業工具(4)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(72)
- グーリング(44)
- YIJIA(25)
- 三ツ星ベルト(14)
- メディアカバーマーケット(10)
- IDEC(和泉電気)(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- エレコム(4)
- 八光電機(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- 渡辺電機工業(4)
- omron(オムロン)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- WR’S(ダブルアールズ)(3)
- brembo(3)
- FIRSTCOM(3)
- KANA(片山チエン)(2)
- 呉竹(2)
- ブランドをもっと見る
「la22」の検索結果

流し台用ホース(差し込み式)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷差し込み式。排水トラップまたは排水栓のネジ部がG11/4とG11/2に取付けできます。排水ジャバラホース部品を使用して加工できます。ホースバンド付き。材質PVC使用温度(℃)1~60ホース内径(Φmm)30取付ねじG1・1/4、G1・1/2取付サイズ呼30、呼40ホース外径(Φmm)34
22mm 絶縁片口スパナ
エスコ¥6,130税込¥6,7431個翌日出荷仕様1000V絶縁エスコ品番EA640LA-22材質クロームバナジューム鋼、クロームメッキ仕上げ質量(g)216寸法a(mm)9寸法S(mm)22寸法b(mm)52寸法I(mm)190






![160mm [直]ロックピンセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50004167-260602-02.jpg)

![1/20"-5/16"/12本組 [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978452-170830-02.jpg)