スプレーノズル(7パターン)エスコ翌日出荷
ヘッドを回すとパターンを変更できます。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。片手で操作できる連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能。手にぴったりとフィットし、快適でコントロールしやすい滑り止め付きグリップ。耐久性に優れた金属構造。
仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-49AB全長(mm)178質量(g)200使用温度範囲(℃)約38まで接続ねじ3/4”NHメス材質(ハンドル)TPR(熱可塑性ゴム)材質(ボディ)亜鉛、ABS樹脂関連資料仕様書(0.37MB)耐圧(psig)60シャワー種類7種:フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン