カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(15)
    • LANケーブル(15)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(36)
  • サンワサプライ(51)
  • ELPA(1)
  • 協和ハーモネット(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(20)
  • 日本製線(17)
  • PANDUIT(パンドウイット)(37)
  • サンワダイレクト(8)
  • オーム電機(1)
  • BELDEN(7)
  • ROLINE(211)
  • RS PRO(34)
  • StarTech.com(31)
  • ATEN(30)
  • AMPHENOL(17)
  • フエニックス・コンタクト(16)
  • 日本トラストテクノロジー(16)
  • ハーティング(14)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(2)
  • 3~5未満(2)
  • 5~10未満(2)
  • 10~50未満(1)
  • 100以上(1)
規格
  • CAT6A(15)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(11)
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 23(1)
ケーブル外径(Φmm)
  • 6~7未満(11)
  • 8~9未満(1)
6~7未満・8~9未満
構造
  • 単線(1)
単線
結線方式
  • ストレート結線(1)
ストレート結線
爪折れ防止
  • 対応(4)
対応
コネクタ形状
  • その他(4)
その他
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan cat6a」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外用LANケーブル(CAT6A/黒) EA764BBシリーズ エスコ屋外用LANケーブル(CAT6A/黒) EA764BBシリーズエスコ
39,300税込43,230
1個
翌日出荷
自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。ケーブル内部がアルミシールド仕様で、RJ-45シールドコネクタと組合せることで、ノイズ対策を万全になります。
仕様●ケーブル長(m):100●カラー:ブラック●ケーブル構造:STP(4対)、単線(23AWG)、ストレート結線●結線仕様:ストレート結線●ケーブル径(mm):8.0●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合●対応PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)●形状タイプ:スタンダードタイプ、自作用、屋外用●通信速度:10Gbps●周波数特性:500MHzブラック規格CAT6A適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル長(m)100構造単線対応機種:光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性500MHzケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)8シールドSTPケーブル結線方式ストレート結線アズワン品番65-9281-71通信速度10Gbps特性屋外用特性インピーダンス(Ω)100Ωケーブル径(Φmm)8導体サイズ(AWG[mm2])AWG23
LANケーブル(CAT6A/UTP/白/難燃性) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT6A/UTP/白/難燃性) EA764BBシリーズエスコ
21,700税込23,870
1本
翌日出荷
自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い替えの心配がなく、長く使用できます。火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
仕様●カラー:ホワイト●ケーブル長:100m●ケーブル直径:6.4mm●ケーブル構造:単線(23AWG)ツイストペア、十字介在付き●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT6Aアズワン品番65-9281-67
LANケーブル(CAT6A/UTP/白/難燃性) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT6A/UTP/白/難燃性) EA764BBシリーズエスコ
56,300税込61,930
1本
翌日出荷
自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い替えの心配がなく、長く使用できます。火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
仕様●カラー:ホワイト●ケーブル長:300m●ケーブル直径:6.4mm●ケーブル構造:単線(23AWG)ツイストペア、十字介在付き●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT6Aアズワン品番65-9281-68
LANケーブル(CAT6A/UTP/青/難燃性) EA764BBシリーズ エスコLANケーブル(CAT6A/UTP/青/難燃性) EA764BBシリーズエスコ
56,300税込61,930
1本
8日以内出荷
自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い替えの心配がなく、長く使用できます。火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
仕様●カラー:ブルー●ケーブル長:300m●ケーブル直径:6.4mm●ケーブル構造:単線(23AWG)ツイストペア、十字介在付き●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT6Aアズワン品番65-9281-70
トーンプローブセット(LAN・電話回線用) エスコトーンプローブセット(LAN・電話回線用)エスコ
74,000税込81,400
1台(1台)
翌日出荷
トーン発信により、トーンプローブ(EA712GD-23)でケーブルを識別、追跡が行えます。一般的なLANケーブルを全てサポート(Cat5/Cat5e/Cat6/Cat6A/Cat7/UTP/STP)。最新のクラウドアプリとの通信機能の搭載で検査結果の保存からレポートの作成と管理ができます。音声・データ・ビデオのケーブル検証やTDR測長機能を備えたハイレベルのケーブルマッパーです。RJ45、RJ11、RJ12、同軸ポートの測定。ワイヤーマップにより、誤配線/スプリット/ショート/オープンなど様々な障害を発見できます。ケーブルの測長(長さの測定)が可能。ハブの点滅をさせて、対応するLANケーブルの特定が可能。大型の2.9インチディスプレイ。ボタンを押すだけでテスト結果をTRENDAnyWARECloudアプリに送信します。結果をAnyWARECloudにアップロードすると、現場から離れることなくテストレポートを作成および管理し、専門的なPDFレポートを送信できます。ATBLKhaLANケーブルを本体に挿入して、信号を送りたいPinにワニ口クリップをかまして送ります。LANケーブルを本体又はリモートに挿入して、信号を送りたいPinを画面で確認しながら指定できます。
付属品リモートユニット、専用ケース寸法(mm)160×76×36質量(g)260電源9V電池×1個(付属)
LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠) エスコLANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠)エスコ
1,480税込1,628
1個
当日出荷
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6AをサポートするRJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。 10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域対応の10GBASE-T規格に準拠しています。 UTP LANケーブルを中継する際に使用可能です。
仕様●カテゴリ:CAT6A●サイズ(W×D×H)mm:15×30.1×16.9●コネクタ形状:RJ-45メス・メス●規格名:10GBASE-T●結線仕様:ストレート結線●カラー:ホワイト●重量(g):4.4●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合アズワン品番65-2206-19
15m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー] エスコ15m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]エスコ
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷
幅(mm)6.4厚さ(mm)1.4ブルー規格CAT6Aケーブル長(m)15ケーブル外径(Φmm)6.4
5m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー] エスコ5m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]エスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
幅(mm)6.4厚さ(mm)1.4ブルー規格CAT6Aケーブル長(m)5ケーブル外径(Φmm)6.4
1m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー] エスコ1m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
幅(mm)6.4厚さ(mm)1.4ブルー規格CAT6Aケーブル長(m)1ケーブル外径(Φmm)6.4
3m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー] エスコ3m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]エスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
幅(mm)6.4厚さ(mm)1.4ブルー規格CAT6Aケーブル長(m)3ケーブル外径(Φmm)6.4
2m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー] エスコ2m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
幅(mm)6.4厚さ(mm)1.4ブルー規格CAT6Aケーブル長(m)2ケーブル外径(Φmm)6.4
2m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー] エスコ2m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]エスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
ツメ折れ防止プロテクタと、屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタのダブル構造
ブルー規格CAT6Aエスコ品番EA764BB-2Aケーブル長(m)2コネクタ形状RJ-45コネクターケーブルスリムケーブル外径(Φmm)6.5爪折れ防止あり
0.5m フラットLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー] エスコ0.5m フラットLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
幅(mm)6.4厚さ(mm)1.4ブルー規格CAT6Aケーブル長(m)0.5ケーブル外径(Φmm)6.4アズワン品番64-2268-21
5m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー] エスコ5m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
ツメ折れ防止プロテクタと、屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタのダブル構造
ブルー規格CAT6Aエスコ品番EA764BB-5Aケーブル長(m)5コネクタ形状RJ-45コネクターケーブルスリムケーブル外径(Φmm)6.5爪折れ防止あり
1m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー] エスコ1m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
ツメ折れ防止プロテクタと、屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタのダブル構造
ブルー規格CAT6Aエスコ品番EA764BB-1Aケーブル長(m)1コネクタ形状RJ-45コネクターケーブルスリムケーブル外径(Φmm)6.5爪折れ防止あり
3m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー] エスコ3m スリムLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]エスコ
1,920税込2,112
1個
8日以内出荷
ツメ折れ防止プロテクタと、屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタのダブル構造
ブルー規格CAT6Aエスコ品番EA764BB-3Aケーブル長(m)3コネクタ形状RJ-45コネクターケーブルスリムケーブル外径(Φmm)6.5爪折れ防止あり
20m フラットLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー] エスコ20m フラットLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]エスコ
6,790税込7,469
1個
8日以内出荷
幅(mm)6.4厚さ(mm)1.4ブルー規格CAT6Aケーブル外径(Φmm)6.4アズワン品番64-2268-22