カテゴリ

  • 作業工具(80)
  • メカニカル部品(49)
  • 塗装・養生・内装用品(28)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 切削工具(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 研磨材(11)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 物流用品(8)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • オフィス家具(4)
  • 事務用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 縫製用品(4)
  • 照明(3)
  • 測定用品(3)
  • 家電(3)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業服(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(17)
  • オカムラ(岡村製作所)(14,727)
  • SMC(5,073)
  • (1,315)
  • 三菱ふそう(863)
  • ホンダ(636)
  • MAZDA(マツダ)(540)
  • BMW(498)
  • KALBAS(469)
  • Panasonic(パナソニック)(386)
  • 三ツ星ベルト(356)
  • C’ultiva(カルティバ)(338)
  • CKD(298)
  • ALBA(アルバ)(296)
  • SHIMANO(シマノ)(270)
  • オーム電機(258)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(238)
  • エレコム(231)
  • KTM(211)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb」の検索結果

関連キーワード
276件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA524LB-300用]替 刃 エスコ[EA524LB-300用]替 刃エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
刃幅128mmのワイドタイプです。
用途EA524LB-300用替刃(1枚)刃幅(mm)128材質(刃)スチールアズワン品番64-2218-32
水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) EA109LBシリーズ エスコ水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) EA109LBシリーズエスコ
1,240税込1,364
1本
翌日出荷
独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
[EA520LB-11、-13用]中間棚 エスコ[EA520LB-11、-13用]中間棚エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
EA520LB-11、13用
均等耐荷重(kg)100エスコ品番EA520LB-100
リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ エスコリーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズエスコ
50,600税込55,660
1台
翌日出荷
仕様●交流電流:60m/600m/6/60/600A●クランプ内径:Φ24mm●電源:単4電池×1本(付属)●サイズ:37(W)×27(D)×160(H)mm●重量:115g●周波数:40.0Hz~999.9Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定●表示更新レート:5回/秒●連続使用時間:約32時間●付属品:携帯用ケース×1個、ストラップ×1個、ワイヤレアズワン品番65-9272-37
[EA520LB-12、-14用]中間棚 エスコ[EA520LB-12、-14用]中間棚エスコ
16,600税込18,260
1個
8日以内出荷
EA520LB-12、14、-17、-21用
均等耐荷重(kg)100エスコ品番EA520LB-110
[EA815LB-11・12用] E26 LED電球 エスコ[EA815LB-11・12用] E26 LED電球エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
密閉型や調光機能付きなど一部使用できない機器がございます。
仕様●消費電力:100V/14.9W 200V/15.6W●明るさ:1800lm●口金サイズ:E26●サイズ:Φ53×146mm●重量:162g●演色性:Ra83●照射角:260度●材質:グローブ/PC樹脂(ポリカーボネート)●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●照明器具交換時期:10年●使用環境温度:-10~40℃●屋内型●【EA815LB-11、-12用】LED球アズワン品番65-9286-63
水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) EA109LBシリーズ エスコ水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) EA109LBシリーズエスコ
2,400税込2,640
1本
翌日出荷
独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
仕様●毛幅:42mm●毛丈:40mm●玉厚:21mm●毛質:ふつう●全長:189mm●重量:約40g●板幅:40mm●型式:筋違●馬毛●塗装用●水性用●筋違タイプアズワン品番65-9243-74
水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) EA109LBシリーズ エスコ水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) EA109LBシリーズエスコ
2,770税込3,047
1本
翌日出荷
独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
仕様●毛幅:55mm●毛丈:43mm●玉厚:21mm●毛質:ふつう●全長:193mm●重量:約52.5g●板幅:48mm●型式:筋違●馬毛●塗装用●水性用●筋違タイプアズワン品番65-9243-75
300mm PVCパイプ鋸 替刃(EA599LB-10用) エスコ300mm PVCパイプ鋸 替刃(EA599LB-10用)エスコ
655税込721
1個
翌日出荷
エスコ品番EA599LB-10B
交換球 除菌/電球型蛍光灯 [EA815LB-41用] エスコ交換球 除菌/電球型蛍光灯 [EA815LB-41用]エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
点灯するだけで除菌が出来る、除菌ランプです。
材質樹脂消費電力(W)【CCFL蛍光ランプ】11口金E26全光束(Lm)650色温度(K)6000寿命30000時間アズワン品番65-2228-49演色指数(Ra)85
水性塗料用刷毛(馬毛/平) EA109LBシリーズ エスコ水性塗料用刷毛(馬毛/平) EA109LBシリーズエスコ
6,090税込6,699
1本
翌日出荷
独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V EA815LBシリーズ エスコ作業灯/LED(コード5.0m)AC100V EA815LBシリーズエスコ
5,740税込6,314
1台
翌日出荷
クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。
仕様●電球:14.9W●コード長:5m●明るさ:1800lm●クランプ範囲:40mm●サイズ:Φ108×287mm●重量:1100g●電源:AC100V●電球:LED球●電線仕様:VCT 0.75mm2×2芯●照射角:260度●使用環境温度:-10℃~40℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●口金:E26●材質:球グローブ/PC樹脂(ポリカーボネート)クリップ/スチール(SPCC/鉄)本体、ガード、遮光板/PP樹脂(ポリプロピレン)●演色性:Ra83●付属品:しゃ光板●屋内型●スイッチ付アズワン品番65-9286-61
リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ エスコリーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズエスコ
78,200税込86,020
1台
翌日出荷
漏電トラブル対応・絶縁管理に。
仕様●交流電流:6m/60m/600m/6/60/200A●クランプ内径:Φ40mm●電源:単3電池×3本(付属)●サイズ:64(W)×37(D)×233(H)mm●重量:400g●周波数:15.0Hz~2000Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定●表示回数レート:5回/秒●連続使用時間:48時間●付属品:接続ケーブル×1本、USBケーブル×1、携帯用ケース×1個●新設計のセンサで微小な漏れ電流を正確に検出●漏れ電流から負荷電流までワイドに測定●リーククランプの国際規格 IEC/EN 61557-13 の性能基準に準拠●コンパレータ機能で探査時間を短縮●出力機能(波形/RMS)で記録計と組み合わせて波形や変動を記録●外部電源機能でACアダプタ(オプション)を使った長時間連続測定●CAT Ⅲ 300V●IP40アズワン品番65-9272-36
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V EA815LBシリーズ エスコ作業灯/LED(コード5.0m)AC100V EA815LBシリーズエスコ
7,890税込8,679
1台
翌日出荷
クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。
仕様●電球:23W●コード長:5m●明るさ:2680lm●クランプ範囲:40mm●サイズ:Φ153×338mm●重量:1200g●電源:AC100V●電球:LED球●電線仕様:VCT 0.75mm2×2芯●照射角:230度●使用環境温度:-10℃~40℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●口金:E26●材質:球グローブ、ガード/PC樹脂(ポリカーボネート)クリップ/スチール(SPCC/鉄)本体、遮光板/PP樹脂(ポリプロピレン)●演色性:Ra83●付属品:脱落防止ガード しゃ光板●屋内型●スイッチ付●脱落防止ガード付●RoHS対応アズワン品番65-9286-62
ニュースペーパーラック エスコニュースペーパーラックエスコ
30,900税込33,990
1台
翌日出荷
ニュースペーパーホルダー5本収納可(別売:EA954LB-1B) マガジンラック付(収納厚40mm) キャスター付
エスコ品番EA954LB-2材質スチールメラミン焼付塗装質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×410×850グリーン購入法適合
呼20万能口金 エスコ呼20万能口金エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
カプラーのついたホースと接続して使用できます。 角型や特殊な形状の吐水口には、EA124LB-11Aをお使いください。
材質POM適合呼20(水栓)エスコ品番EA124LB-11A質量(g)43内径(Φmm)(流路)9
ジャッキ用アダプター エスコジャッキ用アダプターエスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
付属品:スナップピン。ジャッキアップポイントの曲がり、滑りを防止。サイドステップのジャッキアップポイントに適合させるアダプター。『深溝』と『浅溝』で、あらゆるジャッキアップポイント形状に対応。No.1335/No.1336/No.1366/No.1339(EA993LB-3E)の品番に対応キーパーマンシリーズ(No.923/924/925)(No.920/921/922【製造終了品】)にも使用できます。
高さ(mm)アダプタ部:38質量(g)360溝幅(mm)深溝:13 浅溝:17適合品番EA993LB-2L、-3E、-11、EA993DF-2A、-3A、EA993DE-4A(旧)EA993DE-4、(旧)DF-2、(旧)-3用溝深さ(mm)深溝:23 浅溝:8サイズ(mm)60×55(H)
32GB USBメモリー エスコ32GB USBメモリーエスコ
5,570税込6,127
1個(1個)
翌日出荷
ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです。
材質PC寸法(mm)約18 (W)×7.9 (D)×61 (H)ホワイト容量32GB質量(g)13タイプFlashFlash:MC入力電圧(V)DC 5キャップキャップ式フォーマット形式FAT32コネクタUSB Type-AインターフェイスUSB 5Gbps (USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
16GB USBメモリー エスコ16GB USBメモリーエスコ
2,770税込3,047
1個(1個)
翌日出荷
ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです。
寸法(mm)約22.3 (W)×8.25 (D)×58.5 (H)容量16GB質量(g)15入力電圧(V)DC 5キャップスライド式コネクタUSB Type-AインターフェイスUSB2.0
8GB USBメモリー エスコ8GB USBメモリーエスコ
2,470税込2,717
1個(1個)
翌日出荷
ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです。
寸法(mm)約22.3 (W)×8.25 (D)×58.5 (H)容量8GB質量(g)15入力電圧(V)DC 5キャップスライド式コネクタUSB Type-AインターフェイスUSB2.0
吸盤 エスコ吸盤エスコ
119税込131特価
1個ほか
当日出荷
材質PVC
万能口金(ホースカプラー付) エスコ万能口金(ホースカプラー付)エスコ
1,070税込1,177
1個
予約販売
エスコ品番EA124LB-5蛇口取付形状万能水栓用
[CR2450N] 二酸化マンガンリチウム電池 エスコ[CR2450N] 二酸化マンガンリチウム電池エスコ
680税込748
1個(1個)
当日出荷
国内で販売されているCR2450とは、形が異なるので互換性はありません。
寸法(mm)24.5×5質量(g)5.9タイプCR2450適合品番EA725ET-41、 (旧)EA725EE-41、(旧)EA725EK-41、(旧)EA725LB-25
6本組 片口めがねレンチ(絶縁) エスコ6本組 片口めがねレンチ(絶縁)エスコ
34,100税込37,510
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA640LB
フレキチューブ用袋ナット エスコフレキチューブ用袋ナットエスコ
180税込198
1個
当日出荷から翌日出荷
フレキシブル・チューブに使う袋ナットで、ニップル等に固定する時に使います。
内径12-15mm ホースカプラー エスコ内径12-15mm ホースカプラーエスコ
485税込534
1個
当日出荷
エスコ品番EA124LB-6材質ABS樹脂、AES樹脂、ポリアセタール接続方式ニップル-ホース適合ホース内径(Φmm)12~15
G2”xG1.1/2”流し台用ホースアダプター エスコG2”xG1.1/2”流し台用ホースアダプターエスコ
570税込627
1個
翌日出荷
仕様ねじ込み式流し台用ホースの取付サイズを呼50→呼40へ変換します材質ポリプロピレン取付ねじメス:G2” オス:G1-1/2”
300x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ300x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
44,600税込49,060
1台
当日出荷
用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)1500質量(kg)7ローラー幅(mm)300アズワン品番64-7985-33ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)42フレーム荷重(kg)225(床置)
300x1000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ300x1000mm ローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
34,100税込37,510
1台
当日出荷
用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)1000質量(kg)4.7ローラー幅(mm)300アズワン品番64-7985-32ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)42フレーム荷重(kg)250(床置)
Φ72mm 吸盤取手 2個 エスコΦ72mm 吸盤取手 2個エスコ
1,390税込1,529
1箱(2個)
翌日出荷
取り付け、取り外し簡単な強力吸盤式取手・フックです吸盤式なので、何度でも取り付け、取り外しが可能です工夫次第でベランダ窓・開け閉めしにくいドア、引戸等開閉補助用品として、またフックとしても便利にご使用いただけます
仕様●サイズ:Φ72mm●耐荷重:5kg●取付方法:強力吸盤式●入数:2●材質:本体/ABS樹脂 吸盤/ポリウレタン、合成ゴム(NBR)●ドアのザラザラ面にもOK!●ベランダ窓の取手に●付属品:ブラケット取付ねじ(Φ4×30mm)、プラグ(Φ6×25mm)、てすり棒固定ねじ(Φ3×10mm)アズワン品番65-9270-30
185mm ロッキングプライヤー(ストレートジョー) エスコ185mm ロッキングプライヤー(ストレートジョー)エスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
種類グリッププライヤ全長(mm)185エスコ品番EA682LB-7
50用流し台用ホース取付ナット エスコ50用流し台用ホース取付ナットエスコ
720税込792
1個
翌日出荷
ナットが回転するため、ホースがねじれず取付けできます
用途ねじ込み式流し台用ホースの補修に材質ABS樹脂
40用流し台用ホース取付ナット エスコ40用流し台用ホース取付ナットエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
ナットが回転するため、ホースがねじれず取付けできます
用途ねじ込み式流し台用ホースの補修に材質ABS樹脂
70mm 水性塗料用刷毛 エスコ70mm 水性塗料用刷毛エスコ
1,380税込1,518
1個
当日出荷
エスコ品番EA109LB-15全長(mm)240種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)45材質(柄部)材質(毛)羊毛・豚毛混合主な用途塗装用毛色白色玉厚(mm)16刷毛幅(mm)70
604x535x1010-1600mm ミーティング用ボード エスコ604x535x1010-1600mm ミーティング用ボードエスコ
51,800税込56,980
1個
当日出荷
仕様マグネット使用可能使いやすい高さに自由に変更できます。★持ち運びに便利な取っ手と後脚にキャスターが付いています。付属品マーカー赤黒各1本、板消し、ポケット材質板面:スチールホワイトフレーム:鉄質量(kg)5.8寸法(幅W×高さH)(mm)(スクリーン)858×604折りたたみ寸法(mm)604×85×1110(H)繰り返し・詰め替え対応
75x1500mm 長柄スクレーパー エスコ75x1500mm 長柄スクレーパーエスコ
9,430税込10,373
1個
翌日出荷
エスコ品番EA524LB
# 400/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ# 400/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)エスコ
940税込1,034
1枚(10枚)
当日出荷
外径(Φmm)125アズワン品番65-2111-78
フレキチューブ用パッキン エスコフレキチューブ用パッキンエスコ
35税込39
1枚
翌日出荷
用途フレキシブル・チューブに使うパッキンです。材質ゴム(EPDM)入数(個)1
緊急防災工具 (液化石油ガス用) エスコ緊急防災工具 (液化石油ガス用)エスコ
21,400税込23,540
1組
翌日出荷
液化石油ガス用。 高圧ガス保安法にもとづき高圧ガスを移動するときは防災工具を携行するよう義務づけられています。
セット内容赤旗、メガホン、懐中電灯、ナップザック、革手袋、漏洩検知剤、ナイロンロープ:15m×2本、車輪止め(2個)、容器弁グランドスパナ: 21×23mm、容器弁用開閉スパナ: 6×10mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)袋:約370×190(底のマチ部)×450、袋(収納時):約200×200×380総質量(kg)4.1
イージーコンテナ (スチール/樹脂製) エスコイージーコンテナ (スチール/樹脂製)エスコ
46,100税込50,710
1台
当日出荷
(操作性アップ)ロックハンドルを持ち上げるだけで、パレット板のロックが解除。パレットの上げ下げが確実に行えます。(安全性アップ)底板を背面側にハネ上げ、パレット板を固定。ストッパーがパイプに作用して倒れを確実に防止します。折りたたみ式。底板樹脂製。
付属品ゴムバンド×1本寸法(mm)1100 (W)×800 (D)×1700 (H)質量(kg)45車輪径(Φmm)150車輪自在 (ストッパー付)×2、自在×2積載均等耐荷重(kg)500