カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(218)
  • IDEC(和泉電気)(27)
  • まめいた(8)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • シーガー(5)
  • VARIVAS(5)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(5)
  • 青木精密工業(4)
  • CKD(4)
  • タンガロイ(4)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • SMC(3)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(3)
  • ホンダ(3)
  • Avail(アベイル)(3)
  • サンワサプライ(2)
  • TRUSCO(2)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-33」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
45mm 水性塗料用薄口刷毛 エスコ45mm 水性塗料用薄口刷毛エスコ
1,000税込1,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-33全長(mm)220種類刷毛サイズ(号)15毛丈(mm)33材質(毛)化学繊維(ナイロン毛)主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)14刷毛幅(mm)42関連資料仕様(0.07MB)
G1.1/2" 流し台用ホースインナー エスコG1.1/2" 流し台用ホースインナーエスコ
175税込193
1個
翌日出荷
材質ABS樹脂呼び40Gねじ1・1/2"呼び径(A)40アズワン品番64-7853-48
湾曲ジグソーブレード エスコ湾曲ジグソーブレードエスコ
1,190税込1,309
1パック(5枚)
翌日出荷
カーブ形状で刃の入りがスムーズで、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を維持出来ます。パワーブラストブレードを採用しタング(付け根)を強化している為折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上を実現。
用途鉄ステンレス等の切断に材質マトリックスIIハイス、スプリング鋼のバイメタル幅(mm)9.5厚さ(mm)0.9全長(mm)92.2質量(g)5シャンクTシャンク
300x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製) エスコ300x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
55,200税込60,720
1台
8日以内出荷
用途軽荷重搬送用材質アルミ全長(mm)2000質量(kg)9.4ローラー幅(mm)300アズワン品番64-7985-34ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)42フレーム荷重(kg)160(床置)
ジャッキ用アダプター エスコジャッキ用アダプターエスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
付属品:スナップピン。ジャッキアップポイントの曲がり、滑りを防止。サイドステップのジャッキアップポイントに適合させるアダプター。『深溝』と『浅溝』で、あらゆるジャッキアップポイント形状に対応。No.1335/No.1336/No.1366/No.1339(EA993LB-3E)の品番に対応キーパーマンシリーズ(No.923/924/925)(No.920/921/922【製造終了品】)にも使用できます。
高さ(mm)アダプタ部:38質量(g)360溝幅(mm)深溝:13 浅溝:17適合品番EA993LB-2L、-3E、-11、EA993DF-2A、-3A、EA993DE-4A(旧)EA993DE-4、(旧)DF-2、(旧)-3用溝深さ(mm)深溝:23 浅溝:8サイズ(mm)60×55(H)