カテゴリ
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- Panasonic(パナソニック)(5)
- DNライティング(4)
- マザーツール(3)
- RS PRO(3)
- ホーザン(2)
- LEDIL(2)
- ディノライト(2)
- アズワン(1)
- サンテック(1)
- マキタ(1)
- ライテックス(ムサシ)(1)
- イシグロ(1)
- マイクロソフト(1)
- MICROCHIP(1)
- TAIKO DENKI(1)
- エツミ(1)
- WIS(1)
- ナリカ(1)
- ブランドをもっと見る
「led-165」の検索結果
![[充電式] LED回転灯(マグネット付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76607293-220419-02.jpg)
[充電式] LED回転灯(マグネット付)
エスコ¥6,298税込¥6,9281個当日出荷マグネット付 ニッケル水素電池を内蔵しており、付属ACアダプタで充電します。 別売のUSB充電コードやシガーアダプタからも充電可能。 回転、点滅切替式 回転、点滅、消灯をプッシュスイッチのみで操作可能。![LEDセンサーライト 電池式 [単1×3本] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26452529-230518-02.jpg)
LEDセンサーライト 電池式 [単1×3本]
エスコ¥6,100税込¥6,7101個翌日出荷電池寿命/点灯時間を20秒にした場合/約5.5ヶ月(165日) 点灯時間を5秒にした場合/約22ヶ月(660日) 。使用環境や電池の性能により異なります。LED設計寿命/40,000時間(LED電球は交換できません)。赤色LEDの点滅で人などに反応中・電池交換時期などがわかります。付属品L型ボルト×1本 クランプ×1個 プラスチック製プラグ×2 蝶ナット×1個 ネジキャップ×1個 取付けネジ×2本材質ABS樹脂質量(g)約450(クランプ/乾電池除く)電源単1電池×3本(別売)適合サイズ(mm)【クランプ取付】厚み/約15~約100 パイプ径/約30~約85全光束(Lm)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×165×153光源4.5W高輝度白色LED検知方式焦電型赤外線センサー点灯時間約5秒・約20秒の点灯、約20秒点滅電球の種類LED検知エリア約140° 最長約6mエコロジー商品省エネ
DC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー 赤/充電式
エスコ¥59,300税込¥65,2301個5日以内出荷軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現。ハイパワーでボルト締め・外しもラクラク。1.1kgの軽量本体で上向き作業の疲労軽減。上下2点のLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適。幅広い作業範囲をカバー。一台であらゆる現場・部材に使用できるので作業効率アップ。低速スタートにすることでスムーズなビス立てが可能。仕様●型番:EZ1P31F10D-R●仕様:セット●最大トルク:約165N・m●締付能力:普通ボルト/M6~M12、テクスねじ/Φ3.5~6mm、木ねじ/Φ3.5~9.5mm●バッテリー:10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)●充電器:充電状態表示 充電器・電池パック異常表示 冷却充電機能 電源/AC100V 50/60Hz、消費電力/60W、質量/640g●充電時間:実用充電/約25分 フル充電/約45分●回転数:0~2750回転/分●打撃数:0~3700回転/分●サイズ:138×68×219mm●重量:1.1kg●付属品:EZ9K01/プラスチックケース EZ7L10A/急速充電器(リチウムイオン専用) EZ8L1020FA/電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●振動3軸合成値:11.8m/s2●能力(目安・フル充電で):ネジ締め/万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本 ボルト締め/ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本●電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト付




![[充電式] LED回転灯(マグネット付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76607293-220419-02.jpg)
![LEDセンサーライト 電池式 [単1×3本] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26452529-230518-02.jpg)