カテゴリ

  • 照明(75)
  • 空調・電設資材(27)
  • 測定用品(21)
  • 制御機器(20)
  • 電動工具(19)
  • 医療(11)
  • 防犯用品(10)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 作業工具(6)
  • 安全用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 切削工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全保護具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(17)
  • RS PRO(435)
  • KINGBRIGHT(380)
  • ODELIC(オーデリック)(229)
  • Panasonic(パナソニック)(196)
  • マルヤス電業(188)
  • 渡辺製作所[住設機器](164)
  • omron(オムロン)(118)
  • WURTH ELEKTRONIK(115)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(98)
  • 岩崎電気(96)
  • オーム電機(95)
  • TAKEGAWA(武川)(95)
  • コイズミ(小泉成器)(92)
  • BROADCOM(85)
  • マリンテック(83)
  • VISHAY(82)
  • シュナイダーエレクトリック(75)
  • クリスタルアイ(66)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led02」の検索結果

227件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC10-60V/15W 安全警告灯/LED(2個入) エスコDC10-60V/15W 安全警告灯/LED(2個入)エスコ
6,300税込6,930
1セット(2個)
翌日出荷
青色LEDライトでフォークリフトの危険進入区域を表示します
寸法(mm)115×74×85(H)質量(kg)0.46電源DC10V~60Vコード長さ(mm)400照明装置LED球5灯(白・青)アズワン品番64-2270-89取付ねじサイズM10入数2個明るさ(Lm)600
AC100V LEDセンサーライト(2灯) エスコAC100V LEDセンサーライト(2灯)エスコ
8,380税込9,218
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7941-80
LEDセンサーライト 2灯 AC100V/20W エスコLEDセンサーライト 2灯 AC100V/20Wエスコ
17,700税込19,470
1台
翌日出荷
LEDの交換はできません。取付ビスは付属しておりません。
付属品防水スポンジ、マスキングカバーシルバー質量(g)約820(電源コード含む)取付高(mm)1800~2500使用温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)電源(V)AC100消費電力(W)20(待機時0.5)コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×73×185光源白色LED球色温度(K)約2700照度(Lx)【点灯開始】約5~200から∞(可変)角度可変【ライト部】 上下方向/垂直より下方向に約70°の範囲で可動 左右方向/正面より左右に各40°の範囲で可動 【センサー部】 左右方向/各90°の範囲で可動点灯方式【常時点灯モード】点灯時間調節ボリューム【D】位置にて点灯開始照度調節ボリュームで設定された照度より暗い間常時点灯検知方式パッシブインフラレッド方式動作モード【テスト】点灯時間調節ボリューム「T」位置にて点灯開始照度調節ボリュームの位置に関係なくセンサが検知すれば2秒点灯アズワン品番65-2235-70LED使用数(個)2定格光束(Lm)1500電球の種類LED検知エリア90°約7m
2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式) エスコ2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式)エスコ
8,660税込9,526
1個
当日出荷
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)。 ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。 LEDなので省エネなのに明るい。 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。
付属品取付ネジ4本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ4本(Φ6×30mm)、マスキングカバー1個、ニッケル水素充電池1個寸法(mm)約112(W)×111(D)×127(H)(最大値)質量(g)約170(充電池除く)種類シリコン多結晶電源ニッケル水素充電池(3.6V 800mAh)(付属)コード長さ(m)約5全光束(Lm)340光源白色LED(LEDの交換は不可)使用周囲温度(℃)-20~+40設置場所屋内・屋外点灯開始照度(Lux)約4lx
[単2x2本] LEDフラッシュライト エスコ[単2x2本] LEDフラッシュライトエスコ
1,100税込1,210
1個(1個)
当日出荷
シンプルスタイルなライトです。
材質アルミ寸法(mm)47×213ボディ:ブラック質量(g)230(本体のみ)光源LED球電池寿命(時間)15使用電池単2×2本(別売)明るさ(Lm)180明るさ固定照射距離(m)200照射方式タイプ:集光、パターン:点灯
2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式) エスコ2灯 LEDセンサーライト(ソーラー充電式)エスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
仕様点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動、(左右単独可動)付属品取付ネジ4本、コンクリート用スリーブ4本、マスキングカバー1個、クランプ2セット、拡散パネル2個、ニッケル水素充電池1個寸法(mm)約113(W)×116(D)×186(H)(最大値)質量(g)約270種類シリコン⇒多結晶電源ニッケル水素充電池(4.8V 1800mAh)コード長さ(m)約5全光束(Lm)800光源白色LED(LEDの交換は不可)使用周囲温度(℃)-20~+40設置場所屋内・屋外点灯開始照度(Lux)約4lx(夜)~(昼)
2灯 LEDセンサーライト(単1x3本) エスコ2灯 LEDセンサーライト(単1x3本)エスコ
7,330税込8,063
1個
翌日出荷
仕様点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動、(左右単独可動)付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル2個寸法(mm)約113(W)×116(D)×186(H)質量(g)約320(充電池除く)電源単一アルカリ乾電池×3本(別売)全光束(Lm)700光源白色LED(LEDの交換は不可)使用周囲温度(℃)-20~+40電池寿命約9.5ヶ月設置場所屋内・屋外点灯開始照度(Lux)約4lx(夜)~(昼)アズワン品番64-2273-84
2-WAYランタンLED (充電式) エスコ2-WAYランタンLED (充電式)エスコ
4,800税込5,280
1個(1個)
翌日出荷
電源ボタンを押すごとにLEDライトが以下のように変化します。点灯(High)→点灯(Low)→点滅→消灯 (20秒間点灯した後に電源ボタンを押すと、モードが切り替わらずに消灯します。
寸法(mm)トーチ:49×49×132 ランタン:49×49×146ブラック質量(g)151 (本体のみ)出力DC5V 1A光源高輝度1ワット白色LEDバッテリー3.2V/2000mAh使用電池リチウムイオン電池充電時間(時間)約2.5明るさ(Lm)(ランタン) 強:約100、弱:約20 (トーチ) 強:80、弱:約16明るさ強、弱、点滅関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(1.89MB)
[単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/赤) エスコ[単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/赤)エスコ
3,450税込3,795
1個
欠品中
付属品バンドクリップ×2個、テスト用単4乾電池×2個材質発行ボックス:PC+」ABS、防水パッキン:シリコンゴム、導光バンド:TPU、バンドクリップ:PA樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)発行ボックス:95×44×33、導光バンド:18×3×800アズワン品番64-7984-29防水性IPX4
AC100V/22W作業灯/LED(固定ホルダー2個付) エスコAC100V/22W作業灯/LED(固定ホルダー2個付)エスコ
37,300税込41,030
1個
翌日出荷
コード長さ(m)5m仕様トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に付属品固定ホルダー(2個)サイズ直径34×968mm電源AC100V照明装置直管型LED電球22W明るさ2350lm
AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付) エスコAC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)エスコ
32,200税込35,420
1個
翌日出荷
トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場燈等にお使いください。 取付簡単、エコな照明です。 外筒ケースは1.7mm厚の強化プラスチック製で丈夫です。 二重絶縁なので、工場でもアース無でご使用いただけます。 LED管は拡散板付きで、蛍光灯と同様のやわかな光源です。 マイナス20℃まで使用可能です。 IP66に適応しているので、様々な環境・条件下でも使用可能です。 EA815LD-58(フレキシブルマグネットホルダー)使用可能。
電球の種類LED仕様二重絶縁構造付属品50mm固定ホルダー×2個エスコ品番EA815LD-76材質(LEDカバー)ポリカーボネート寸法(mm)Φ53×680質量(g)950電源AC100Vコード長さ(m)5照明装置LED12W直管型防塵防水性能IP66明るさ(Lm)842
AC100V/15W作業灯/LED(固定ホルダー2個付) エスコAC100V/15W作業灯/LED(固定ホルダー2個付)エスコ
31,400税込34,540
1個
翌日出荷
仕様トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に付属品固定ホルダー(2個)サイズ直径34×668mm電源AC100V照明装置直管型LED電球15W明るさ1450lm
[単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) エスコ[単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤)エスコ(1件のレビュー)
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
リーズナブル価格のコーンかぶせ型
材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン寸法(mm)85×375(H)質量(g)190電源単1電池×2本(別売)光源LED×8灯電池寿命(時間)100
[単3x2本] LED回転灯(黄色) エスコ[単3x2本] LED回転灯(黄色)エスコ
7,320税込8,052
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FS-302
[単3x2本] LED回転灯(赤色) エスコ[単3x2本] LED回転灯(赤色)エスコ
7,320税込8,052
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FS-301
[単3x2本] LED回転灯(青色) エスコ[単3x2本] LED回転灯(青色)エスコ
8,250税込9,075
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FS-303
[単2x2本]LED誘導灯 EA983FRシリーズ エスコ[単2x2本]LED誘導灯 EA983FRシリーズエスコ
1,900税込2,090
1本
翌日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
[単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/黄) エスコ[単4x2本] LEDフラッシュバンド(ヘルメット用/黄)エスコ
3,450税込3,795
1個
翌日出荷
付属品バンドクリップ×2個、テスト用単4乾電池×2個材質発行ボックス:PC+」ABS、防水パッキン:シリコンゴム、導光バンド:TPU、バンドクリップ:PA樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)発行ボックス:95×44×33、導光バンド:18×3×800アズワン品番64-7984-30防水性IPX4
[単3x2本] LED回転灯(緑色) エスコ[単3x2本] LED回転灯(緑色)エスコ
8,250税込9,075
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FS-304
[単2x2本] LED誘導燈(赤色/Φ34x390mm) エスコ[単2x2本] LED誘導燈(赤色/Φ34x390mm)エスコ
1,230税込1,353
1本
当日出荷
誘導棒の定番。 高輝度スリム誘導棒。 ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。
用途警備、交通整備などに材質本体:PVC、グリップ:ABS樹脂、フック:ステンレス寸法(mm)Φ34×390、ライト:210質量(g)98(電池含む)電源単2電池×2本(別売)光源赤色LED×4本点灯方式速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯アズワン品番64-7982-64
[単2x2本]LED誘導灯(赤色/520x34mm) エスコ[単2x2本]LED誘導灯(赤色/520x34mm)エスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FR-106
[単2x2本]LED誘導灯(赤色/581x83mm) エスコ[単2x2本]LED誘導灯(赤色/581x83mm)エスコ
4,120税込4,532
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FR-102
[単2x2本]LED誘導灯(赤色/520mm/ホルスター付) エスコ[単2x2本]LED誘導灯(赤色/520mm/ホルスター付)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FR-126
[単2x2本]LED誘導灯(赤色/800x34mm) エスコ[単2x2本]LED誘導灯(赤色/800x34mm)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FR-109
[単2x2本] LED誘導灯(警笛付・580mm) エスコ[単2x2本] LED誘導灯(警笛付・580mm)エスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
警笛スイッチを押している間、ホイッスルが鳴り、光と音で誘導できます
アズワン品番64-2295-76
[単1x2本]フラッシュライト/LED エスコ[単1x2本]フラッシュライト/LEDエスコ
965税込1,062
1本
翌日出荷
視認性の良い赤色ボディです
材質プラスチック寸法(mm)Φ59×180質量(g)280(電池含)使用電池単1×2本(別売)アズワン品番64-2259-55明るさ(Lm)強:25照射距離(m)35
[単2x2本] LED誘導燈(黄色/Φ34x390mm) エスコ[単2x2本] LED誘導燈(黄色/Φ34x390mm)エスコ
1,330税込1,463
1本
当日出荷
誘導棒の定番。 高輝度スリム誘導棒。 ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。
用途警備、交通整備などに材質本体:PVC、グリップ:ABS、フック:ステンレス寸法(mm)Φ34×390、ライト:210質量(g)98(電池含む)電源単2電池×2本(別売)光源黄色LED×4本点灯方式速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯アズワン品番64-7982-65
[単2x2本] LED誘導灯(3段切替・520mm) エスコ[単2x2本] LED誘導灯(3段切替・520mm)エスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
保管や携帯に便利なクリップとストラップ付
アズワン品番64-2295-75
[単2x2本] LED誘導灯(3段切替/520mm) エスコ[単2x2本] LED誘導灯(3段切替/520mm)エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FR-1
[単4x2本]フラッシュライト/LED(ペン型) エスコ[単4x2本]フラッシュライト/LED(ペン型)エスコ
1,790税込1,969
1個
翌日出荷
仕様散光サイズ直径12×140mm光源LED球使用電池単4×2本(付属)電池寿命20時間光束(Lm)35ルーメン明るさ固定照射距離(m)9m
2灯 防雨型LEDセンサーライト(ソーラー式) エスコ2灯 防雨型LEDセンサーライト(ソーラー式)エスコ
8,300税込9,130
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7941-77
フラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本] エスコフラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本]エスコ
4,910税込5,401
1本
翌日出荷
防爆記号:DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Ex ia op is Ⅰ / ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)
オレンジ本体質量(g)127光源LED寸法(Φ×mm)61×187電池寿命(時間)12使用電池単3電池×2本(別売)照射モード点灯耐衝撃性1mアズワン品番64-7914-32明るさ(Lm)150防水保護等級IP67(水深1m)照射距離(m)約175照射方式集光
フラッシュライト/LED 防爆構造 [単1×2本] エスコフラッシュライト/LED 防爆構造 [単1×2本]エスコ
6,330税込6,963
1本
翌日出荷
飛散防止レンズを採用した安全モデル防爆記号/DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Exia op is Ⅰ /ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)
オレンジ本体質量(g)146光源LED寸法(Φ×mm)61×210電池寿命(時間)65使用電池単1電池×2本(別売)照射モード点灯耐衝撃性1mアズワン品番65-2178-11明るさ(Lm)150照射距離(m)約175照射方式集光
[単3x2本] レスキューシグナルライト/LED エスコ[単3x2本] レスキューシグナルライト/LEDエスコ
18,900税込20,790
1個
翌日出荷
ヘッド角度調整可能(185°) スライド式の拡散レンズで集光・散光を切替可能
防水性IPX7機能LEDライトエスコ品番EA758SE-25寸法(mm)59×27×118(H)質量(g)142(電池含む)光源白色・青色・緑色・赤外線LED球(各1個)電池寿命(時間)(白)5.5、(青・緑)16使用電池単3×2本(付属)明るさ(Lm)(白)55、(青)1.8、(緑)4.5関連資料(0.7MB)
[単3x2本] ミリタリーライト/LED(白・赤) エスコ[単3x2本] ミリタリーライト/LED(白・赤)エスコ
7,280税込8,008
1個
翌日出荷
本体一体型のスライド式拡散レンズで白色・赤色を切替可能
アズワン品番64-7915-29
[単3x2本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑) エスコ[単3x2本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑)エスコ
14,300税込15,730
1個
当日出荷
材質本体:アルミニウム合金、オーリング:EPDM、レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)Φ31×163質量(g)184(電池含)光源白色LED球、赤色LED球、緑色LED球(切替式)、※LED球に替球はありません。電池寿命(時間)約2(強)、約11(弱)使用電池単3×2本(テスト電池付属)明るさ(Lm)358(強)、35(弱)防水性IPX7照射距離(m)約190(強)、約57(弱)
[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・赤) エスコ[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・赤)エスコ
5,930税込6,523
1個
翌日出荷
テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付エスコ品番EA758SG-2寸法(mm)Φ15×135質量(g)44(電池含)タイプ散光機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様光源LED球照射モード点灯電池寿命約6時間15分照射距離(m)約64特殊用途防滴
[単3x2本] フレキライト/LED(マグネットホルダ付) エスコ[単3x2本] フレキライト/LED(マグネットホルダ付)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
明るさ(Lm)85(1600cd)電球の種類LED仕様ポケットクリップ付、マグネット壁面取付マウント付属エスコ品番EA758SG-42寸法(mm)ヘッド径:直径20、全長508、フレキシブルケーブル長:310質量(g)173(電池含)タイプ散光光源C4LED球使用電池単3電池×2本(付属)電池寿命約3時間15分照射距離(m)80
[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・銀) エスコ[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・銀)エスコ
5,930税込6,523
1個
翌日出荷
テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
使用電池単4電池×2本(付属)電球の種類LED材質アルミボディ、ポリカーボネートレンズシルバー付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付エスコ品番EA758SG-3寸法(mm)Φ15×135質量(g)44(電池含)タイプ散光機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様光源LED球照射モード点灯電池寿命約6時間15分明るさ(Lm)65照射距離(m)約64特殊用途防滴
[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・青) エスコ[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・青)エスコ
5,930税込6,523
1個
翌日出荷
テールスイッチを押し込むと点灯します。消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。
付属品クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付エスコ品番EA758SG-4寸法(mm)Φ15×135質量(g)44(電池含)タイプ散光機能1mの耐衝撃構造、IPX4防滴仕様光源LED球照射モード点灯電池寿命約6時間15分照射距離(m)約64特殊用途防滴