カテゴリ

  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 住友電工ハードメタル(20)
  • 京セラ(12)
  • ケナメタル(10)
  • グーリング(8)
  • サンドビック(6)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5)
  • 岩田製作所(4)
  • オザック精工(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • Kawasaki(4)
  • 渡辺電機工業(4)
  • クリアー光学(3)
  • 信和自動車工業(3)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(3)
  • SANDVIK(2)
  • H3C(2)
  • 淡路技建(2)
  • 岡崎精工(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lh040」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャンプスターター エスコジャンプスターターエスコ
139,400税込153,340
1台
翌日出荷
付属品:万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本。キャパシタ式、事前の充電は不要です。事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能、メンテナンスフリー、ディーゼル24V15000ccクラスまで一発スタートできます。適応車種・排気量は、始動できる車両の目安であり、車輛の車種・状態により始動できない場合があります。
仕様スタート能力:12/24V 1200/700A質量(kg)6.5電源キャパシタ適合規格車輛:12Vガソリン車 12・24ディーゼル車ケーブル長(m)出力側:0.8(赤・黒)クリップ付寿命約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護ケーブル二次側ケーブル先端:バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付サイズ(mm)370(W)×178(D)×412(H)使用環境湿度(%)30~80適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで 12Vディーゼル車6000ccまで 24Vディーゼル車15000ccまで蓄電時間(時間)約2~約5(分)連続使用回数畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能)
関連キーワード
バッテリー関連カテゴリ