カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • 切削工具(11)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • コガネイ(537)
  • 椿本チエイン(118)
  • SMC(87)
  • 三木プーリ(44)
  • 三菱(43)
  • MAZDA(マツダ)(40)
  • ニッサン(37)
  • 日野自動車(37)
  • 永田製作所(24)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(23)
  • omron(オムロン)(19)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • サンドビック(17)
  • 常磐精工(17)
  • KVK(16)
  • Kawasaki(16)
  • 山金工業(14)
  • オカムラ(岡村製作所)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lk1」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
250mm 引出しレール(横付用・2本) エスコ250mm 引出しレール(横付用・2本)エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951LK-1
300mm蹄鉄工用プライヤー エスコ300mm蹄鉄工用プライヤーエスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
仕様自動車板金関連の作業や、蹄鉄作業に全長(mm)300仕上磨き口幅(mm)20
25x380mm スクレーパー(超硬付) エスコ25x380mm スクレーパー(超硬付)エスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷
材質(刃)超硬エスコ品番EA524LK-1
10本組 コンビネーションギアレンチ(首振り) エスコ10本組 コンビネーションギアレンチ(首振り)エスコ
35,400税込38,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614LK-1
140mm フラットノーズプライヤー(グリップ付/メッキ) エスコ140mm フラットノーズプライヤー(グリップ付/メッキ)エスコ
4,340税込4,774
1個
翌日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)140先端形状フラットノーズエスコ品番EA537LK-1
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
1,620税込1,782
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
405税込446
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):10.0●全長:133mm●有効長(mm):87●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)アズワン品番65-9297-84
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
820税込902
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):15.0●全長:160mm●有効長(mm):100●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)アズワン品番65-9297-89
超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ エスコ超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズエスコ
6,980税込7,678
1本
翌日出荷から3日以内出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
1,020税込1,122
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):16.0●全長:160mm●有効長(mm):100●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)アズワン品番65-9297-90
500mm 引出しレール(底付用) エスコ500mm 引出しレール(底付用)エスコ
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951LK-15
14mm コンビネーションギアレンチ(首振り) エスコ14mm コンビネーションギアレンチ(首振り)エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614LK-14
1.5x 50mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート) エスコ1.5x 50mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2適合ねじサイズ(止ねじ)M3エスコ品番EA573LK-1.5先端形状六角
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
490税込539
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):11.0●全長:142mm●有効長(mm):89●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)アズワン品番65-9297-85
16mm コンビネーションギアレンチ(首振り) エスコ16mm コンビネーションギアレンチ(首振り)エスコ
3,750税込4,125
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614LK-16
11mm コンビネーションギアレンチ(首振り) エスコ11mm コンビネーションギアレンチ(首振り)エスコ
2,900税込3,190
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614LK-11
超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ エスコ超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズエスコ
9,270税込10,197
1本
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
仕様●刃径×刃長×全長:16×29×74mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●円錐型アズワン品番65-9288-58
10x125mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート) エスコ10x125mm [Hexagon]キーレンチ(カラーコート)エスコ
1,640税込1,804
1本
翌日出荷
仕様適合止めネジサイズ:M18-20寸法(mm)10質量(g)109軸長(mm)125先端寸法(mm)36アズワン品番64-7871-59適合ボルトM12
255mm陶器用プライヤー エスコ255mm陶器用プライヤーエスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
仕様タイルの保持などに全長(mm)225仕上磨き口幅(mm)20
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
590税込649
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
照明灯/LED AC100V/7.5W/260lm エスコ照明灯/LED AC100V/7.5W/260lmエスコ
6,660税込7,326
1個
翌日出荷
リモコン仕様/使用電池/単4アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命/約2年(1日10回使用) アルカリ乾電池使用時 電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 動作距離/約8m 付属品/リモコン用壁掛けホルダー1個 木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 リモコン用両面テープ 1枚リモコン付 離れた場所からON/OFFできます。便利な壁掛けホルダーも付属。HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能。付属マグネットホルダーで角度調節可能。3段階に角度を変えることができる。別売の連結子機(EA815LK-21A)を3台まで連結可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)
付属品ACアダプター1個、マグネットホルダー2個、木ねじ大(Φ2.8×19mm)2本、小(Φ2.8×9.5mm)2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5cm)2枚、コードステッカー3個、エンドキャップ1個材質ABS樹脂質量(g)約100使用温度範囲(℃)10~40電源(V)入力:AC100~240(50/60Hz)1.0A 出力:DC24V/1.2A消費電力(W)7.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値)コード長さ(m)【本体】約0.5、【ACアダプタ】約1.8光源LED(昼光色相当)設置場所屋内アズワン品番65-2228-50明るさ(Lm)550(明るさHIGH点灯時)、180(明るさLOW点灯時)防水性演色指数(Ra)80本体寸法(cm)約31
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
660税込726
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
巻尺 (スチールテープ) エスコ巻尺 (スチールテープ)エスコ
27,200税込29,920
1個
翌日出荷
ハンドル左右付け換え可。耐衝撃性の壊れにくいサイドフレーム。テープの開始位置にプラスチック製の破損・摩耗防止スリーブ付き。水銀不使用。
仕様測定開始位置:B幅(mm)13全長(m)100精度(mm)±20.3最小目盛(mm)1材質(テープ)スチール材質(ボディ)ABS樹脂
180mm カーペンターズプライヤー エスコ180mm カーペンターズプライヤーエスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
全長(mm)180エスコ品番EA577LK-180
160mm カーペンターズプライヤー エスコ160mm カーペンターズプライヤーエスコ
3,320税込3,652
1個
翌日出荷
全長(mm)160エスコ品番EA577LK-160
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
1,130税込1,243
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
2,830税込3,113
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):18.0●全長:250mm●有効長(mm):155●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)アズワン品番65-9297-99
25mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/白) エスコ25mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/白)エスコ
9,440税込10,384
1個
翌日出荷
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番EA979LK-100材質ナイロン長さ(mm)1000テープ幅(mm)25テープ長さ(m)1全高(mm)40毛丈(mm)25ブラシ径(Φmm)0.2
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
2,310税込2,541
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):16.0●全長:250mm●有効長(mm):155●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)アズワン品番65-9297-98
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
3,300税込3,630
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
仕様●サイズ(mm):20.0●全長:250mm●有効長(mm):155●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)アズワン品番65-9298-01
7本組六角棒レンチ エスコ7本組六角棒レンチエスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
色の違いによってサイズの選別が容易です。
セット内容7本組軸長(mm)50/100先端形状六角仕上パウダーコート仕上げサイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
125mm ステンレス自在金具付キャスター エスコ125mm ステンレス自在金具付キャスターエスコ
18,400税込20,240
1個
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン6材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼車輪幅(mm)40穴径(Φmm)9(ボルト)全高(mm)150ベアリングプレーンベアリングプレート寸法(mm)100×85(プレート)ストッパーなし寸法n(mm)45キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
140mm [グリップ付]フラットノーズプライヤー エスコ140mm [グリップ付]フラットノーズプライヤーエスコ
3,520税込3,872
1個
翌日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)140先端形状フラットノーズエスコ品番EA537LK-140
連結子機/LED AC100V/7.5W/550lm エスコ連結子機/LED AC100V/7.5W/550lmエスコ
3,980税込4,378
1個
8日以内出荷
本品は単体ではご使用できません。 必ずEA815LK-1A,EA815LK-11A,EA864CB-171Aと連結してご使用ください。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。(マグネットホルダー、両面テープ、木ねじ)連結して明るさを延長できます。
付属品マグネットホルダー 2個 木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本 スリーブ(Φ6×28mm) 2本 両面テープ(7.5cm) 2枚 コードステッカー 2個 エンドキャップ 1個 連結コード(約25cm) 1本 接続ストレートコネクター 1個材質ABS樹脂質量(g)約86使用温度範囲(℃)10~40電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)7.5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)304×32×7(外形/最大値)光源LED(昼光色相当)設置場所屋内アズワン品番65-2228-51明るさ(Lm)550防水性本体寸法(cm)約31
電源コード EA764CDシリーズ エスコ電源コード EA764CDシリーズエスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C13)の差込口に対応しています。サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなど、信頼性の高さが求められる場所での使用が主な用途です。<IEC C13・C14とは>。▼※IEC 60320 C13・C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグです。▼※APW12・15シリーズは互換性があります。<ロック電源コード共通注意事項>。▼※本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。頻繁に抜き差しする用途にはご使用頂けませんのでご注意ください。▼※抜き差しの際には必ずロックレバーを引きながら行ってください。
リレー用 ソケット エスコリレー用 ソケットエスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
仕様ソケットの最大通電電流は5Aですので必ず5A以下でご使用ください。5Aを超えてご使用になると、焼損の原因となりますエスコ品番EA940LK-60適合品番旧EA940LK-1、-2、EA940LK-1A用ピンタイプ11ピンサイズ(mm)43(W)×31(D)×58(H)