カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- Panasonic(パナソニック)(27)
- 三菱電機(27)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- 協和[機構部品](18)
- ELPA(17)
- THK(13)
- オンリーワン(OnlyOne)(12)
- M&H(11)
- 興和オプトロニクス(11)
- LEPLUS NEXT(5)
- DAIKO(大光電機)(4)
- HotaluX(ホタルクス)(4)
- オーム電機(3)
- 日本製紙クレシア(3)
- KONTEC(コンテック)(3)
- TRUSCO(3)
- IKO(日本トムソン)(3)
- エレコム(2)
- ブランドをもっと見る
「lm35」の検索結果

60x450mm スクレーパー(ゴムグリップ付)
エスコ¥2,890税込¥3,1791個翌日出荷軽くて丈夫な為、長時間の作業にも適しています。熱処理をした特殊鋼パイプを使用しています。刃部はワイドで効率がアップし、ハガシ作業では部材が割れにくく綺麗に剥せます。ソフトグリップ付きで手にやさしく、グリップエンドはハンマー等での打撃が可能です。エスコ品番EA524LM-35材質機械構造用炭素鋼、鋼管全長(mm)450質量(g)570表面処理ニッケル・クロムメッキ刃幅(mm)60
(人感+明暗)LEDセンサーライト(電池式)
エスコ¥3,580税込¥3,9381個翌日出荷点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。点灯開始照度の調整機能付き(センサーが検知を開始する明るさを設定できます)。シーンに合わせて光色を白色⇔電球色に切替可能。乾電池式なので場所を選ばず設置可能。手すりのブラケットに取付けできるので足元の邪魔にならず安心。左上がりの手すり・右上がりの手すり両方に対応。材質本体:ABS 発光部カバー:PC質量(g)約148電源単3電池×3本(別売)全光束(Lm)白色:35 電球色:30光源白色LED/電球色LED検知範囲距離:約3m、水平:約100° 垂直:約200°点灯方式スイッチ切り替え式(センサーモード、常時点灯モード)検知方式人感明暗センサー点灯保持時間約12秒点灯開始照度(Lux)約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)サイズ(mm)120(W)×62(D)×183(H)動作照度【点灯開始照度調整】夜:周囲が暗くなってから点灯 昼:周囲が明るくても点灯エコロジー商品省エネ![[単4x2本]フラッシュライト/LED(ペン型) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104787-190802-02.jpg)
[単4x2本]フラッシュライト/LED(ペン型)
エスコ¥1,790税込¥1,9691個翌日出荷仕様散光サイズ直径12×140mm光源LED球使用電池単4×2本(付属)電池寿命20時間光束(Lm)35ルーメン明るさ固定照射距離(m)9m







![[単4x2本]フラッシュライト/LED(ペン型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44104787-190802-02.jpg)