カテゴリ

  • 事務用品(10)
  • 建築金物(9)
  • 溶接用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SAMTEC(159)
  • MAZDA(マツダ)(154)
  • YAMAHA(ヤマハ)(112)
  • 東芝(71)
  • SMC(68)
  • カナフジ電工(64)
  • コガネイ(59)
  • INAX(LIXIL)(39)
  • Canon(34)
  • オカムラ(岡村製作所)(34)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(29)
  • 日東工業(24)
  • ミエラセン(23)
  • 多摩電子(23)
  • リンナイ(22)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(21)
  • シュナイダーエレクトリック(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lp-1」の検索結果

関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランス落とし用ロット棒 275mm [EA951LP-1用] エスコフランス落とし用ロット棒 275mm [EA951LP-1用]エスコ
780税込858
1本
3日以内出荷
材質スチール(ユニクロメッキ仕上)全長(mm)275取付穴径M8アズワン品番65-2288-59
丸落し[ステンレス] エスコ丸落し[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
540税込594
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス/ヘアライン仕上、(芯棒)鉄/ユニクロ仕上付属品取付ねじタイプ丸落し径(Φmm)(芯棒)5寸法B(mm)26寸法C(mm)8.5取付穴径(Φmm)3
サッシ用フランス落し エスコサッシ用フランス落しエスコ(1件のレビュー)
1,580税込1,738
1個
当日出荷
材質/仕上亜鉛ダイカスト/サチライトクロムエスコ品番EA951LP-1全長(mm)172タイプ平型取付穴径(Φmm)4.8
小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/1本) EA949LPシリーズ エスコ小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/1本) EA949LPシリーズエスコ
395税込435
1本
3日以内出荷
仕様●ボルトサイズ:M12×50●ピッチ:1.75●入数:1●材質:SUS304J3●頭対辺(mm):17●並目ねじ●全ねじアズワン品番65-9325-76
フランス落し・落し棒セット 25×172mm エスコフランス落し・落し棒セット 25×172mmエスコ
2,360税込2,596
1セット
当日出荷
エスコオリジナルセット商品です。
材質フランス落とし/亜鉛ダイカスト(サチライトクロム仕上)・ロット棒/スチール(ユニクロメッキ仕上)全長(mm)172取付穴径(Φmm)4.8アズワン品番65-2288-58
150cm[R407c] チャージングホース[赤] エスコ150cm[R407c] チャージングホース[赤]エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
適合R407C、R404A用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)150エスコ品番EA104LP-1使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
スクレーパー替刃(EA524LP-200~600用) エスコスクレーパー替刃(EA524LP-200~600用)エスコ
310税込341
1個
翌日出荷
エスコ品番EA524LP-1
100cc 容器付刷毛(タッチアップ用) エスコ100cc 容器付刷毛(タッチアップ用)エスコ
1,050税込1,155
1個
当日出荷
用途タッチアップ用全長(mm)169容量(mL)100毛丈(mm)18毛材PET100%毛幅(mm)8アズワン品番64-2194-56
450mm 強力型丸落し(ステンレス製) エスコ450mm 強力型丸落し(ステンレス製)エスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951LP-17
450mm 強力型丸落し(ステンレス製) エスコ450mm 強力型丸落し(ステンレス製)エスコ
3,140税込3,454
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951LP-14
A5/2L フォトフレーム(ナチュラル) エスコA5/2L フォトフレーム(ナチュラル)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
サイズA5・2L仕様スタンド・ひも付エスコ品番EA761LP-11材質木、PETシート、MDF質量(g)160フレーム(mm)180×242適合寸法(mm)148×210グリーン購入法適合
フォトフレーム ライトブラウン EA761LPシリーズ エスコフォトフレーム ライトブラウン EA761LPシリーズエスコ
430税込473
1枚
当日出荷から翌日出荷
付属品スタンド・吊り金具付属材質樹脂(PS)ライトブラウン
150mm 強力型丸落し(ステンレス製) エスコ150mm 強力型丸落し(ステンレス製)エスコ
2,030税込2,233
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951LP-12
300mm 強力型丸落し(ステンレス製) エスコ300mm 強力型丸落し(ステンレス製)エスコ
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951LP-13
100mm 強力型丸落し(ステンレス製) エスコ100mm 強力型丸落し(ステンレス製)エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951LP-11
フォトフレーム ダークブラウン EA761LPシリーズ エスコフォトフレーム ダークブラウン EA761LPシリーズエスコ
595税込655
1枚
翌日出荷
付属品スタンド・吊り金具付属材質樹脂(PS)ダークブラウン
L判 フォトフレーム エスコL判 フォトフレームエスコ
825税込908
1枚
翌日出荷
スタンド・吊り金具付属
仕様●規格:L判●収納用紙サイズ:89×127mm●カラー:ブラウン●材質:フレーム/樹脂製 樹脂製透明板/PET(0.5mm厚) 裏板・スタンド/MDFアズワン品番65-2186-61
フォトフレーム ホワイト EA761LPシリーズ エスコフォトフレーム ホワイト EA761LPシリーズエスコ
430税込473
1枚
翌日出荷
ホワイト
フォトフレーム ブラウン EA761LPシリーズ エスコフォトフレーム ブラウン EA761LPシリーズエスコ
990税込1,089
1枚
翌日出荷
ブラウン
2L判 フォトフレーム エスコ2L判 フォトフレームエスコ
1,450税込1,595
1枚
翌日出荷
スタンド・吊り金具付属 ギフトとしても贈れる、白上下箱入り
KG判 フォトフレーム エスコKG判 フォトフレームエスコ
955税込1,051
1枚
翌日出荷
スタンド・吊り金具付属
フォトフレーム ブラック EA761LPシリーズ エスコフォトフレーム ブラック EA761LPシリーズエスコ
990税込1,089
1枚
翌日出荷
付属品スタンド付(縦置き、横置き両用) 吊り金具付材質木(ラバーウッド)ブラック
L判 フォトフレーム エスコL判 フォトフレームエスコ
860税込946
1枚
翌日出荷
小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ小形六角頭全ねじボルト[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
320税込352
1本(2本)ほか
翌日出荷
SUS304J3。並目ねじ。全ねじ。
小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ小形六角頭全ねじボルト[ステンレス]エスコ
520税込572
1本
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。SUS304J3製。
ピッチ(mm)1.5対辺(mm)14ボルトM10×100入数(個)1
2L判 ボックスフレーム ナチュラル エスコ2L判 ボックスフレーム ナチュラルエスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
写真の印象をそのままに。 しっかりとした作りのシンプルな木製フレームです。 細身のフレーム(竿)が写真を引き立てます。
仕様●有効規格:2L判●フレーム外寸:135×187mm●フレーム内寸:122×174mm●マット外寸:127×179mm●マット内寸:90×138mm●収納用紙サイズ:178×127×奥行き35mm●カラー:ナチュラル●材質:前面板/ガラス、フレーム/ラバー材●付属品:ネクタイ形スタンド付ポストカードサイズ用のマット入りアズワン品番68-1842-86
Rc   1" ねじボールガス栓(LPガス低圧用) エスコRc 1" ねじボールガス栓(LPガス低圧用)エスコ
4,480税込4,928
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~70アズワン品番64-7856-93使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3ねじ径Rc1"
Rc 1/2" ねじボールガス栓(LPガス低圧用) エスコRc 1/2" ねじボールガス栓(LPガス低圧用)エスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~70アズワン品番64-7856-97使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3ねじ径Rc1/2”
Rc 1/2" ねじボールガス栓(LPガス低圧用) エスコRc 1/2" ねじボールガス栓(LPガス低圧用)エスコ
2,480税込2,728
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~70アズワン品番64-7856-91使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3ねじ径Rc1/2”
Rc1/2" ネジボールガス栓(LPガス低圧用/検査孔付 エスコRc1/2" ネジボールガス栓(LPガス低圧用/検査孔付エスコ
5,980税込6,578
1個
翌日出荷
全長(mm)65材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-10~70アズワン品番64-7856-99使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3ねじ径Rc1/2”
ミニ溶接器 (プロパン・酸素) エスコミニ溶接器 (プロパン・酸素)エスコ
113,000税込124,300
1台
翌日出荷
セット内容:8点セット、(EA303S-1)カートリッジボンベ×1、(EA300-41)酸素ボンベ(2L)×1、(EB300M-9)LPバルブ×1、(EB300MB-2A)酸素調整器×1、(EB300M-3A)酸素調整機圧力計×1、(EB300M-8)ホースセット3m(逆止弁付き)×1、溶接機(吹管・L型サオ・溶接火口:#140)×1、収納ケース×1。満充填時、連続約2時間使用できます。 LPバルブ。酸素調整器。 吹管。ホース3m(逆止弁付き)。酸素ボンベ:2L(充填されておりません)。
その他【火口】#315まで【L型溶接火口】1本 (#140×1)【カートリッジボンベ】EA303S-1寸法(mm)235×114×525 (H)総質量(kg)10
(左)ガス用プラグ/メスネジ(チヨコック) エスコ(左)ガス用プラグ/メスネジ(チヨコック)エスコ
1,290税込1,419
1個
翌日出荷
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(左)アズワン品番65-2113-05
ガス用ソケット/タケノコ(チヨコック) エスコガス用ソケット/タケノコ(チヨコック)エスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
ロック付き アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mmアズワン品番65-2113-02
150cm[R407c] チャージングホースセット エスコ150cm[R407c] チャージングホースセットエスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
適合R407C、R404A用接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)全長(cm)150赤・青・黄エスコ品番EA104LPセット内容3本セット(EA104LP-1、EA104LP-2、EA104LP-3)使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。常用圧力(MPa)5.17破壊圧力(MPa)20.69
LP用熔断器 エスコLP用熔断器エスコ
21,400税込23,540
1個
翌日出荷
切断用は高圧酸素を導く酸素管が儲けられています。 火口の構造は同心型となっており、先端中央に酸素噴出用の小穴と、その周辺には環状に予熱用の穴があります。
能力(mm)【火口】#1:板厚5まで、#2:板厚15まで仕様【熔断火口】#1、#2(LP用付)エスコ品番EA300-7C全長(mm)425質量(g)850対象ガス酸素・プロパン用
(左)ガス用ソケット/メスネジ(チヨコック) エスコ(左)ガス用ソケット/メスネジ(チヨコック)エスコ
3,460税込3,806
1個
翌日出荷
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(左)アズワン品番65-2112-85
ガス用プラグ/タケノコ(チヨコック) エスコガス用プラグ/タケノコ(チヨコック)エスコ
895税込985
1個
翌日出荷
アポロコックと互換性があります。
仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガスなど●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●適合ホース径:Φ4~6mmアズワン品番65-2113-01
関連キーワード
dnp-1特集