カテゴリ
- 測定用品(12)
- 科学研究・開発用品(4)
- 事務用品(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 制御機器(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(16)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- マクセル(1)
- ELPA(5)
- ルミカ(2)
- 東芝(3)
- オーム電機(8)
- FDK(3)
- 三菱電機(1)
- シンワ測定(9)
- 佐藤計量器製作所(25)
- マルチ計測器(24)
- マザーツール(20)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(19)
- 長谷川電機工業(18)
- アズワン(16)
- A&D(エー・アンド・デイ)(12)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(11)
- アーテック[学校教材・教育玩具](8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(2)
「lr-44」の検索結果
特価
![[LR44x4個]ポケットライト/LED(防爆構造/レンズ付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44105033-190802-02.jpg)
[LR44x4個]ポケットライト/LED(防爆構造/レンズ付)
エスコ¥4,750税込¥5,2251個翌日出荷仕様レンズ2枚付属(赤色、緑色)サイズ直径30×68mm光源LED球ヘッド径(Φmm)25mm使用電池LR44電池×4個(付属)電池寿命約4.25時間ボディーカラーイエロー明るさ12ルーメン防水性IPX4照射距離(m)17m
作業灯 (フレキシブル/マグネット付き)
エスコ¥780税込¥8581台翌日出荷フレキシブルアームで照らしたいところに届く!80ルーメンのコンパクト作業灯。底面マグネットで簡単に固定可能。ON/OFFスイッチ付き。小型軽量タイプ。照明装置:LED球3灯、使用電池:LR44×3本(付属)。材質ABS/磁石質量(g)58サイズ(mm)27×25×370 (H)明るさ(Lm)80連続点灯時間(時間)(電池寿命)5~6エコロジー商品省エネ
デジタルマルチテスター
エスコ¥2,030税込¥2,2331台当日出荷付属品テストリード、モニタ用電池、取扱説明書仕様テストリードサイズ:取手部:84mm、金属部:Φ2×15mm、ケーブル長:33cm寸法(mm)60(W)×20(D)×113(H)表示1999カウント 液晶表示
関数電卓
エスコ¥2,250税込¥2,4751個当日出荷仕様仮数10桁、分数計算、標準偏差、時間計算(60進・10進)、統計計算(1変数、2変数)、マルチリプレイ機能、199関数、2桁表示質量(g)95電源太陽電池+LR44×1個(付属)エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×161.5×11.1メモリー9電池寿命約3年エコマーク認定番号6135002
ヒューズプーラー(テスター機能付)
エスコ¥3,380税込¥3,7181個当日出荷ヒューズを中央の銀色部分に差し込むと、通電時 緑色に光ります。 非導電性 滑り止めの鋸歯状グリップ テスター機能付仕様●ヒューズを中央の銀色部分に差し込むと、通電時 緑色に光ります。●非導電性●滑り止めの鋸歯状グリップ●テスター機能付適合機種[適用ヒューズ]250V:0~200A、600V:0~100A材質プラスチック全長(mm)184使用電池LR44×2(付属)
最高・最低温湿度計 デジタル
エスコ¥2,220税込¥2,4421個当日出荷材質ABS寸法(mm)88×16×48測定範囲温度/-20~70、湿度/20~95%RH質量(g)41電源LR44×1個(付属)精度±1℃分解能(℃)1機能最高最低温湿度表示
防水PHメーター
エスコ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷温度とペーハーが同時に表示されます。電極が簡単に交換できます。付属品本体、pH電極(EA776AC-10)、電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他材質ABS寸法(mm)40×26×163測定範囲pH:0.0~14.0pH(分解能0.1pH)、温度:0~60℃(分解能0.1℃)質量(g)100使用温度範囲(℃)-5~50電源LR-44ボタン電池×4個(付属)精度±0.1pH/±0.5℃分解能0.1pH0.1℃測定対象水溶液電源自動OFF8分校正自動で1点または2点アズワン品番64-7922-18商品タイプ日常防水型
10桁 プログラム関数電卓
エスコ¥6,680税込¥7,3481個当日出荷エスコ品番EA761GD-6B寸法(mm)83.5×164×15.9質量(g)95電源太陽電池+ボタン電池LR44×1個(付属)エコマーク認定認定桁数10桁機能180関数、最大680バイトのプログラム機能、化学公式23種内蔵、2・8・16進計算、論理演算、分数計算、複素数計算機能メモリー7エコマーク認定番号06135002
コンパクト水分計(木材・非木材用)
エスコ¥4,500税込¥4,9501個当日出荷木材の乾燥度や壁の漆喰の含水率のチェックに便利です寸法(mm)46(W)×16(D)×85(H)質量(g)41電源LR44ボタン電池×4個(付属)測定範囲(%)木材:6~60%、建築材料:0.2~2.9%、温度:0~40精度(%)木材:±2%、建築材料:±0.5%、温度:±2使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下保存温湿度範囲-10℃~50℃/85%RH以下分解能(%)0.001![[AC] 60.0KV-195.5KV 特高検電器(伸縮式) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73871176-211117-06.jpg)
[AC] 60.0KV-195.5KV 特高検電器(伸縮式)
エスコ¥72,600税込¥79,8601組当日出荷仕様収納袋付絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群検知部はバネになっており衝撃を緩和音響発光防滴検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。伸縮式全長(mm)1290~3145使用温度範囲(℃)-10~+50電源LR44(1.5V)×2個漏洩電流絶縁耐力試験時100μA以下/1ヶ所型番HST-170周波数50/60Hz使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個検電範囲(V)AC60k~195.5k電池寿命連続動作状態約4時間絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm 1分間(電極部、継手部を除いた6ヶ所)定格動作開始電圧(V)裸線:10k±20%
ポケットデジタルテスター
エスコ¥4,500税込¥4,9501個翌日出荷仕様LCディスプレイ:表示:1999カウント寸法(mm)113(W)×56(D)×23(H)質量(g)101電源LR44×2個(付属)準拠規格CAT II 250V、EN 61326、 EN 61010-1、 EN 61010-2-031交流電圧レンジ:2/20/200/250V、精度:± (1.0% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。使用温湿度範囲0℃~40℃/75%RH以下(結露ないこと)直流電圧レンジ:200m/2/20/200/250、精度:± (0.8% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。抵抗レンジ:200Ω/2/20/200/2/20MΩ、精度:± (1.0% rdg ± 5 Digits)(最高確度)、※精度はレンジによって異なります。詳細は取扱説明書の電気的性能をご参照ください。交流電流20/200A± (1.5% rdg ± 5 Digits)直流電流(mA)20/200± (1.2% rdg ± 5 Digits)IP等級IP40
ポケットマルチメーター
エスコ¥9,360税込¥10,2961個翌日出荷付属品・取扱説明書エスコ品番EA707CB-2質量(g)約110電源1.5Vボタン電池×2個(付属)(LR-44又はSR-44)交流電圧(V)測定レンジ:3.2/32/320/500確度:(3.2V)±1.3%rdg+5dgt、(その他)±2.0%rdg+5dgt抵抗(Ω)測定レンジ:320/3.2k/32k/320k/3.2M/32M確度:(320Ω)±2.0%rdg+5dgt、(3.2kΩ/32kΩ/320kΩ)±2.0%rdg+3dgt、(3.2MΩ)±6.0%rdg+4dgt、(32MΩ)±10%rdg+10dgt直流電圧(V)測定レンジ:320m/3.2/32/320/500確度:(320mV)±1.3%rdg+3dgt、(3.2V)±0.7%rdg+3dgt、(32V/320V/500V)±1.3%rdg+3dgt機能・オートレンジ切替・オーバー表示・電池電圧低下表示・オートパワーオフ・データホールドサンプルレート(回/s)2ダイオードテスト測定レンジ:3.2V確度:±10%rdg+3dgtサイズ(mm)72(W)×22.5(D)×114(H)導通(Ω)約20以下でブザー音校正証明書なし
-50℃~300℃ デジタル温度計
エスコ¥2,390税込¥2,6291個翌日出荷軽量、コンパクトタイプ寸法(mm)本体:245×25、センサー:140質量(g)24電源LR44×1個(付属)測定範囲(℃)-50~300分解能(℃)0.1
ミニクランプメーター
エスコ¥22,700税込¥24,9701個翌日出荷付属品ソフトケース寸法(mm)44×20.5×146(H)表示3.5桁、最大表示「1999」、単位記号付測定範囲(A)0~20/200最小分解能0.01A![[AC/DC] 600-7000V 高圧検電器 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64600236-210430-02.jpg)
[AC/DC] 600-7000V 高圧検電器
エスコ¥92,400税込¥101,6401組翌日出荷付属品収納袋、接地線(7m)全長(mm)415電源LR44×2個(付属)検電範囲(V)AC:600~7000、DC:600~7000
0.74-10.0mカーボンキャッチャー(ライト付)
エスコ¥40,600税込¥44,6601個翌日出荷仕様カーボン製で軽く扱え、たわみが少ないので暗所での作業に最適です。材質カーボン+FRP電源LR44×3個(付属)
ペーハー計(ペン型)
エスコ¥14,200税込¥15,6201個翌日出荷付属品ハンドストラップ仕様3点キャリブレーション機能 (pH4.01・pH6.86・pH9.18またはpH10.01)測定範囲pH:2.0/12.0pH 温度:0.0/50.0℃サイズ直径38×171mm質量(g)82g電源LR44×4個(付属)
ペーハーメーター
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷仕様防水設計、ケース付、【標準液別売】EA776AL-10、-11、-12エスコ品番EA776AK-1質量(g)90使用温度範囲(℃)0~50寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×170測定範囲(pH)1.0/12.0精度(pH)±0.1電池LR44×4個分解能(pH)0.1
ペーハー計
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷仕様EA776AL-10(pH4.01)EA776AL-11(pH6.86)EA776AL-12(pH10.01)エスコ品番EA776AM-2寸法(mm)36×25×150(H)質量(g)65電源LR44×4個測定範囲(℃)0~50精度pH:±0.4pH、温度:±0.5℃測定範囲(pH)2.00/12.00分解能(℃)0.1分解能(pH)0.01
-30℃~150℃ 防滴型デジタル温度計
エスコ¥3,800税込¥4,1801個翌日出荷材質本体、クリップ付ケース:ABS樹脂、センサパイプ:ステンレス寸法(mm)Φ47×20(T)×176(L)、センサ部:Φ3.5×116(L)質量(g)25電源LR44×1個(付属)測定範囲(℃)-30~150精度(℃)±1(0~140)、±2(左記以外)電池寿命約9ヶ月(1日1使用時)防水性JIS C 0920 IPX5に準拠
-33/+180℃放射温度計(防水型)
エスコ¥3,710税込¥4,0811個翌日出荷コンパクトサイズで携帯に便利です。 持ち歩きに便利なクリップ付です。 作業中に水滴やほこりが付着しても安心の防塵・防水仕様(IP67)です。 距離係数1(距離):1(測定範囲直径)です。 非接触方式なので安全で衛生的に使えます。仕様●精度:-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方)●測定範囲:-33~180℃●分解能:-9.9~180℃:0.2℃それ以外:1℃●測定間隔:1秒●測定波長:8~14μm●使用温度:0~50℃●放射率:0.95(固定)●電池寿命:連続使用30時間●電源:LR44×2個(付属)※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。●防塵・防水性能:IP67●材質:本体カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂本体・キャップ:ABS樹脂●サイズ(W×D×H)mm:85×24×18●重量(g):25(電池含)●機能:オートパワーオフ(無操作状態で約15秒後)
レーザーライン (コンパクト型)
エスコ¥3,210税込¥3,5311個欠品中コンパクトなボディで持ち運びに便利。水平と垂直の気泡管付。ピン付で壁面取付簡単。付属品ピン×2個仕様ライン:垂直 (1本)寸法(mm)38 (W)×38 (D)×38 (H)質量(g)36使用温度範囲(℃)0~40出力1mW以下(クラスⅡ)波長(nm)650使用距離範囲(m)3 (使用条件による)電池寿命(時間)4電源(個)LR44×3(付属)指示精度±1mm/m保管温度(℃)-10~70
12桁 計算機
エスコ¥2,750税込¥3,0251個5日以内出荷エスコ品番EA761GA-79寸法(mm)126×175×35質量(g)170電源太陽電池+LR44×1個桁数12桁機能税計算、時間計算、四捨五入・切り捨て機能、特大表示、早打ち対応




![[LR44x4個]ポケットライト/LED(防爆構造/レンズ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44105033-190802-02.jpg)








![[AC] 60.0KV-195.5KV 特高検電器(伸縮式) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73871176-211117-06.jpg)






![[AC/DC] 600-7000V 高圧検電器 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64600236-210430-02.jpg)