カテゴリ

  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(247)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(23)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • 三菱マテリアル(11)
  • FKD(フクダ精工)(9)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
  • mizuno(ミズノ)(6)
  • RIDEA(6)
  • KITZ(キッツ)(4)
  • 佐藤計量器製作所(4)
  • Greenlee(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • コクヨ(3)
  • CKD(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • EATON(イートン)(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ls-011」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
568x406x186mm 道具箱(バックル付/OD色) エスコ568x406x186mm 道具箱(バックル付/OD色)エスコ
8,700税込9,570
1個
翌日出荷
多目的に使える丈夫な道具箱です。 ゆとりのある内容量で数多くの物を収納可能。
エスコ品番EA506LS-11材質PP質量(kg)2.48外寸(mm)568×406×186内寸(mm)511×356×162コンテナ種類ベタ目
1/2"(12.7mm) ホック(真鍮製/100組) エスコ1/2"(12.7mm) ホック(真鍮製/100組)エスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
エスコ品番EA576LS-11
1/2"(12.7mm) ホック(真鍮製/10組) エスコ1/2"(12.7mm) ホック(真鍮製/10組)エスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
エスコ品番EA576LS-11B
LEDセンサーライト ソーラー式 エスコLEDセンサーライト ソーラー式エスコ
35,500税込39,050
1個
翌日出荷
保存温度範囲:-25~+35℃(3ヶ月以上の保管はお止め下さい)ステンレスバンド(幅10mmまで)取付可能。(別売)長時間、暗がりの危険を低減。足元安全ソーラー式LEDセンサーライトです。
仕様●型番:LS-11●検知エリア:120°5m●点灯時間:OFF、5秒、10秒、20秒切替●電源:専用ソーラーユニット(バッテリー交換不可)●光源:白色LED(交換不可)●検知方式:パッシブインフラレッド方式●接続コード長:5m●サイズ:245×136×109(H)mm●重量:600g●付属品:マスキンングカバー(2個)、ポール取付ブッシュ(2個)、固定ねじ目隠し用ゴム(1個)●ソーラーパネル:323×162×109mm、重量/700g●カラー:ブラック●照射角度:85°サークル●照明調節可動範囲:下方向45°、上方向135°●色温度(CCT):4000K●定格光束:300lm(ハロゲン20W形相当)●材質:ポリカーボネート●設置場所:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、角柱、壁面、天井面●取付高さ:1.8~3.0m●耐風速:60m/s(JIS C8105-2-3準拠)●耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可)●LEDライト動作:1検知時/100%2検知時/60%3検知時/100%フラッシング40%(充電モード)●表示灯動作:昼間待機時/5秒毎に点灯昼間検知時/2秒間高速点滅夜間待機時/5秒毎に点灯夜間検知時/2秒点灯●調整可動範囲:左右45°、下方向30°、上方向120°可変●昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)●無日照時点灯可能時間:検知時100%点灯/12日検知時60%点灯/18日ブラッシングモード/12日●使用温度範囲:-20~+45℃(結露および氷結なきこと)●使用湿度範囲:35~85%RH●防噴流構造(IP55)アズワン品番65-5658-50
[EA815LS-1,-2用] ポール固定金具 エスコ[EA815LS-1,-2用] ポール固定金具エスコ
3,530税込3,883
1個
翌日出荷
EA815LS-1、-2用固定金具 バンド幅10~13.5mmのものが使用できます。
仕様●サイズ:120(W)×22(D)×30(H)mm●取付穴径:Φ8.5mm●材質:SUSアズワン品番65-2228-55
万能刷毛(ポリエステル毛) エスコ万能刷毛(ポリエステル毛)エスコ
810税込891
1本
翌日出荷
すべての塗料、ニスに使用できます。
材質(柄部)強化ハードウッド材質(毛)ポリエステル