カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(68)
- 作業工具(13)
- 物流用品(11)
- 電気材料(10)
- 機構部品(10)
- テープ(9)
- 切削工具(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 測定用品(4)
- 事務用品(4)
- 保管用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 梱包用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 研磨材(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(20)
- BIGM(丸山製作所)(1,784)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(174)
- CKD(37)
- IDEC(和泉電気)(79)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(86)
- omron(オムロン)(40)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- TRUSCO(71)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(51)
- オンダ製作所(42)
- サンエス(46)
- スリーライン(37)
- ダイヤトレンド(65)
- ニッセイ(36)
- ミヤコ(66)
- メディアカバーマーケット(135)
- 大阪魂(1,160)
- 岩田製作所(99)
- ブランドをもっと見る
「m-13」の検索結果
特価

M6x13mm ゴム 回転グリップ
エスコ¥1,100税込¥1,2101個翌日出荷六角穴による裏側からの取り付け方式。エスコ品番EA948AR-21材質ゴム、グリップ:EPDM(つや消し)、ねじ:SS400(クロムメッキ)寸法H(mm)45.5寸法D(mm)28ねじサイズM6×13mm
M6x13mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)
エスコ¥325税込¥3581個翌日出荷グリップとねじはインサートによる一体成形仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-2A材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)寸法H(mm)65ねじM6×13寸法d(mm)13寸法D(mm)19
M5x13/43mm スイベルボルト(ステンレス製)
エスコ¥960税込¥1,0561個翌日出荷エスコ品番EA638C-1材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)13.5ねじ径M5使用荷重(kg)30ねじ径(mm)M5寸法D(mm)5寸法W(mm)13
M8x13.0mm アイボルト(ステンレス製)
エスコ¥550税込¥6051個翌日出荷エスコ品番EA638SD-32材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)20線径(Φmm)8使用荷重(kg)140ねじ径(mm)M8
M6x13.0mm アイボルト(ステンレス製)
エスコ¥570税込¥6271個翌日出荷エスコ品番EA638SD-31材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)20ねじ径M6線径(Φmm)8使用荷重(kg)80ねじ径(mm)M6アイ部内径(Φmm)20
M6x13mm/ 85mm 取 手(スチール製)
エスコ¥690税込¥7591個翌日出荷エスコ品番EA948BM-121材質スチール(亜鉛ダイカスト)寸法(mm)85×9.2×22.5(ねじ間×幅×高さ)仕上クロムメッキねじサイズM6×13mm
M6x13mm/102mm 取 手(スチール製)
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷エスコ品番EA948BM-122材質スチール(亜鉛ダイカスト)寸法(mm)102×10.6×27.7(ねじ間×幅×高さ)仕上クロムメッキねじサイズM6×13mm
M12/13.0x24.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製)
エスコ¥230税込¥2531パック(20枚)当日出荷エスコ品番EA949ZA-122厚さ(mm)2.5内径(Φmm)13外径(Φmm)24
80ml グリースポンプ
エスコ(3件のレビュー)¥1,730税込¥1,9031個当日出荷80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。用途NLGI-1/2用エスコ品番EA991CM-13寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込)容量(g)80ノズル長(mm)115(ストレート)危険物の類別非危険物![M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501422-260527-02.jpg)
M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥530税込¥5831個翌日出荷小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。エスコ品番EA949HS-52形状丸形高さ(mm)20接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)78支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×13mm最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)適合用途防振![M6x13mm/15mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501404-260527-02.jpg)
M6x13mm/15mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。エスコ品番EA949HS-51形状丸形高さ(mm)15接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)130支持荷重(N)(下方向)160材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×13mm最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)適合用途防振![M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499112-260527-02.jpg)
M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥460税込¥5061個翌日出荷仕様六角ナット、スプリングワッシャー2個付エスコ品番EA949HS-16形状丸形高さ(mm)20接続ねじM16接続方式両端おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)78支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM16×13mm最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)適合用途防振

















![M6x13mm [焼入れ]球面ワッシャー(1セット) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50497107-180221-02.jpg)

![M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501422-260527-02.jpg)






![M6x13mm/15mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501404-260527-02.jpg)

![M6x13mm/20mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499112-260527-02.jpg)