カテゴリ

  • 作業工具(32)
  • 機構部品(26)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 物流用品(15)
  • 電気材料(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 切削工具(7)
  • 測定用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 電動工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 安全用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 制御機器(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • BIGM(丸山製作所)(1,002)
  • 大阪魂(926)
  • YAMAHA(ヤマハ)(512)
  • SMC(489)
  • ダイヤトレンド(334)
  • MAZDA(マツダ)(329)
  • MURATA(村田製作所)(138)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(136)
  • 三菱ふそう(128)
  • ホンダ(127)
  • サンエス(106)
  • 三ツ星ベルト(97)
  • 岩田製作所(95)
  • RS PRO(89)
  • tantore(87)
  • IDEC(和泉電気)(82)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(78)
  • 日東工器(73)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-21」の検索結果

217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12.7mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ12.7mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
8,540税込9,394
1個
翌日出荷
内径(Φmm)12.7長さ(mm)2000外径(Φmm)20.8エスコ品番EA125TD-20C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)90常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
9.5mmx1.5m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ9.5mmx1.5m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
5,660税込6,226
1個
翌日出荷
内径(Φmm)9.5長さ(mm)1500外径(Φmm)16.3エスコ品番EA125TD-15B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物系作動油
6.3mmx1.5m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ6.3mmx1.5m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
4,420税込4,862
1個
翌日出荷
内径(Φmm)6.3長さ(mm)1500外径(Φmm)12.3エスコ品番EA125TD-15A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物系作動油
19.0mmx1.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ19.0mmx1.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
9,700税込10,670
1個
翌日出荷
内径(Φmm)19長さ(mm)1000外径(Φmm)28.4エスコ品番EA125TD-10D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)130常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物系作動油
9.5mmx1.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ9.5mmx1.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
4,620税込5,082
1個
翌日出荷
内径(Φmm)9.5長さ(mm)1000外径(Φmm)16.3エスコ品番EA125TD-10B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物系作動油
25.4mmx1.5m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ25.4mmx1.5m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
16,800税込18,480
1個
翌日出荷
内径(Φmm)25.4長さ(mm)1500外径(Φmm)36.5エスコ品番EA125TD-15E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)180常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物系作動油
6.3mmx1.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ6.3mmx1.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
内径(Φmm)6.3長さ(mm)1000外径(Φmm)12.3エスコ品番EA125TD-10A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物系作動油
9.5mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ9.5mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
6,700税込7,370
1個
翌日出荷
内径(Φmm)9.5長さ(mm)2000外径(Φmm)16.3エスコ品番EA125TD-20B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
25.4mmx1.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ25.4mmx1.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
13,500税込14,850
1個
翌日出荷
内径(Φmm)25.4長さ(mm)1000外径(Φmm)36.5エスコ品番EA125TD-10E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)180常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物系作動油
25.4mmx0.6m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ25.4mmx0.6m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
内径(Φmm)25.4長さ(mm)600外径(Φmm)36.5エスコ品番EA125TD-6E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)180常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物系作動油
19.0mmx0.6m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ19.0mmx0.6m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
7,740税込8,514
1個
翌日出荷
内径(Φmm)19長さ(mm)600外径(Φmm)28.4エスコ品番EA125TD-6D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)130常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物系作動油
9.5mmx0.6m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ9.5mmx0.6m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
内径(Φmm)9.5長さ(mm)600外径(Φmm)16.3エスコ品番EA125TD-6B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物系作動油
25.4mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ25.4mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
20,100税込22,110
1個
翌日出荷
内径(Φmm)25.4長さ(mm)2000外径(Φmm)36.5エスコ品番EA125TD-20E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)180常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
6.3mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ6.3mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
5,100税込5,610
1個
翌日出荷
内径(Φmm)6.3長さ(mm)2000外径(Φmm)12.3エスコ品番EA125TD-20A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
12.7mmx1.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ12.7mmx1.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
5,820税込6,402
1個
翌日出荷
内径(Φmm)12.7長さ(mm)1000外径(Φmm)20.8エスコ品番EA125TD-10C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)90常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物系作動油
6.3mmx0.6m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ6.3mmx0.6m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
内径(Φmm)6.3長さ(mm)600外径(Φmm)12.3エスコ品番EA125TD-6A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物系作動油
12.7mmx0.6m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ12.7mmx0.6m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
4,740税込5,214
1個
翌日出荷
内径(Φmm)12.7長さ(mm)600外径(Φmm)20.8エスコ品番EA125TD-6C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)90常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物系作動油
19.0mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ19.0mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
14,600税込16,060
1個
翌日出荷
内径(Φmm)19長さ(mm)2000外径(Φmm)28.4エスコ品番EA125TD-20D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)130常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
12.7mmx1.5m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ12.7mmx1.5m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
7,180税込7,898
1個
翌日出荷
内径(Φmm)12.7長さ(mm)1500外径(Φmm)20.8エスコ品番EA125TD-15C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)90常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物系作動油
M14x21mm カラーナット エスコM14x21mm カラーナットエスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
適合ねじM14エスコ品番EA637GL-14材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)21寸法D(mm)21寸法B(mm)28
M5x21mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブ エスコM5x21mm [ステンレス製]雌ねじナールドノブエスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-62材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)21取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)21ねじの呼びM5表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
M3x21mm Uボルト(ステンレス製) エスコM3x21mm Uボルト(ステンレス製)エスコ
140税込154
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638M-51材質ステンレス
0.8ton/M12x21mm マルチアイボルト エスコ0.8ton/M12x21mm マルチアイボルトエスコ
12,700税込13,970
1個
当日出荷
エスコ品番EA987GY-12ねじ径(mm)M12
M20/21.0x37.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚) エスコM20/21.0x37.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)エスコ
260税込286
1個
当日出荷
内径(Φmm)21外径(Φmm)37厚さ(mm)3エスコ品番EA949ZA-202
M10x21x2.0mm 平ワッシャー(どぶメッキ/40枚) エスコM10x21x2.0mm 平ワッシャー(どぶメッキ/40枚)エスコ
395税込435
1袋
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)入数40個内径×外径×厚さ(mm)10×21×2.0
M20/21.0x40.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚) エスコM20/21.0x40.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)エスコ
200税込220
1個
翌日出荷
内径(Φmm)21外径(Φmm)40厚さ(mm)3エスコ品番EA949ZA-203
M20/21.0x34.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚) エスコM20/21.0x34.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
内径(Φmm)21外径(Φmm)34厚さ(mm)3エスコ品番EA949ZA-201
墨つぼ 21m EA581DAシリーズ エスコ墨つぼ 21m EA581DAシリーズエスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です自動調速巻取式、かるこが手元で減速します自動で開くポップアップ式蓋、墨付けが楽に行えます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PS-SUM21-R●糸太さ:0.6mm●糸長さ:21m●色:赤●自動巻取り:10m●サイズ:240×85×41mm●重量:200g●材質:外装/ABS樹脂、糸/ナイロン●墨タンク最大容量:30ml●付属カルコ:針先から墨が打てる「ピーラインセフカル」標準装備●墨汁:EA581DA-20L、-20~-23、71~73(別売)
M8 /Φ21x50 mm 雌ねじピラーグリップ エスコM8 /Φ21x50 mm 雌ねじピラーグリップエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
材質フェノール樹脂ねじサイズM8×35mmエスコ品番EA948CE-125寸法A(mm)50寸法B(Φmm)21
反射ラインテープ(路面用) エスコ反射ラインテープ(路面用)エスコ(1件のレビュー)
5,280税込5,808
1巻
当日出荷から翌日出荷
M 8x  21mm ボルト保護キャップ(10個) エスコM 8x 21mm ボルト保護キャップ(10個)エスコ
3,200税込3,520
1パック(10個)
翌日出荷
仕様サイズ(D×H1×H2):21×30×18.5mm材質ポリエチレン入数10個ねじサイズM8
Φ30mm/M 8x 21mm アジャスターベース エスコΦ30mm/M 8x 21mm アジャスターベースエスコ
140税込154
1個
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:30、ねじ:M8×21
1000x1000mm 高圧用絶縁ゴムマット(7000V) エスコ1000x1000mm 高圧用絶縁ゴムマット(7000V)エスコ
28,100税込30,910
1個
欠品中
滑り止め効果のある筋入りの表面加工。 足下に敷き、接地感電事故を防止します。
寸法(mm)1000×1000厚さ(mm)6(凹:4/凸:6)仕様定期自主検査:非対象品エスコ品番EA640ZM-21材質天然ゴム使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000
M14-1.5x21mm  リコイルインサートネジ(細目/5コ) エスコM14-1.5x21mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VE-14M
Φ15x190mm スティックライト(高発光体/黄) エスコΦ15x190mm スティックライト(高発光体/黄)エスコ
180税込198
1個
当日出荷
使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
エスコ品番EA983RM-21材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液イエロー直径(Φmm)15高さ(mm)190質量(g)35タイプ使い切り寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190点灯方式折り曲げライト種類化学発光発光時間(分)15
Φ25x 3mm/M3 接極子プレート エスコΦ25x 3mm/M3 接極子プレートエスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
エスコ品番EA984CM-21
ローラーコンベアー用スタンド エスコローラーコンベアー用スタンドエスコ
11,100税込12,210
1台
当日出荷から翌日出荷
材質スチール
30cc トックリ缶(スチール製) エスコ30cc トックリ缶(スチール製)エスコ
3,190税込3,509
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA508TM-21材質ブリキ(スチール)ポリエチレン(蓋の内側のパッキン)容量(mL)30入数(個)10胴径×高さ×口内径(mm)Φ55×27(H)×Φ20
40x35mm ハードウレタンローラー エスコ40x35mm ハードウレタンローラーエスコ
4,380税込4,818
1個
翌日出荷
エスコ品番EA523M-21
270x370mm フック付電工バケツ エスコ270x370mm フック付電工バケツエスコ
6,000税込6,600
1個
翌日出荷
エスコ品番EA925M-21材質キャンバス生地直径(Φmm)270高さ(mm)370(フック付)タイプ底補強