カテゴリ
- 物流用品(15)
- 切削工具(11)
- 機構部品(8)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 作業工具(5)
- 洗車・清掃(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- 大阪魂(2,342)
- BIGM(丸山製作所)(502)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(146)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(116)
- 日産ネジ(64)
- 岩田製作所(59)
- イシハシ精工(53)
- PISCO(ピスコ)(46)
- 三ツ星ベルト(46)
- 日本パワーファスニング(41)
- 水谷ペイント(37)
- MSTコーポレーション(36)
- TRUSCO(32)
- 三星産業貿易(31)
- omron(オムロン)(29)
- OSG(オーエスジー)(26)
- SKC(26)
- 日研工作所(24)
- ブランドをもっと見る
「m-42」の検索結果

M42 皿ワッシャー
エスコ¥8,570税込¥9,4271個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GS-42材質焼入鋼厚さ(mm)18寸法H(mm)18外径(Φmm)78寸法D(mm)78寸法D1(mm)49適合ねじM42
M42 平ワッシャー
エスコ¥6,540税込¥7,1941個翌日出荷エスコ品番EA637GP-42材質焼入鋼厚さ(mm)15寸法H(mm)15外径(Φmm)100寸法D(mm)100寸法D1(mm)44適合ねじM42
M42 球面ワッシャー
エスコ¥8,030税込¥8,8331個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GR-42材質焼入鋼厚さ(mm)17寸法H(mm)17外径(Φmm)78寸法D(mm)78寸法D1(mm)43適合ねじM42
M42/呼48 Tスロットナット
エスコ¥26,500税込¥29,1501個翌日出荷エスコ品番EA637FP-48材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)60寸法D(mm)30寸法C(mm)75適合ねじM42適合T溝幅(mm)48
M42x65mmアイボルト(ユニクロメッキ)
エスコ¥12,800税込¥14,0801個翌日出荷材質鉄内径(Φmm)80使用荷重(t)3.4線径(Φmm)35.5ねじ径(mm)M42×65表面処理ユニクロメッキ![M12x 42 mm [球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637335-170331-02.jpg)
M12x 42 mm [球]ボールスクリュー
エスコ¥315税込¥3471個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-128形状全球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)42表面処理黒染め材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法BM12
M36/呼42 Tスロットナット
エスコ¥13,800税込¥15,1801個翌日出荷エスコ品番EA637FP-42材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)52寸法D(mm)26寸法C(mm)65適合ねじM36適合T溝幅(mm)42
14x1.2mm キーリング(ステンレス製/10個)
エスコ¥285税込¥3141個当日出荷仕様G型リングエスコ品番EA638DM-42材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)14線径(Φmm)1.2表面処理研磨質量(g/個)2
1.0mHDMIケーブル
エスコ¥2,420税込¥2,6621個翌日出荷HDMIプラグ-HDMIプラグ HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。 3D映像、4K×2K解像度1080pフルハイビジョン映像信号、高音質デジタル音声信号対応色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、3D対応対応解像度4K2K対応変換タイプオス - オス
4/ 6mmx 20m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ¥3,270税込¥3,5971個翌日出荷スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。 使用荷重は切断荷重の1/6です。エスコ品番EA628SM-42外径(Φmm)6![[EA976AM-41用] 筋交い エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48150359-231025-02.jpg)
[EA976AM-41用] 筋交い
エスコ¥5,410税込¥5,9511本翌日出荷EA976AM-41(折畳式簡易棚)の棚板を2枚以上使用しない場合の補強用として。材質スチール寸法(mm)1829×1219質量(g)4000![通水型ブラシ[伸縮ハンドル] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70376348-260624-02.jpg)
通水型ブラシ[伸縮ハンドル]
エスコ¥9,370税込¥10,3071セット翌日出荷通水型。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン全長(mm)柄:900~1500毛丈(mm)60毛色ベージュ危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)270×80![通水型ブラシ[伸縮ハンドル] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70376357-260624-02.jpg)
通水型ブラシ[伸縮ハンドル]
エスコ¥8,450税込¥9,2951セット翌日出荷通水型。繊維密度が高く、耐久性があります。滑り止めのゴム製ハンドグリップ。継ぎ目を回してロックします。3/4”NHプラグ1個付。材質ハンドル:アルミニウム ブラシ:ポリプロピレン全長(mm)柄:900~1500毛丈(mm)30危険物の類別非危険物毛のかたさハードブラシ寸法(mm)270×80![M6 x 42mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639067-170331-02.jpg)
M6 x 42mm [焼入]パッド付スラストボルト
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-102材質S45CねじM6×1寸法A(mm)42表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)12寸法C(mm)7
500x1000x20mm発泡ポリエチレンフォーム(青/2枚)
エスコ¥6,600税込¥7,2601個4日以内出荷軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)20色青寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
42mmx1.0m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ)
エスコ¥6,140税込¥6,7541個翌日出荷エスコ品番EA981CW-1材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)42色青全長(m)1揚量(t)1.6![M12x45mm/42mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498148-260527-02.jpg)
M12x45mm/42mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥3,200税込¥3,5201個翌日出荷片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。エスコ品番EA949HS-114形状丸形高さ(mm)42接続ねじM12接続方式めねじ・おねじ寸法s(mm)45ばね定数(N/mm)(下方向)960支持荷重(N)(下方向)2900材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12×45mm最大許容荷重(N)5900(Z方向)、880(X方向)適合用途防振
42mmx0.7m/1.6ton ベルトスリング(ナイロン・ソフト)
エスコ¥5,440税込¥5,9841個翌日出荷エスコ品番EA981RC-0.7材質ナイロン幅(mm)48色青ベルト幅(mm)48使用荷重(t)1.6全長(m)0.7揚量(t)1.6
42mmx7.0m/ 1.6ton ベルトスリング(マルチ)
エスコ¥20,900税込¥22,9901個翌日出荷エスコ品番EA981CW-7材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)42色青全長(m)7揚量(t)1.6

















![M12x 42 mm [球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637335-170331-02.jpg)





![[小径]六角穴付ボルト(三価黒) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277849-260624-02.jpg)
![[EA983FM-41用]金具 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44139559-190802-02.jpg)




![[EA976AM-41用] 筋交い エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48150359-231025-02.jpg)

![通水型ブラシ[伸縮ハンドル] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70376348-260624-02.jpg)


![通水型ブラシ[伸縮ハンドル] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70376357-260624-02.jpg)



![M6 x 42mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639067-170331-02.jpg)


![M12x45mm/42mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50498148-260527-02.jpg)