カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • ALCANhands(24)
  • BIGM(丸山製作所)(474)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(114)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(35)
  • PISCO(ピスコ)(25)
  • Qlight(112)
  • TRUSCO(20)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(17)
  • サンドビック(67)
  • ニッセイ(88)
  • ノーブランド(20)
  • マイン(24)
  • ミヤコ(33)
  • 三ツ星ベルト(62)
  • 大阪魂(1,105)
  • 岩田製作所(59)
  • 日産ネジ(19)
  • 椿本チエイン(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-44」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NPT 1/2xF 1/2インチ パイプネジコネクター エスコ

    NPT 1/2xF 1/2インチ パイプネジコネクター

    エスコ
    ¥1,400税込¥1,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA443M-44材質真鍮質量(g)約82最高使用圧力(MPa)約4.8入数1個
  • 40x30mmx2.0m モールダクト(耐候性/白) エスコ

    40x30mmx2.0m モールダクト(耐候性/白)

    エスコ
    ¥2,740税込¥3,014
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HM-44材質PVC
  • 603x167x 812mm/4列 4段 マルチストール エスコ

    603x167x 812mm/4列 4段 マルチストール

    エスコ
    ¥15,700税込¥17,270
    1個
    翌日出荷
    仕様引出し4列4段(EA957FM-4×4)エスコ品番EA957FM-44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セットサイズ】603×167×812外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)603×167×812
  • 4/ 4X2 Y型ユニオン エスコ

    4/ 4X2 Y型ユニオン

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HM-44材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮寸法L(mm)34.5使用圧力範囲(MPa)0~1寸法F(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)21寸法E(mm)4.2寸法C(mm)10チューブ外径(Φmm)1口側:4、2口側:4使用流体空気寸法B2(mm)16寸法J(mm)23寸法B1(mm)16寸法N1(mm)15寸法N2(mm)12.5材質(パッキン)NBR
  • [EA983FM-43用]金具 エスコ

    [EA983FM-43用]金具

    エスコ
    ¥440税込¥484
    1個
    翌日出荷
    運搬車への金具の取付をより補強できます。
    仕様EA983FM-43用取付金具
  • 500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(青/1枚) エスコ

    500x1000x40mm発泡ポリエチレンフォーム(青/1枚)

    エスコ
    ¥6,050税込¥6,655
    1個
    当日出荷
    軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。
    材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)40色青寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍
  • TORXキーレンチセット(ホールド仕様) エスコ

    TORXキーレンチセット(ホールド仕様)

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1本
    翌日出荷
    ホールド仕様付。先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です。
  • 1/2"sqxT45  TORXロングビットソケット エスコ

    1/2"sqxT45 TORXロングビットソケット

    エスコ
    ¥510税込¥561
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CM-445先端形状TORX
  • 1/2"sqxT40  TORXロングビットソケット エスコ

    1/2"sqxT40 TORXロングビットソケット

    エスコ
    ¥450税込¥495
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687CM-440先端形状TORX
  • 3/8"sqxT45 TORXビットソケット(イジリ止付) エスコ

    3/8"sqxT45 TORXビットソケット(イジリ止付)

    エスコ
    ¥365税込¥402
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA687BM-445先端形状TORX
  • M24/25.0x44.0x4.0mm 平ワッシャー(ナイロン製) エスコ

    M24/25.0x44.0x4.0mm 平ワッシャー(ナイロン製)

    エスコ
    ¥315税込¥347
    1袋(5個)
    欠品中
    エスコ品番EA949ZA-242厚さ(mm)4内径(Φmm)25外径(Φmm)44
  • M 6x1.0 /4.5x44mm ドリルタップ(六角軸/HSS) エスコ

    M 6x1.0 /4.5x44mm ドリルタップ(六角軸/HSS)

    エスコ
    ¥2,970税込¥3,267
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829CB-6
  • 600V/44Ax3芯電力ケーブル(40m) エスコ

    600V/44Ax3芯電力ケーブル(40m)

    エスコ
    ¥44,600税込¥49,060
    1個
    翌日出荷
    用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース長さ(mm)40m定格容量44A600V(5.5mm2×3心)
  • M4 x 5mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/44本) エスコ

    M4 x 5mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/44本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(44本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NE-405長さ(mm)5ねじ径M4表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • M2 x15mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/44本) エスコ

    M2 x15mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/44本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(44本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NA-215長さ(mm)15ねじ径M2表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
  • [1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ

    [1.8-5.4m] ファイバーグラス ハンドル

    エスコ
    ¥10,300~税込¥11,330~
    1個
    翌日出荷
    ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
    全長(mm)1800~5400種類ハンドルハンドル径(Φmm)32材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
  • [1.2-2.4m] ファイバーグラス ハンドル エスコ

    [1.2-2.4m] ファイバーグラス ハンドル

    エスコ
    ¥4,920~税込¥5,412~
    1個
    翌日出荷
    ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
    種類ハンドル材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
  • [1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル エスコ

    [1.2-2.4m] 伸縮ブラシハンドル

    エスコ
    ¥8,230税込¥9,053
    1個
    翌日出荷
    ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
    エスコ品番EA928BM-240寸法(mm)1200~2400質量(g)600接続部ねじ3/4”NH危険物の類別非危険物
  • [1.2-3.6m] ファイバーグラス ハンドル エスコ

    [1.2-3.6m] ファイバーグラス ハンドル

    エスコ
    ¥8,310税込¥9,141
    1個
    翌日出荷
    ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BD-360全長(mm)1200~3600質量(g)920種類ハンドルハンドル径(Φmm)32パイプ径(Φmm)25(2段目)、22(3段目)材質(ハンドル)ファイバーグラス材質(パイプ)アルミニウム
  • 1.9-3.6m/2段 アルミハンドル エスコ

    1.9-3.6m/2段 アルミハンドル

    エスコ
    ¥6,530税込¥7,183
    1個
    翌日出荷
    継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BT-360A寸法(mm)1900~3600質量(g)650段数2段高さ(m)(作業)5.1繰り返し・詰め替え対応
  • 1.0-1.8m/2段 アルミハンドル エスコ

    1.0-1.8m/2段 アルミハンドル

    エスコ
    ¥3,770税込¥4,147
    1個
    翌日出荷
    継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BT-180A寸法(mm)1000~1800質量(g)350段数2段危険物の類別非危険物高さ(m)(作業)3.3
  • 0.6-1.2m/2段 アルミハンドル エスコ

    0.6-1.2m/2段 アルミハンドル

    エスコ
    ¥2,930税込¥3,223
    1個
    翌日出荷
    継ぎ目を回してロックします。 アルミ製 ブラシはEA928BM-1~8、-20、-26、-27、-41~-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。 ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。
    エスコ品番EA928BT-120A寸法(mm)600~1200質量(g)240段数2段高さ(m)(作業)2.7繰り返し・詰め替え対応
  • [0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル エスコ

    [0.9-1.8m] 伸縮ブラシハンドル

    エスコ
    ¥7,130税込¥7,843
    1個
    翌日出荷
    ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。 BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。 BG-12にはアダプターは付属しています。 シャットオフバルブにより水流調節ができます。 ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。 ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。 ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
    エスコ品番EA928BM-180寸法(mm)900~1800質量(g)480接続部ねじ3/4”NH