カテゴリ

  • 店舗什器・備品(4)
  • 機構部品(4)
  • 電気材料(2)
  • 作業工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(45)
  • 三菱電機(44)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • 大阪魂(18)
  • ニッセイ(12)
  • アズワン(6)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
  • 日本マタイ(4)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(4)
  • unitech(4)
  • MSTコーポレーション(3)
  • CKD(3)
  • 日研工作所(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • サニーホースカンパニー(3)
  • フジックス[縫製用品](3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m095-050」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ50mm/M16x 95mm アジャスターベース エスコ

    Φ50mm/M16x 95mm アジャスターベース

    エスコ
    ¥990税込¥1,089
    1個
    翌日出荷
    材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M16×95
  • Φ50mm/M10x 95mm アジャスターベース エスコ

    Φ50mm/M10x 95mm アジャスターベース

    エスコ
    ¥840税込¥924
    1個
    翌日出荷
    材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M10×95
  • Φ50mm/M12x 95mm アジャスターベース エスコ

    Φ50mm/M12x 95mm アジャスターベース

    エスコ
    ¥850税込¥935
    1個
    翌日出荷
    材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M12×95
  • Φ50mm/M 8x 95mm アジャスターベース エスコ

    Φ50mm/M 8x 95mm アジャスターベース

    エスコ
    ¥820税込¥902
    1個
    翌日出荷
    材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M8×95
  • コルゲートチューブ エスコ

    コルゲートチューブ

    エスコ
    ¥520~税込¥572~
    1袋ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スリット入りコルゲートチューブ 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。 電気自動車やハイブリッド車などの高電圧ケーブルの保護に使用できます。
  • カラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズ エスコ

    カラー紙袋(赤/100枚) EA927SBシリーズ

    エスコ
    ¥1,450税込¥1,595
    1束(100枚)
    翌日出荷
    マチ幅が広めの角底袋です。
    仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:155×95×320●厚み(g/m2):50●色:赤●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙
  • カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ エスコ

    カラー紙袋(紺/100枚) EA927SBシリーズ

    エスコ
    ¥1,450税込¥1,595
    1パック(100枚)
    翌日出荷
    Φ20以上
    仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:155×95×320●厚み(g/m2):50●色:紺●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙
  • カラー紙袋(緑/100枚) EA927SBシリーズ エスコ

    カラー紙袋(緑/100枚) EA927SBシリーズ

    エスコ
    ¥1,450税込¥1,595
    1パック(100枚)
    翌日出荷
    HRC58~62以上
  • カラー紙袋(こげ茶/100枚) EA927SBシリーズ エスコ

    カラー紙袋(こげ茶/100枚) EA927SBシリーズ

    エスコ
    ¥1,450税込¥1,595
    1パック(100枚)
    翌日出荷
    ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。
  • 編組保護チューブ エスコ

    編組保護チューブ

    エスコ
    ¥7,980税込¥8,778
    1袋
    翌日出荷
  • AC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0m エスコ

    AC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0m

    エスコ
    ¥40,500税込¥44,550
    1台
    翌日出荷
    バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)。電気代は白熱球の約1/10で省エネです。屋内・屋外兼用型
    付属品バイス、落下防止ワイヤー×1本仕様●型番:AFL-E5010J●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●本体色:黒●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●コード長:10m●クランプ範囲:95mm●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●プラグ:アース付ポッキンプラグ●口金:E39●重量:3.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●電線仕様:2PNCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明に質量(kg)3.3周波数(Hz)50/60口金E39コード長さ(m)10電源電圧(V)100入力プラグアース付きポッキンプラグ色温度(K)5000設置場所屋内・屋外兼用色(本体)黒光色昼白色明るさ6850lm演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 絶縁ドライバーセット(+/差替式) エスコ

    絶縁ドライバーセット(+/差替式)

    エスコ
    ¥5,590税込¥6,149
    1セット
    翌々日出荷
    セット点数:4点。セット内容:・ラチェットドライバー、・絶縁ビット×3本。【ラチェットドライバー】対応サイズ:六角対辺6.35mm、全長65mm以上(※差込部深さ45mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。)最大トルク:25N・m、ギア数:72(送り角5°)、ハンドル長:95mm、左右切替式。【[+]絶縁ビット】サイズ:#1・#2・#3、全長:150mm、1000V絶縁。【ラチェットドライバー特徴】軽い早回しができるラチェット機構は本締めも可能。指先で回しやすい早回しハンドル。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状(コンパクトな窓設計)。ビットのガタツキが少ない深い差し込み。【[+]絶縁ビット特徴】マグネット付き。狭い箇所に便利なスリム先端。電動ドライバー7.2V以下推奨。軸カバーで先端サイズがわかります。電動工具・トルクドライバーを選ばずに使えるW溝タイプ。
  • 絶縁ドライバーセット(+ -/差替式) エスコ

    絶縁ドライバーセット(+ -/差替式)

    エスコ
    ¥5,280税込¥5,808
    1セット
    翌々日出荷
    セット点数:4点。セット内容:・ラチェットドライバー、・絶縁ビット×1本、・絶縁両頭ビット×2本。【ラチェットドライバー】対応サイズ:六角対辺6.35mm、全長65mm以上(※差込部深さ45mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。)最大トルク:25N・m、ギア数:72(送り角5°)、ハンドル長:95mm、左右切替式。【[+]絶縁ビット】サイズ:#3、全長:150mm、軸径:Φ6mm、1000V絶縁。【[+-]絶縁両頭ビット】サイズ:(+)#1×(-)5mm・(+)#2×(-)6mm、全長:98mm、1000V絶縁。【ラチェットドライバー特徴】軽い早回しができるラチェット機構は本締めも可能。指先で回しやすい早回しハンドル。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状(コンパクトな窓設計)。ビットのガタツキが少ない深い差し込み。【[+]絶縁ビット特徴】マグネット付き。狭い箇所に便利なスリム先端。軸カバーで先端サイズがわかります。電動工具・トルクドライバーを選ばずに使えるW溝タイプ。電動ドライバー7.2V以下推奨。軸カバーで先端サイズがわかります。 【[+-]絶縁ビット特徴】マグネット付き。電動ドライバー7.2V以下推奨。端子台の狭い箇所のネジ締めに便利なスリム設計。