カテゴリ

  • 物流用品(77)
  • 作業工具(48)
  • 切削工具(44)
  • ねじ・ボルト・釘(43)
  • 研磨材(19)
  • 電気材料(13)
  • 清掃用品(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • 機構部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 保管用品(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 学童・教育用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 制御機器(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 手袋(6)
  • 溶接用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 梱包用品(4)
  • テープ(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 安全用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 家電(4)
  • 塗料(3)
  • 照明(3)
  • 防犯用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全標識(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(73)
  • 大阪魂(3,057)
  • SMC(586)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(379)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(350)
  • RS PRO(307)
  • SAMTEC(288)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(239)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(218)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(203)
  • イスカル(198)
  • Festo(191)
  • OSG(オーエスジー)(185)
  • プロトブレンボ(180)
  • タンガロイ(161)
  • TRUSCO(158)
  • YAMAHA(ヤマハ)(155)
  • WURTH ELEKTRONIK(127)
  • ユーエイキャスター(121)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m1.2」の検索結果

443件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ5x120m バンジーコード エスコΦ5x120m バンジーコードエスコ(3件のレビュー)
9,730税込10,703
1個
当日出荷
エスコ品番EA628WH-5コード長さ(m)120
M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-12C
M10 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM10 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ(2件のレビュー)
1,250税込1,375
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-10B
1.2 mmx30m ステンレスワイヤーロープ エスコ1.2 mmx30m ステンレスワイヤーロープエスコ(2件のレビュー)
2,090税込2,299
1個
当日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用仕様30m巻きエスコ品番EA628SJ-1.2質量(kg)165ワイヤー(構成)7×7
作業台(四段) エスコ作業台(四段)エスコ
111,700税込122,870
1台
当日出荷から翌日出荷
アルミ合金製 縞板天板
M12x1.25/1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理) エスコM12x1.25/1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)エスコ
3,400税込3,740
1個
当日出荷
エスコ品番EA829HE-12BC
吸収材キット(油・液体用) エスコ吸収材キット(油・液体用)エスコ
20,500税込22,550
1セット
当日出荷
水・油・液体用 吸着マットは70%再生繊維を使用しています。 水や油などの液体用吸収材と、手袋や保護めがね等の小物が丈夫なジッパーバッグに入った便利なキットです。
仕様●セット内容:吸着材(Φ76mm×1.2m)×2本吸着パッド(381×482mm)×8枚吸着マット、ペーパータオル×1箱ニトリルグローブ保護めがねパテ使い捨て袋×1枚●バッグサイズ:482×152×482mm●吸着能力:24L/キットアズワン品番65-2249-81
20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・赤) エスコ20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・赤)エスコ
1,330税込1,463
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-20
20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・黒) エスコ20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・黒)エスコ(1件のレビュー)
1,330税込1,463
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-11
25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・黒) エスコ25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・黒)エスコ(1件のレビュー)
1,530税込1,683
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-41
1.2mm x100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ1.2mm x100m/7x 7 ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ
5,660税込6,226
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SR-112
1.2mmx 10m ピアノ線 エスコ1.2mmx 10m ピアノ線エスコ(1件のレビュー)
740税込814
1個
当日出荷
線径(Φmm)1.2長さ(m)10エスコ品番EA951AP-1.2
耐酸ポンプ (手動) エスコ耐酸ポンプ (手動)エスコ
2,240税込2,464
1本
翌日出荷
ガソリンにも使用可能。含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に。エアーベント機構で給油後にポンプ上部の停止キャップをねじると空気が入り、内部の灯油などが瞬時に抜けます。適用:灯油・軽油・ディーゼルオイル・ガソリン・水・酸性液。
全長(mm)1150質量(g)390ホース長さ(m)1.2吐出量(L/min)21
M12 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM12 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
5,640税込6,204
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-12C関連資料使用方法説明(0.51MB)
1200mm バンジーコード(カラビナ付) エスコ1200mm バンジーコード(カラビナ付)エスコ(1件のレビュー)
1,580税込1,738
1個
当日出荷
両端カラビナ付です。
全長(mm)1200エスコ品番EA628WB-21内径(Φmm)(フック)23線径(Φmm)(フック)8引張強度(kg)約45
M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-12Cアズワン品番64-7939-33
M10-1.25x10mm リコイルインサートネジ(細目/10コ) エスコM10-1.25x10mm リコイルインサートネジ(細目/10コ)エスコ
649税込714特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA949VE-10S
25x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・黒) エスコ25x1.2mmx50m ベルト・平織(PP製・黒)エスコ
6,330税込6,963
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)50ベルト色エスコ品番EA628PT-43
M14 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM14 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
3,280税込3,608
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-14Cアズワン品番64-7939-37
[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
16,200税込17,820
1セット
当日出荷
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
M6/6.4x14.0x1.2mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコM6/6.4x14.0x1.2mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)エスコ
170税込187
1個
当日出荷
内径(Φmm)6.4外径(Φmm)14厚さ(mm)1.2エスコ品番EA949ZA-63
USBシガーチャージャー アクセサリソケットx2/USB Aコネクタx2 エスコUSBシガーチャージャー アクセサリソケットx2/USB Aコネクタx2エスコ
3,750税込4,125
1個
当日出荷
アクセサリーソケットを増設できる2連ソケットです。USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンなどの2台同時充電が可能です。USB充電ポートは1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。付属の両面テープで使いたい場所に簡単に貼り付けでできます。
仕様●型番:CAR-CHR78CUN●サイズ:89.3×48×33(H)mm●ケーブル長:約1.2m●重量:約108g●コネクタ:アクセサリーソケット×2、USB(A)メス×2●USBポート数:2ポート●入力電圧:DC12V/24V●出力電圧:DC5V●定格出力:アクセサリーソケット/5A(最大120W)※1口あたり最大5AUSBポート/DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●対応車種:DC12V/24Vマイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:最大5Aまでの出力で使用可能な機器●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●注意:※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。●付属品:両面テープ、取扱説明書・保証書アズワン品番65-3891-50
1.2 -2.2m 絶縁操作棒 エスコ1.2 -2.2m 絶縁操作棒エスコ
31,200税込34,320
1本
当日出荷
仕様絶縁性に優れています。先端工具の交換により、離れた場所の作業を効率的に行えます。ネジロックジョイント式(操作棒をねじるとロックが緩み、伸縮できます。)収納袋付質量(kg)1.06品番(先端工具)EA650BX-3~-18段数2段全長(m)1.2・2.2管外径(Φmm)(使用継管)最小径:27、最大径:36材質(柄部)ファイバーグラスアズワン品番64-7907-15
25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・緑) エスコ25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・緑)エスコ
1,530税込1,683
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-56
M14 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM14 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
3,280税込3,608
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-14C
M10 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM10 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
1,250税込1,375
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-10Bアズワン品番64-7939-28
ユニクロスナップピンセット エスコユニクロスナップピンセットエスコ(1件のレビュー)
10,900税込11,990
1個
当日出荷
種類スナップピン材質スチール(ユニクロ)表面処理ユニクロエスコ品番EA949WJセット内容呼び/(線径/全長)mm/入数:M4/1.0/16.3/(200)M5/1.0/17.9/(200)M6/1.2/21.2/(100)M8/1.6/27.7(100)M10/1.8/32.6/(100)M12/1.8/35.8/(100)M14/2.0/40.6/(50)M16/2.0/43.8/(50)
保冷・保温シート エスコ保冷・保温シートエスコ
4,060税込4,466
1巻
翌日出荷
お好みの長さにカットして使えるロール保冷シート。3.0mm発泡材にアルミペットをラミネートした保温シートです。自由にカットできて応用しやすいロングタイプ。反射材としても使えます。紙管有り。ロールタイプ。
材質アルミPET・発泡PE・HDPEフィルム厚さ(mm)3寸法(m)1.2×10
M5/5.3x15x1.2mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM5/5.3x15x1.2mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ
30税込33
1個
翌日出荷
内径(Φmm)5.3外径(Φmm)15厚さ(mm)1.2エスコ品番EA949ZB-53
専用脚立(仮設工業会認定) エスコ専用脚立(仮設工業会認定)エスコ
47,100税込51,810特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
最大使用荷重(kg)160材質アルミ合金天板寸法(mm)330×142収納寸法・奥行(mm)160
1.2mmx150m タコ糸 エスコ1.2mmx150m タコ糸エスコ
1,280税込1,408
1巻
当日出荷
アズワン品番64-2251-81
M14 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM14 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
9,540税込10,494
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-14C関連資料使用方法説明(0.51MB)
耐酸ポンプ (手動) エスコ耐酸ポンプ (手動)エスコ
12,600税込13,860
1セット(6本)
当日出荷
6本入り。ガソリンにも使用可能。含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に。エアーベント機構で給油後にポンプ上部の停止キャップをねじると空気が入り、内部の灯油などが瞬時に抜けます。適用:灯油・軽油・ディーゼルオイル・ガソリン・水・酸性液。
全長(mm)1150質量(g)390ホース長さ(m)1.2吐出量(L/min)21
1.2mmx3.0m マンテルチェーン(ステンレス製) エスコ1.2mmx3.0m マンテルチェーン(ステンレス製)エスコ
1,820税込2,002
1個
当日出荷
エスコ品番EA980SH-3
M10 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM10 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
3,550税込3,905
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-10B関連資料使用方法説明(0.51MB)
1.2mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本) エスコ1.2mmx2m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/5本)エスコ
1,180税込1,298
1個
当日出荷
エスコ品番EA628SS-120A
1.2mmx1.0m マンテルチェーン(ステンレス製) エスコ1.2mmx1.0m マンテルチェーン(ステンレス製)エスコ
695税込765
1個
当日出荷
エスコ品番EA980SH-1
25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・赤) エスコ25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・赤)エスコ
1,530税込1,683
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-50
25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・白) エスコ25x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・白)エスコ
1,530税込1,683
1個
当日出荷
ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-59
20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・青) エスコ20x1.2mmx10m ベルト・平織(PP製・青)エスコ(1件のレビュー)
1,330税込1,463
1個
欠品中
ベルト幅(mm)20ベルト長さ(m)10ベルト色エスコ品番EA628PT-23
...