カテゴリ

  • 作業工具(26)
  • 切削工具(25)
  • 物流用品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 電動工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 照明(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 制御機器(3)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 手袋(3)
  • 事務用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(22)
  • 大阪魂(1,309)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(379)
  • YAMAHA(ヤマハ)(262)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(208)
  • ミヤコ(154)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(151)
  • NORGREN(127)
  • SMC(124)
  • 十川ゴム(121)
  • OSG(オーエスジー)(118)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(107)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(73)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(72)
  • ニッタ(67)
  • 三ツ星ベルト(60)
  • RS PRO(53)
  • イシハシ精工(52)
  • TRUSCO(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m1.4」の検索結果

166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.5- 3.0kg/1.4m スプリングバランサー エスコ1.5- 3.0kg/1.4m スプリングバランサーエスコ
3,900税込4,290
1個
当日出荷
質量(g)483寸法(幅W×高さH)(mm)99.5×147容量(kg)1.5~3ワイヤー径(Φmm)2.5ストローク(m)1.4アズワン品番64-7988-41
1.4mmx 10m ピアノ線 エスコ1.4mmx 10m ピアノ線エスコ
830税込913
1巻
当日出荷
材質高炭素鋼線径(Φmm)1.4アズワン品番64-7965-90
ブースターケーブル EA812JXシリーズ エスコブースターケーブル EA812JXシリーズエスコ
5,720税込6,292
1セット(1本)
当日出荷
超硬合金製ピンゲージ耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12●ケーブル長:3.5m●電線仕様:11.6mm2(100A)●クリップ全長:145mm●重量:約1.4kg●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車/RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95アズワン品番65-3892-96
0.6- 1.5kg/1.4m スプリングバランサー エスコ0.6- 1.5kg/1.4m スプリングバランサーエスコ
3,900税込4,290
1個
当日出荷
アズワン品番64-7988-39
ノンガス半自動溶接機(手動兼用) エスコノンガス半自動溶接機(手動兼用)エスコ
64,300税込70,730
1台
当日出荷
ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機 薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載 ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付 本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置 取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3mアズワン品番65-2114-33
アイナット(炭素鋼製) エスコアイナット(炭素鋼製)エスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
DIN582
140mm/0-273mm メカニックバイス(リバーシブル) エスコ140mm/0-273mm メカニックバイス(リバーシブル)エスコ
83,700税込92,070
1台
当日出荷
ジョーを逆に入れ換えると最大開口は273mmになります。
仕様360°回転ベース質量(kg)22.1材質(本体)鋳鉄パイプ径(Φmm)(能力)3~63最大開口(mm)171口幅(mm)140アズワン品番64-2218-61
精密機械用ナベ小ねじ エスコ精密機械用ナベ小ねじエスコ(2件のレビュー)
105税込116
1袋(5本)
翌日出荷
微細ねじ 精密機器用 上部スペースが限られた用途に
除電ひも EA321AKシリーズ エスコ除電ひも EA321AKシリーズエスコ
12,000税込13,200
1巻
翌日出荷
注意:動電気には絶対に接触させないでください。感電の原因になります。 ひも表面が汚れてきますと、効果が減少しますので、新しいひもと取り替えてご使用ください。三菱ケミカル株式会社が開発した、静電気除去繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。
仕様●全長:10m●厚み:2mm±0.5●表面抵抗値:1.4×10^7Ω●材質:アクリル100%●用途:電子機器の除電部品に 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策に 「のれん」にして人体帯電、帯電物体の静電気対策に 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地)に ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減に●ハサミでカンタンにカットできる静電気除去ひもアズワン品番65-9248-52
[27個組] 工具セット エスコ[27個組] 工具セットエスコ
13,700税込15,070
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
材質オックスフォード布(600D)ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H)入組点数27総質量(kg)2.25
丸ダイス エスコ丸ダイスエスコ
3,040税込3,344
1個
当日出荷から翌日出荷
メートル細目。
材質HSS適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
線引きスプレー 400mL EA942EHシリーズ エスコ線引きスプレー 400mL EA942EHシリーズエスコ
1,780税込1,958
1本
翌々日出荷
抜群の隠蔽力と高い耐候性を発揮します。 速乾タイプでアスファルト面でもにじみません。 きれいで簡単に線引きやマーキングができます。 駐車場や倉庫などのアスファルト・コンクリート面への線引きや路面表示、マーキングなどに
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
脚立(ワイドステップ/滑り止め付) エスコ脚立(ワイドステップ/滑り止め付)エスコ
28,900税込31,790
1個
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金
マグネット式電源コード エスコマグネット式電源コードエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
電気ポット(本体)とコードの接続はマグネットプラグ仕様。引っかけてもはずれる電気ポットコード。
仕様ポット用ブラックピッチ(mm)極間:22定格12A・125V (1,200Wまで)コード長さ(m)1.4プラグ2P
1.0- 2.0kg/1.4m スプリングバランサー エスコ1.0- 2.0kg/1.4m スプリングバランサーエスコ
3,900税込4,290
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7988-40
2.0kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー) エスコ2.0kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー)エスコ
8,530税込9,383
1個
翌日出荷
FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。 ノンパラフィンタイプは硬化時に空気と接触するとベタつきが残ります。 FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。
用途FRP形成品の補修(ひび割れ・欠損部・へこみなどの補修や加工・継ぎ足しなどの加工)、FRP形成品の作成(置物・模型・各種パーツ作成等)クリアエスコ品番EA942ES-18乾燥時間(分)20℃:60~90、冬期:120~180塗布面積(m2)1.2~1.4危険物の類別非危険物
1.3mm 六角棒レンチ エスコ1.3mm 六角棒レンチエスコ
425税込468
1個
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)1.27形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5エスコ品番EA573-1.3軸長(mm)45
480x400x150mm トートバッグ エスコ480x400x150mm トートバッグエスコ(2件のレビュー)
940税込1,034
1個
当日出荷
混率(%)コットン100エスコ品番EA927AM-14容量(L)約19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×150×480
丸ダイス エスコ丸ダイスエスコ
2,030税込2,233
1個
当日出荷から翌日出荷
タイプメートル並目適合被削材種スチール(<800N/mm2)/鋳鉄/アルミ/銅/真鍮/プラスチック
200x 72x62mm パーツケーストレー エスコ200x 72x62mm パーツケーストレーエスコ
255税込281
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)寸法(mm)72×200×62(H)イエロー質量(g)690アズワン品番64-7861-08
M14-1.25x16.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個) エスコM14-1.25x16.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)エスコ
2,450税込2,695
1袋(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)16.4質量(g)22アズワン品番64-7964-91入数5個ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
三相 押しボタン開閉器(一般防雨形) エスコ三相 押しボタン開閉器(一般防雨形)エスコ
7,170税込7,887
1個
翌日出荷
ON-OFFスイッチ 防雨型IP64 ONボタンを押すとロック(保持)する構造になっており、OFFボタンを押すと解放します。
種類防雨形ボタン数2極数(P)3(三相)保護等級IP64ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)使用温度範囲(℃)-15~40(但し、結露がないこと)材質(柄部)ABS樹脂
M14-1.25x12.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個) エスコM14-1.25x12.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)エスコ
2,270税込2,497
1袋(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)12.4質量(g)15アズワン品番64-7964-93入数5個ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
AC100V/1050W/ 7.0L 掃除機(業務用) エスコAC100V/1050W/ 7.0L 掃除機(業務用)エスコ
39,700税込43,670
1個
翌日出荷
集塵容量(L)7吸込仕事率(W)360質量(kg)7.8付属品電源コード8m、ホース1.4m、フロアーノズルエスコ品番EA899HE-2寸法(mm)330×283×416消費電力(W)1050電源100V騒音値(dB)62
サーキュレーター (16畳用/静音タイプ) エスコサーキュレーター (16畳用/静音タイプ)エスコ
10,500税込11,550
1台
翌日出荷
【仕様】羽根径:15cm羽根、適用床面積:16畳、サイズ:222(W)×222(D)×296(H)mm、 重量:1.5kg、消費電力(50/60Hz):18W、 電源: AC100V(50/60Hz)、カラー:ホワイト、コード長:1.4m、切タイマー:2・4・8時間、騒音値:35dB(風量1段階)、首振り角度:上70°。風量5段階調整。首振り機能付(上下・左右)。静音タイプ。屋外の空気を取り込んだり、屋内の空気を排出することができ、こまめな換気でウイルス対策にも効果的です。強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。リモコン付(本体背面に収納可能)。リズム:ゆっくりとした風量の変化でより自然に近い風に。3Dランダム送風:左右・上下どちらも設定すれば3Dランダム送風に。効率よく、お部屋のすみずみまで風を届けます。使いやすい操作パネル。コンパクトなのにパワフル送風な、上下左右首振り型のサーキュレーターです。エアコンと併用で、冬は暖かい空気を足元へ、夏は涼しく冷気を部屋全体へ。お部屋の換気対策にも。省エネ&静音。空気循環から部屋干しまで、1年中使えます。DCモーター搭載で省エネを実現。安心して1年中ご使用いただけます。風の到達距離は17m。空気の循環や換気をスピーディに行えます。特殊形状スパイラルグリルで空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。
シュレッダー エスコシュレッダーエスコ
37,400税込41,140
1台
翌日出荷
一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダー。神、CD、DVD、プラスチックカード、ホッチキス(10号まで)を細断できます。 オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。 オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。 紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。
細断形状クロスカット(4×34mm)ダストボックス容量(L)約23(A4コピー用紙:400枚)質量(kg)13消費電力(W)340(50Hz)、370(60Hz)電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.4キャスター自在(ロック付)×2個、自在(ロックなし)×2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×27.9×580口数(投入)2口安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ定格時間(分)10(プラスチックカードは連続100枚以内)細断枚数A4コピー用紙:16枚(60Hzの場合、1~2枚少なくなります)、CD・DVD・プラスチックカード:1枚(厚さ1.5mm)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約3.0(50Hz)、約3.5(60Hz)投入口幅(mm)218アズワン品番64-2267-33寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×27.9×580最大投入幅218mm
250kg プレーントロリー エスコ250kg プレーントロリーエスコ
11,100税込12,210
1台
翌日出荷
注意:・人間の搬送には使用できません。 ・カーブや継ぎ目などの走行がある場合は十分に安全を確認の上、ご使用ください。 ・本機2台以上で一つの荷を搬送する(共吊り)場合も定格荷重は合計250kgになります。小型軽量なので一人でも取り付けることが出来ます。分
仕様●使用荷重(t):0.25●適合ビーム幅(mm):75・100●重量(kg):1.4●最小走行半径:0.5m●スチール製●屋内専用アズワン品番65-9339-78
2mmx30m 除電ひも エスコ2mmx30m 除電ひもエスコ
36,000税込39,600
1巻
翌日出荷
注意:動電気には絶対に接触させないでください。感電の原因になります。 ひも表面が汚れてきますと、効果が減少しますので、新しいひもと取り替えてご使用ください。三菱ケミカル株式会社が開発した、静電気除去繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。
仕様●全長:30m●厚み:2mm±0.5●表面抵抗値:1.4×10^7Ω●材質:アクリル100%●用途:電子機器の除電部品に 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策に 「のれん」にして人体帯電、帯電物体の静電気対策に 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地)に ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減に●ハサミでカンタンにカットできる静電気除去ひもアズワン品番65-9249-17
電線管・薄鋼(ねじ無し/2本) EA940CTシリーズ エスコ電線管・薄鋼(ねじ無し/2本) EA940CTシリーズエスコ
8,740税込9,614
1セット(2本)
翌日出荷から8日以内出荷
ISO方式のねじプラグゲージです
手袋(牛床革) EA353Cシリーズ エスコ手袋(牛床革) EA353Cシリーズエスコ
820税込902
1双
翌々日出荷
仕様●サイズ:M●全長(mm):225●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):80●厚み:1.4mm●材質:牛床革●仕様:牛床革、背縫い、親指付根/床皮当て付き●用途:建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園等の重作業●入数:1双●牛床革の特徴:1.熱に強い 2.油汚れに強い 3.切創・摩擦・摩耗に強く、耐久性に優れている 4.丈夫で、長持ち●親指付根に床革当て付きで強度アップ●メーカーロゴ入りアズワン品番65-9249-75
M14x1.5 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中) エスコM14x1.5 ハンドタップ(左ねじ用/SKS2/中)エスコ
3,820税込4,202
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DM-14
はしご兼用脚立 ワイドステップ EA903ABシリーズ エスコはしご兼用脚立 ワイドステップ EA903ABシリーズエスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
アルミ合金製、安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立、両面ワイドの60mm幅広踏ざん採用で作業効率が大幅に向上します。補強金具により強度と耐久性が向上しました。Aマーク(軽金属製品協会はしご脚立部会)取得商品
1.4mmx30m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ1.4mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
9,520税込10,472
1個
翌日出荷
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8全長(m)30仕様溶接なしエスコ品番EA980SA-24材質SUS304線径(Φmm)1.4仕上電解研磨仕上チェーン内寸(mm)7.3×3.2
1.4mmx10m リンクチェーン(ステンレス製) エスコ1.4mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)エスコ
4,990税込5,489
1個
翌日出荷
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)8全長(m)10仕様溶接なしエスコ品番EA980SA-23材質SUS304長さ(m)10使用荷重(t)8線径(Φmm)1.4仕上電解研磨仕上チェーン線径(Φmm)1.4チェーン内寸(mm)7.3×3.2
1.4mmx100m ピアノ線 エスコ1.4mmx100m ピアノ線エスコ
4,180税込4,598
1巻
翌日出荷
材質高炭素鋼線径(Φmm)1.4アズワン品番64-7965-94
1.4mmx6.0m ショートマンテルチェーン(ステンレス製) エスコ1.4mmx6.0m ショートマンテルチェーン(ステンレス製)エスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷
エスコ品番EA980SJ-16
1.4mmx 5m ビクターチェーン(スチール/ユニクロメッキ) エスコ1.4mmx 5m ビクターチェーン(スチール/ユニクロメッキ)エスコ
725税込798
1個
翌日出荷
エスコ品番EA980TD-11
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
26,300税込28,930
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・100mm ディスクグラインダー本体×1・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・モーター:100V・720W ・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:2800~11000rpm・最大出力:960W ・コード長:2.5m・サイズ:104×263mm・重量:1.4kg ・替カーボンブラシ:EA813BZ-27・付属品:保護カバー、サイドハンドル・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速切断砥石仕様:・外径:105mm・穴径:15mm・粒度:#60・最大回転数:14500rpm・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用・高品質酸化アルミ砥粒・安全な両面補強タイプオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13750rpm・最大使用周速度:72m/s・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:・サイズ:430×180×230(H)mm・重量:1040g・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
M14-1.25x 8.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個) エスコM14-1.25x 8.4mm リコイルインサートネジ(極細目/5個)エスコ
1,720税込1,892
1袋(5個)
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)8.4質量(g)10アズワン品番64-7964-94入数5個ねじサイズM14-1.25(スパークプラグ)
防湿保管庫 エスコ防湿保管庫エスコ
38,700税込42,570
1個
翌日出荷から3日以内出荷
設定湿度:30~50%※中に保管する物や周囲の環境によって庫内湿度は変わってきます。ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫です。カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。温湿度装備、庫内の温度と湿度が計れます。除湿ユニットはダイヤルを回すだけの簡単設定。稼働時にはランプが点滅します。キャビネットはスチール製、粉体塗装仕上げ。前面ガラスは強化ガラスを採用。