カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 物流用品(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 切削工具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 電気材料(6)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 制御機器(2)
  • 清掃用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • BIGM(丸山製作所)(58)
  • KITO(キトー)(1,394)
  • omron(オムロン)(140)
  • OSG(オーエスジー)(40)
  • Panasonic(パナソニック)(68)
  • ParkerTAIYO(77)
  • STC(45)
  • TRUSCO(57)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50)
  • アカギ(47)
  • コーセル(43)
  • シルファー(41)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(145)
  • 三木プーリ(93)
  • 三興マテリアルサプライ(40)
  • 三菱電機(73)
  • 大阪魂(567)
  • 黒田精工(292)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 150」の検索結果

75件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M10x150mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコ

    M10x150mm カットボルト(ステンレス製/5本)

    エスコ
    ¥2,340税込¥2,574
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HJ-105種別全ねじ
  • M10x150mm パイプナット(ステンレス製) エスコ

    M10x150mm パイプナット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,390税込¥1,529
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HK-25長さ(mm)150外径(Φmm)12
  • M6 - M10 グリースニップルセット エスコ

    M6 - M10 グリースニップルセット

    エスコ
    ¥6,460税込¥7,106
    1個
    当日出荷
    M6、M8、M10のニップル150個セット。
    エスコ品番EA991CX-43材質合金鋼
  • 150x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ

    150x0.13mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)

    エスコ
    ¥24,300税込¥26,730
    1個
    翌日出荷
    テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
    エスコ品番EA944NJ-157材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.13
  • M10x18mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコ

    M10x18mmアイボルト(ユニクロメッキ)

    エスコ
    ¥340税込¥374
    1個
    当日出荷
    材質鉄内径(Φmm)25線径(Φmm)8使用荷重(kg)150ねじ径(mm)M10×18表面処理ユニクロメッキ
  • M10x160mm ステンレス製 ロングアイボルト エスコ

    M10x160mm ステンレス製 ロングアイボルト

    エスコ
    ¥1,440税込¥1,584
    1個
    当日出荷
    付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-10材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)24使用荷重(kg)150寸法D(mm)8寸法B(mm)160ねじの呼びM10
  • M10x24/81mm スイベルボルト(ステンレス製) エスコ

    M10x24/81mm スイベルボルト(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,160税込¥2,376
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638C-4材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)26.5使用荷重(kg)150ねじ径(mm)M10寸法D(mm)10寸法W(mm)24
  • 150V/6.4A/2芯x10m多目的計装用ケーブル エスコ

    150V/6.4A/2芯x10m多目的計装用ケーブル

    エスコ
    ¥9,160税込¥10,076
    1個
    翌日出荷
    ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
    仕様2心(黒・赤)長さ(m)10m定格容量6.4A150V(0.3mm2×1心)
  • 150V/10A/1芯x10m多目的計装用ケーブル エスコ

    150V/10A/1芯x10m多目的計装用ケーブル

    エスコ
    ¥8,020税込¥8,822
    1個
    翌日出荷
    ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
    仕様1心(黒)長さ(m)10m定格容量10A150V(0.5mm2×1心)
  • 150V/7.4A/3芯x10m多目的計装用ケーブル エスコ

    150V/7.4A/3芯x10m多目的計装用ケーブル

    エスコ
    ¥17,300税込¥19,030
    1個
    翌日出荷
    ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
    仕様3心(黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量7.4A150V(0.5mm2×1心)
  • 150V/5.6A/3芯x10m多目的計装用ケーブル エスコ

    150V/5.6A/3芯x10m多目的計装用ケーブル

    エスコ
    ¥11,700税込¥12,870
    1個
    翌日出荷
    ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
    仕様3心(黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量5.6A150V(0.3mm2×1心)
  • 150V/8.7A/2芯x10m多目的計装用ケーブル エスコ

    150V/8.7A/2芯x10m多目的計装用ケーブル

    エスコ
    ¥12,400税込¥13,640
    1個
    翌日出荷
    ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
    仕様2心(黒・赤)長さ(m)10m定格容量8.7A150V(0.5mm2×1心)
  • 150V/7.8A/1芯x10m多目的計装用ケーブル エスコ

    150V/7.8A/1芯x10m多目的計装用ケーブル

    エスコ
    ¥6,260税込¥6,886
    1個
    翌日出荷
    ノイズ性の要求される工作機械の制御回路への配線や、耐油性・難燃性の要求される配線箇所に
    仕様1心(黒)長さ(m)10m定格容量7.8A150V(0.3mm2×1心)
  • 150mm グリスポンプ用カプラーツキノズル エスコ

    150mm グリスポンプ用カプラーツキノズル

    エスコ
    ¥1,320税込¥1,452
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991C-150接続ねじM10×P1.0ホース長さ(mm)150危険物の類別非危険物
  • M10x15mm ねじステム(EA986PC-150,150B用/4個) エスコ

    M10x15mm ねじステム(EA986PC-150,150B用/4個)

    エスコ
    ¥150税込¥165
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986PC-22質量(g)23ねじサイズM10×15mm
  • M10x25mm ねじステム(EA986PC-150,150B用/4個) エスコ

    M10x25mm ねじステム(EA986PC-150,150B用/4個)

    エスコ
    ¥175税込¥193
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA986PC-23質量(g)28ねじサイズM10×25mm
  • [R134a] 150cm チャージングホース(青) エスコ

    [R134a] 150cm チャージングホース(青)

    エスコ
    ¥6,190税込¥6,809
    1個
    翌日出荷
    適合R134aエスコ品番EA104AM-2色青使用圧力(MPa)5.17全長(cm)150ねじサイズM10×1.5
  • [R134a] 150cm チャージングホース(黄) エスコ

    [R134a] 150cm チャージングホース(黄)

    エスコ
    ¥6,190税込¥6,809
    1個
    翌日出荷
    適合R134aエスコ品番EA104AM-3色黄使用圧力(MPa)5.17全長(cm)150ねじサイズM10×1.5
  • M16x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ

    M16x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HD-1619種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM16
  • M12x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ

    M12x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)

    エスコ
    ¥605税込¥666
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HD-1220種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12
  • 6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC)

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥3,320税込¥3,652
    1個
    当日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
    用途エアー用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10長さ(m)10常用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60エスコ品番EA125EA-10材質PVC色赤質量(g)570破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 8.5/12.5mmx 10m エアーホース(PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx 10m エアーホース(PVC)

    エスコ
    ¥5,810税込¥6,391
    1個
    当日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
    用途エアー用エスコ品番EA125EB-10材質PVC色赤質量(g)820長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 8.5/12.5mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    8.5/12.5mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ(3件のレビュー)
    ¥7,310税込¥8,041
    1個
    欠品中
    カプラー付。
    用途エアー用エスコ品番EA125EE-10質量(g)985使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 6.5/10.0mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ
    ¥4,820税込¥5,302
    1個
    欠品中
    カプラー付。
    用途エアー用エスコ品番EA125ED-10材質PVC色赤質量(g)722長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 10 x 10m ブルーシート(#1500/2枚) エスコ

    10 x 10m ブルーシート(#1500/2枚)

    エスコ
    ¥13,100税込¥14,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA911AB-16形状折りたたみタイプ色ブルー呼び寸法(縦×横)(m)10×10
  • 4.8mmx10m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ) エスコ

    4.8mmx10m リンクチェーン(スチール製/ドブメッキ)

    エスコ
    ¥9,150税込¥10,065
    1個
    翌日出荷
    線径が大きく強度に優れたリンクチェーンです。
    仕様溶接ありエスコ品番EA980SF-53材質鉄(SWRM6)長さ(m)10使用荷重(t)150全長(m)10線径(Φmm)4.8使用荷重(kg)150仕上溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)チェーン線径(Φmm)4.8チェーン内寸(mm)27.0×7.0
  • 1000x1.8mmx10m 不織布シート(活性炭入/1ロール) エスコ

    1000x1.8mmx10m 不織布シート(活性炭入/1ロール)

    エスコ
    ¥28,000税込¥30,800
    1個
    翌日出荷
    空気中や水中の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着。
    用途脱臭・脱色・排水処理・排気処理・油浄化・電磁波吸収・静電気除去などエスコ品番EA929F-2材質ヤシ殻活性炭、EVA樹脂、PET不織布厚さ(mm)1.8質量(kg)4.5寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10使用量【活性炭】150g/m2
  • 6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,160税込¥3,476
    1個
    当日出荷
    カプラー付。
    用途エアー用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10長さ(m)5常用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60エスコ品番EA125ED-5材質PVC色赤質量(g)437破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 6.5/10.0mmx 20m エアーホース(PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx 20m エアーホース(PVC)

    エスコ
    ¥6,640税込¥7,304
    1個
    当日出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
    用途エアー用エスコ品番EA125EA-20質量(g)1140使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 6.5/10.0mmx30m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx30m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    翌日出荷
    カプラー付。
    用途エアー用エスコ品番EA125ED-30材質PVC色赤質量(g)1862長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 6.5/10.0mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC)

    エスコ
    ¥8,140税込¥8,954
    1個
    翌日出荷
    カプラー付。
    用途エアー用エスコ品番EA125ED-20質量(g)1292使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • 6.5/10.0mmx100m エアーホース(PVC) エスコ

    6.5/10.0mmx100m エアーホース(PVC)

    エスコ
    ¥32,100税込¥35,310
    1個
    7日以内出荷
    柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
    用途エアー用エスコ品番EA125EA-100質量(g)5700使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
  • スチールチェーン (ユニクロメッキ) エスコ

    スチールチェーン (ユニクロメッキ)

    エスコ(6件のレビュー)
    ¥3,870~税込¥4,257~
    1個
    当日出荷
    線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
    用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)仕上クローム、ユニクロ
  • 工具セット エスコ

    工具セット

    エスコ
    ¥15,400税込¥16,940
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
  • M6 x 20mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコ

    M6 x 20mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)

    エスコ
    ¥420税込¥462
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-150材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M6頭部形状鍋頭
  • 六角頭全ねじボルト エスコ

    六角頭全ねじボルト

    エスコ
    ¥6,940税込¥7,634
    1袋(150本)
    翌日出荷
    種別全ねじ材質鉄、ユニクロメッキ表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥13,800税込¥15,180
    1セット
    当日出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • ステンレス製ロングアイボルト エスコ

    ステンレス製ロングアイボルト

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥1,200税込¥1,320
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 六角穴付止めねじセット エスコ

    六角穴付止めねじセット

    エスコ
    ¥8,370税込¥9,207
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)材質鉄サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40穴の形状六角穴
  • AC100V/1500W 高温スチームクリーナー エスコ

    AC100V/1500W 高温スチームクリーナー

    エスコ
    ¥60,300税込¥66,330
    1台
    翌日出荷
    付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
    質量(kg)5.5長さ(m)オゾンホース:2.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500Wホース長さ(m)吸引:1.5使用時間(分)約180騒音値(dB)60吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0時間ヒートアップ:約30秒モーター出力(W)60吐出水量(L/h)最大:270、常用:180スチーム温度(℃)噴射:100~110周囲温度(℃)-10~60サイズ(mm)306×362×271浄化量空気浄化:51~150(m2/h)殺菌効率(%)99.9オゾン発生量(mg/h)300圧力(MPa)スチーム:0.4加熱温度(℃)タンク:120~140