カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(93)
    • 六角ボルト(31)
    • 六角穴付ボルト(9)
  • 機構部品(73)
  • 測定用品(28)
  • 物流用品(24)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 電動工具(19)
  • 制御機器(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 作業工具(14)
  • 照明(13)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 清掃用品(9)
  • 防犯用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 切削工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 電気材料(4)
  • 建築金物(4)
  • 梱包用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 家電(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • テープ(2)
  • 溶接用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(41)
  • 大阪魂(1,528)
  • Modes(25)
  • スズキ(26)
  • SMC(2,193)
  • BIGM(丸山製作所)(1,094)
  • RS PRO(653)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(355)
  • 三木プーリ(349)
  • ダイヤトレンド(323)
  • YAGEO(313)
  • イマオコーポレーション(259)
  • Panasonic(パナソニック)(246)
  • omron(オムロン)(226)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(221)
  • MURATA(村田製作所)(217)
  • WURTH ELEKTRONIK(192)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(182)
  • TRUSCO(167)
長さ(mm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(6)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(2)
  • 40(14)
  • 50(1)
  • 74(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
ねじの呼び
  • M2(3)
  • M2.1(1)
  • M2.4(1)
  • M3(5)
  • M3.1(1)
  • M4(8)
  • M5(8)
  • M6(6)
  • M8(4)
  • M10(51)
  • M12(7)
  • M16(5)
種別
  • 種別全ねじ(11)
  • 種別半ねじ(6)
頭部形状
頭部形状
なべ(7)
頭部形状
トラス(3)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
六角(12)
頭部形状
六角穴付き(7)
頭部形状
六角穴付き皿(2)
頭部形状
(4)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(37)
  • SUS304(34)
  • SUS316(1)
  • SUSXM7(9)
  • 樹脂(1)
  • 鉄すべて(27)
  • S45C(1)
  • SCM435(5)
  • 黄銅(真鍮)(2)
アルミ・ステンレス・樹脂・鉄・黄銅(真鍮)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(6)
  • 0.7(2)
  • 0.7(36山)(4)
  • 0.8(7)
  • 1(7)
  • 1.25(6)
  • 1.5(22)
  • 1.75(3)
0.5・0.7・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
ねじ山種類
  • メートル並目(1)
メートル並目
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • カラー(1)
  • クロメート(5)
  • クローム(1)
  • ユニクロ(5)
  • 焼入焼戻黒染め(1)
  • 電気亜鉛メッキ(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・カラー・クロメート・クローム・ユニクロ・焼入焼戻黒染め・電気亜鉛メッキ・黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(10)
六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 40」の検索結果

423件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M10x40mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本) エスコM10x40mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本)エスコ
815税込897
1パック(8本)
翌日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.5仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)17入数8個ねじサイズM10×40
M10x40mm クランプレバー [オレンジ] エスコM10x40mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,280税込1,408
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-34形状L字形歯数26オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
M10x40mm 雄ねじノブ エスコM10x40mm 雄ねじノブエスコ
810税込891
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M10×40、D:50、H:33、D:25
M10x40mm 雄ねじ プラスチック ノブ エスコM10x40mm 雄ねじ プラスチック ノブエスコ
325税込358
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948AY-4材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)22寸法D(Φmm)45表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)22取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SS400
M10/40mm [山形]防振ゴム エスコM10/40mm [山形]防振ゴムエスコ
4,010税込4,411
1個
翌日出荷
取付ねじ穴サイズM10エスコ品番EA949HS-247形状山形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式片端おねじばね定数(N/mm)(下方向)165支持荷重(N)(下方向)580穴サイズ(mm)-材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振
M10x40mm 高ナット(10個) エスコM10x40mm 高ナット(10個)エスコ
1,360税込1,496
1袋(10個)
翌日出荷
長さ(mm)40エスコ品番EA949GL-210
M10x40mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコM10x40mm [半球]ボールキャップスクリューエスコ
495税込545
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-212形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)40表面処理黒染め寸法B(mm)16材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)7寸法EM10
M10/40mm [丸形]防振ゴム エスコM10/40mm [丸形]防振ゴムエスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10エスコ品番EA949HS-145形状丸形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)1300材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)2500(Z方向)、440(X方向)適合用途防振
M10x40/50mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコM10x40/50mm 雄ねじノブ(ステンレス製)エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-36材質(本体)SUS304種類菊形寸法H(mm)31寸法D(Φmm)50寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10表面処理(本体)バレル研磨取付長(mm)40材質(取付部)SUS304
M10x40mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM10x40mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ(1件のレビュー)
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M10×40、R:96、H:28.5、D:27、L:40、M:1.5
M10x40mm 高ナット(ステンレス/1個) エスコM10x40mm 高ナット(ステンレス/1個)エスコ(1件のレビュー)
705税込776
1個
翌日出荷
材質ステンレス高さ(mm)40ピッチ(mm)1.5入数1個ねじサイズM10
M10x40mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM10x40mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
1,450税込1,595
1個
当日出荷
エスコ品番EA945AY-105
M10x40mm/Φ50mm 雄ねじナールドノブ エスコM10x40mm/Φ50mm 雄ねじナールドノブエスコ
690税込759
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-93材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)32寸法D(Φmm)50表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)36取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L
M10x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM10x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-134形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
M10x40mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM10x40mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
2,000税込2,200
1個
8日以内出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M10×40、R:96、H:28.5、D:27、L:40、M:1.5
M10x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM10x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-134形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
M10x40mm クランプレバー [ブラック] エスコM10x40mm クランプレバー [ブラック]エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-34形状L字形歯数26ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
M10/40mm [丸形]防振ゴム エスコM10/40mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10エスコ品番EA949HS-144形状丸形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)270支持荷重(N)(下方向)880材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)適合用途防振
M10x40mm/40x15.5mm 雄ねじノブ エスコM10x40mm/40x15.5mm 雄ねじノブエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-118材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)40表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)17寸法C(mm)15.5取付部おねじねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L
M10x40mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM10x40mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
790税込869
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×40
M10x40mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー エスコM10x40mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバーエスコ
3,640税込4,004
1個
翌日出荷
本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-55形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)131寸法D(mm)22材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法C(Φmm)41表面処理(本体)黒染め取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
M10x40mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製 エスコM10x40mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
仕様左ねじエスコ品番EA638SC-10材質ステンレス穴径(Φmm)10ねじ径M10ねじ径(mm)M10寸法b(mm)50アイ部内径(Φmm)10寸法c2(mm)40リング厚(mm)12
M10x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM10x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
2,510税込2,761
1パック(6本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-1040Aねじの呼びM4
M10x40mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製 エスコM10x40mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製エスコ(1件のレビュー)
835税込919
1個
翌日出荷
仕様右ねじエスコ品番EA638SB-10材質ステンレス質量(g)38穴径(Φmm)10ねじ径(mm)M10寸法b(mm)50寸法c2(mm)40リング厚(mm)12
M10x40mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/2本) エスコM10x40mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/2本)エスコ
725税込798
1パック(2本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MD-1040ねじの呼びM4
M10x40mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコM10x40mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本エスコ
990税込1,089
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)6.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-61強度A2-100入数1ねじサイズM10×40
M10x40mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/3本 エスコM10x40mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/3本エスコ
435税込479
1パック(3本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MC-1040ねじの呼びM4
M10 ナットパック エスコM10 ナットパックエスコ(1件のレビュー)
1,090税込1,199
1袋(40個)
当日出荷
材質表面処理クロメートエスコ品番EA949GC-10
M10 スプリングワッシャー(どぶメッキ/40枚) エスコM10 スプリングワッシャー(どぶメッキ/40枚)エスコ
640税込704
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-910
M10 平ワッシャー(どぶメッキ/40枚) エスコM10 平ワッシャー(どぶメッキ/40枚)エスコ
550税込605
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-910
M10x 40mm 雌ねじアンカー(10本) エスコM10x 40mm 雌ねじアンカー(10本)エスコ
390税込429
1パック(10本)
当日出荷
ねじ径M10エスコ品番EA945BJ-10
40角用 エンドプレート(M10x1.5) エスコ40角用 エンドプレート(M10x1.5)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):70.3●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4アズワン品番65-2297-32
M10 ターボアンカー(ALC用/40本) エスコM10 ターボアンカー(ALC用/40本)エスコ
7,130税込7,843
1パック(40本)
翌日出荷
適合材ALCエスコ品番EA945NT-110
M10/呼10/ 40mm Tスロットボルト エスコM10/呼10/ 40mm Tスロットボルトエスコ(1件のレビュー)
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
適合ねじM10エスコ品番EA637FA-40材質焼入鋼寸法A(mm)40寸法D(mm)6寸法B(mm)30寸法C(mm)15適合T溝幅(mm)10
M10x 40mm [焼入]スラストボルト エスコM10x 40mm [焼入]スラストボルトエスコ
750税込825
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)エスコ品番EA948DN-21寸法A(mm)48寸法D(mm)17寸法B(mm)40寸法EM10
40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ) エスコ40mm キャスター(ツインホイール・M10xP1.5ネジ)エスコ
480税込528
1個
翌日出荷
材質金具:スチール、車輪:ナイロン軸長L(mm)15偏芯C(mm)15旋回半径A(mm)35アズワン品番64-2297-03平径P(mm)14
M10x25mm/40mm [丸形]ストッパー エスコM10x25mm/40mm [丸形]ストッパーエスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗も殆どありません。また、接触時に騒音を発しません。 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質(ゴム)天然ゴム仕様六角ナット、スプリングワッシャー各1個付エスコ品番EA949HS-213高さ(mm)40ねじサイズM10×25mm
M10x 40mm 雌ねじアンカー (50本) エスコM10x 40mm 雌ねじアンカー (50本)エスコ
1,950税込2,145
1パック(50本)
翌日出荷
ねじの呼びM10エスコ品番EA945BT-10
M10x1.5 /40mm タップ(六角軸/HSS) エスコM10x1.5 /40mm タップ(六角軸/HSS)エスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829CA-10
M10x 40mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM10x 40mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
485税込534
1パック(2本)
翌日出荷
ねじ径M10材質ステンレスエスコ品番EA945BK-10