カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(85)
  • 機構部品(44)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • テープ(31)
  • 物流用品(25)
  • 作業工具(24)
  • 測定用品(21)
  • 制御機器(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 安全用品(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 事務用品(7)
  • 照明(5)
  • 電動工具(5)
  • 電気材料(3)
  • 安全標識(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建築金物(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(23)
  • SMC(1,198)
  • 大阪魂(704)
  • ダイヤトレンド(392)
  • RS PRO(283)
  • YAGEO(226)
  • SAMTEC(213)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(203)
  • サンワサプライ(184)
  • BIGM(丸山製作所)(110)
  • KEMET(102)
  • StarTech.com(100)
  • エレコム(79)
  • アズワン(77)
  • omron(オムロン)(75)
  • VISHAY(66)
  • BUFFALO(バッファロー)(63)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(62)
  • ケルヒャー(58)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10×50」の検索結果

349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M10x50mm 雄ねじノブ エスコM10x50mm 雄ねじノブエスコ
610税込671
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M10×50、D:50、H:32、d:19
M10x50mm 雄ねじノブ エスコM10x50mm 雄ねじノブエスコ
820税込902
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M10×50、D:60、H:37、D:27
M10x50mm 雄ねじノブ エスコM10x50mm 雄ねじノブエスコ
690税込759
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M10×50、D:50、H:33、D:25
M10x50mm 蝶ボルト(スチール製) エスコM10x50mm 蝶ボルト(スチール製)エスコ
395税込435
1袋(2個)
翌日出荷
ねじ径M10長さ(mm)50材質スチールエスコ品番EA949LF-1050
M10x50mm [ステンレス製]雌ねじノブ エスコM10x50mm [ステンレス製]雌ねじノブエスコ
3,110税込3,421
1個
翌日出荷
仕様タップ穴エスコ品番EA948BX-23材質(本体)SCS13A種類多角形寸法B(mm)34取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)18寸法A(Φmm)50ねじの呼びM10表面処理(本体)バフ研磨取付長(mm)15材質(取付部)SCS13A
M10x50mm 高ナット(5個) エスコM10x50mm 高ナット(5個)エスコ
910税込1,001
1袋(5個)
翌日出荷
長さ(mm)50エスコ品番EA949GL-310
M10x50mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー エスコM10x50mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバーエスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-93形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)87材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法B1(mm)58寸法C(Φmm)24取付長(mm)50取付穴径(mm)M10
M10x50mm 高ナット(ステンレス/1個) エスコM10x50mm 高ナット(ステンレス/1個)エスコ
970税込1,067
1個
当日出荷
材質ステンレス高さ(mm)50ピッチ(mm)1.5入数1個ねじサイズM10
M10x50mm クランプレバー [オレンジ] エスコM10x50mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-35形状L字形歯数26オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)50取付穴径(mm)M10
M10x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM10x50mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,210税込1,331
1個
当日出荷
エスコ品番EA948C-135形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)50取付穴径(mm)M10
M10x50mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM10x50mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M10×50、R:96、H:28.5、D:27、L:50、M:1.5
M10x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM10x50mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-135形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)50取付穴径(mm)M10
M10x50mm/Φ61mm 雄ねじノブ エスコM10x50mm/Φ61mm 雄ねじノブエスコ
595税込655
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-145A材質(本体)ポリプロピレン質量(g)73種類丸形寸法H(mm)39寸法S(mm)18.5寸法D(Φmm)61表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)23取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10取付長(mm)50材質(取付部)SUM22L
M10x50mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM10x50mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M10×50、R:96、H:28.5、D:27、L:50、M:1.5
M10x50mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個) エスコM10x50mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)エスコ
860税込946
1個
翌日出荷
ねじ径M10長さ(mm)50材質ステンレスエスコ品番EA949HF-1050
M10x50mm [焼入]タイロットボルト エスコM10x50mm [焼入]タイロットボルトエスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻エスコ品番EA948DR-12硬度HRC33~39寸法A(mm)50寸法B(mm)66寸法C(mm)17寸法DM10
M10x50mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー エスコM10x50mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバーエスコ
3,640税込4,004
1個
翌日出荷
本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-56形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)131寸法D(mm)22材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法C(Φmm)41表面処理(本体)黒染め取付長(mm)50取付穴径(mm)M10
M10x50mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM10x50mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
860税込946
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×50
M10x50mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM10x50mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-106
M10x50mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付 エスコM10x50mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M10×50、R:78、H:54、d:19、D:24.5
M10x50mm 高ナット(どぶメッキ/8個) エスコM10x50mm 高ナット(どぶメッキ/8個)エスコ
1,890税込2,079
1パック(8個)
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)高さ(mm)50ピッチ(mm)1.5入数8個ねじサイズM10
M10x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM10x50mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
970税込1,067
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM10材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじ種別半ねじサイズM10×50ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M10x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコM10x50mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス)エスコ
1,010税込1,111
1袋(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM10材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM10×50mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
M10x50mm アジャスターボルト(耐震用) エスコM10x50mm アジャスターボルト(耐震用)エスコ
4,400税込4,840
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA949GW-14
M10x 50mm スタッドボルト エスコM10x 50mm スタッドボルトエスコ
445税込490
1個
翌日出荷
適合ねじM10エスコ品番EA637GA-50材質焼入鋼寸法A(mm)50寸法B2(mm)25寸法B1(mm)13
M10x 50mm アジャスターボルト(ステンレス製) エスコM10x 50mm アジャスターボルト(ステンレス製)エスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949HA-112
M10x 50mm パイプナット(ステンレス製) エスコM10x 50mm パイプナット(ステンレス製)エスコ
795税込875
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949HK-21長さ(mm)50
M10x 50mm [焼入]スタッドボルト エスコM10x 50mm [焼入]スタッドボルトエスコ(1件のレビュー)
315税込347
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-11材質SCM435寸法A(mm)50寸法D(mm)8.9表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)20寸法CM10ねじの呼びM10
M10x 50mm [焼入]ヒンジボルト エスコM10x 50mm [焼入]ヒンジボルトエスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DV-11寸法A(mm)50寸法D(mm)12寸法E(mm)10(許容差:+0.1~+0.2)寸法C(mm)20寸法FM10
M10x 50mm [焼入]スラストボルト エスコM10x 50mm [焼入]スラストボルトエスコ
750税込825
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)エスコ品番EA948DN-22寸法A(mm)58寸法D(mm)17寸法B(mm)50寸法EM10
M10x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト エスコM10x 50mm [高強度・高張力]六角ボルトエスコ
395税込435
1パック(4個)
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-1050ねじの呼びM10
M10x 50mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM10x 50mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
800税込880
1袋(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949HJ-101種別全ねじ
M10x 50mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製) エスコM10x 50mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたSUS316製
材質ステンレス(SUS316)全長(mm)106ねじ寸法M10×50アズワン品番64-2254-29
M10x 50mm アジャストボルト(鉄/ゴムカバー付) エスコM10x 50mm アジャストボルト(鉄/ゴムカバー付)エスコ
900税込990
1本
翌日出荷
材質スチール(三価クロメート)ベース径(Φmm)41アズワン品番64-7961-55
M10x 50mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) エスコM10x 50mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
耐食・耐久性に優れたSUS316製
材質ステンレス(SUS316)全長(mm)106ねじ寸法M10×50アズワン品番64-2254-25
M10x 50mm/40mm/300kg アジャストベース(ステンレス製) エスコM10x 50mm/40mm/300kg アジャストベース(ステンレス製)エスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949H-52
M10 x50 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコM10 x50 [高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ
570税込627
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949DJ-1050頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
M10/Φ50mm 通線ロッド用先端誘導金具 エスコM10/Φ50mm 通線ロッド用先端誘導金具エスコ
7,260税込7,986
1個
翌日出荷
エスコ品番EA597BJ-86
Φ38mm/M10x 50mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ38mm/M10x 50mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ
380税込418
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)38アズワン品番64-7961-28ねじサイズM10×50関連資料図面(0.14MB)
M10/Φ50mm 通線ロッド用連結迎え金具 エスコM10/Φ50mm 通線ロッド用連結迎え金具エスコ
7,930税込8,723
1個
翌日出荷
エスコ品番EA597BJ-81