カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(30)
- 機構部品(9)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 物流用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- BIGM(丸山製作所)(29)
- ASUS(エイスース)(16)
- コガネイ(15)
- 大阪魂(12)
- 由良産商(10)
- TDK(9)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- OHSATO(大里)(5)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
- YFS(5)
- TDT(田野井)(4)
- 千代田通商(4)
- MURATA(村田製作所)(4)
- イスカル(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
- 池田金属工業(3)
- ハーティング(3)
- ブランドをもっと見る
「m10x16」の検索結果
特価
![M10x16mm [半球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637728-170331-02.jpg)
M10x16mm [半球]ボールスクリュー
エスコ¥410税込¥4511個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-21形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)16表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)7寸法BM10
M10x16mm 六角穴付止ねじ(クロメート/8本)
エスコ¥580税込¥6381パック(8本)翌日出荷エスコ品番EA949MP-1016長さ(mm)16ねじ径M10表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
M5x10/Φ16mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適エスコ品番EA948BD-24材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)20取付部おねじ寸法A(Φmm)16ねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUS304
M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)
エスコ¥425税込¥4681個欠品中エスコ品番EA948BB-35A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)3.5寸法D(Φmm)16取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス
M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷エスコ品番EA948BB-2A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)9.5寸法D(Φmm)16寸法d(Φmm)8取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)10材質(取付部)スチール
M4x10mm/Φ16mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥380税込¥4181個翌日出荷エスコ品番EA948BB-81材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)3.5寸法D(Φmm)16取付部おねじねじの呼びM4取付長(mm)10材質(取付部)スチール
10/ 16mm x50m 工業用ホース
エスコ¥23,100税込¥25,4101個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入りエスコ品番EA124DC-105材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10全長(m)50内径×外径(Φmm)10×16最高使用圧力(MPa)1.1外径(Φmm)16使用流体水、油
10/ 16mm x20m 工業用ホース
エスコ¥9,230税込¥10,1531個翌日出荷流体の確認ができます。仕様糸入りエスコ品番EA124DC-102材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)10全長(m)20内径×外径(Φmm)10×16最高使用圧力(MPa)1.1外径(Φmm)16使用流体水、油
M6 x 16mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/10本)
エスコ¥460税込¥5061パック(10本)当日出荷エスコ品番EA949AL-346材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M6頭部形状トラス頭
M4 x10mm 六角穴付止ねじ(クロメート/16本)
エスコ¥290税込¥3191パック(16本)翌日出荷エスコ品番EA949MP-410長さ(mm)10ねじ径M4表面処理クロメート頭部形状六角穴付き
M5x10mmフランジソケットキャップボルト(鉄/16本)
エスコ¥350税込¥3851パック(16本)12日以内出荷仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM5×10表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM5




![M10x16mm [半球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637728-170331-02.jpg)
![M10x16mm スクリューキャップ[20個] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643434-170331-02.jpg)






![M10x 16mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50502926-180221-02.jpg)