カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(36)
- 作業工具(33)
- 電気材料(26)
- 物流用品(17)
- 研磨材(14)
- 切削工具(9)
- 測定用品(8)
- 制御機器(7)
- 機構部品(5)
- 安全用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 梱包用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 保管用品(2)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(17)
- BIGM(丸山製作所)(1,271)
- 大阪魂(588)
- ParkerTAIYO(349)
- サンドビック(186)
- メディアカバーマーケット(171)
- ホンダ(169)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(163)
- アタックベース(156)
- サンエス(139)
- omron(オムロン)(135)
- SHIMANO(シマノ)(130)
- IDEC(和泉電気)(122)
- 岩田製作所(101)
- コーセル(101)
- ニッセイ(101)
- イスカル(86)
- ダイヤトレンド(84)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(66)
- ブランドをもっと見る
「m11」の検索結果
特価
![M10x11mm [ボールエンド]ボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638945-170331-02.jpg)
M10x11mm [ボールエンド]ボルト
エスコ¥2,660税込¥2,9261個翌日出荷仕様スイベル角/9°エスコ品番EA948DM-3材質(本体)S45C寸法A(mm)27寸法D(mm)16表面処理(本体)焼入焼戻黒染め、(ボール)焼入焼戻寸法B(mm)12.7寸法C(mm)17材質(ボール)SUJ2寸法EM10![M4/11mm [軽量用]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499618-260527-02.jpg)
M4/11mm [軽量用]防振ゴム
エスコ¥830税込¥9131個翌日出荷軽量機器の防振に適しています。エスコ品番EA949HS-194形状丸形高さ(mm)11接続ねじM4接続方式めねじ・プレート取付ねじ穴サイズM4ばね定数(N/mm)30支持荷重(N)25材質(防振ゴム)クロロプレンゴム特性耐オゾン性、難燃性最大許容荷重(N)34適合用途防振
アンカーボルト・ナット用保護キャップ
エスコ¥740~税込¥814~1セット(2個)ほか当日出荷から翌日出荷押し込むだけのワンタッチ取付。 内キャップがアンカーボルトのねじ部を固定。 取り外しは回すだけ。 ミリねじ・インチねじ共用。用途アンカーボルトの化粧・防錆・保護・安全対策材質キャップ本体:硬質塩化ビニル、内キャップ:ポリエチレン色キャップ本体:グレー、内キャップ:乳白色
310mm ドラム缶レンチ(ノンスパーク/ブロンズ製)
エスコ¥5,830税込¥6,4131個当日出荷アルミよりも強い構造。 オフセットのハンドル形状がユーザーの疲労を低減し、拳のけがを防ぎます。 小栓にも使用できます。適合【ドラム栓】1、2、3、5エスコ品番EA991JM-11材質真鍮質量(g)780構造防爆
5mm ロングアイ
エスコ¥635税込¥6991個翌日出荷エスコ品番EA638M-11材質ステンレス(SUS304)質量(g)16種類アイプレート穴径(Φmm)3.6寸法H(mm)20寸法d(mm)3.6使用荷重(kg)15寸法A(mm)15寸法D(mm)5寸法T(mm)2寸法W(mm)14寸法B2(mm)35寸法B1(mm)45寸法h(mm)13口幅(mm)14耐荷重(kN)0.15![チューブブラシ[ステンレス] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70461994-260624-02.jpg)
チューブブラシ[ステンレス]
エスコ¥550税込¥6051本翌日出荷から4日以内出荷柄の部分は曲げても使用できます。シングルねじり、シングルステム型。半硬程度(1/2H)に冷間引線したものを波打加工した毛材です。耐酸、耐アルカリ、耐熱に優れています。研磨後に錆を生じない。全長(mm)200材質(ブラシ部)ステンレス材質(ハンドル)スチール
22x33x250mm 台車用ゴムグリップ
エスコ¥490税込¥5391個当日出荷台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。 台車ハンドルのグリップ向上や衝突、手の冷え対策に。用途衝撃吸収材付属品専用両面テープエスコ品番EA983FM-11材質NBR(発泡ゴム)全長(mm)250色ブラック質量(g)約14タイプ背割れ内径×外径(Φmm)22×33
チェーンホルダー (Φ3.0mmチェーン用/固定型)
エスコ¥330税込¥3631個翌日出荷仕様固定用エスコ品番EA638M-111チェーン線径(Φmm)3寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)13×40×6
4mm プラスティックハトメ(クリアー/100組)
エスコ¥1,340税込¥1,4741個当日出荷プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)エスコ品番EA576MM-11材質ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂色透明内径(Φmm)4適合厚さ(mm)1まで
10号 万能刷毛
エスコ¥270税込¥2971個翌日出荷エスコ品番EA109M-11全長(mm)220~250種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)30材質(柄部)木材質(毛)羊毛主な用途万能用(多用途)毛色白色玉厚(mm)9刷毛幅(mm)30
チェーンホルダー (Φ5.0mmチェーン用/固定型)
エスコ¥535税込¥5891個翌日出荷仕様固定用エスコ品番EA638M-113チェーン線径(Φmm)5寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)17×56×9.5
15.5mm PPバンド用バックル(100個)
エスコ¥1,000税込¥1,1001個当日出荷用途EA628PL-6・-7、PM-1~-8用エスコ品番EA628PM-116適合本体EA628PL-6・-7、PM-1~-8材質ポリプロピレン
伸縮クリーナー
エスコ¥3,170税込¥3,4871本翌日出荷柄部材質はアルミ合金。毛はポリプロピレン。曲がる器具部はEVA樹脂。ハンドルの角度調節で高くみえにくい場所のお掃除に角度は最大90度の12段階に調節可。先端ホウキ部は取り外しして水洗いでき衛生的です。全長(mm)1400~2950質量(g)560硬さブラシ:ハードブラシ寸法(mm)80×240繰り返し・詰め替え対応
AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地2P)
エスコ¥2,700税込¥2,9701個翌日出荷エスコ品番EA940BM-11形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
ピンチオフプライヤーセット
エスコ¥4,670税込¥5,1371本翌日出荷圧力がかかった後も保持されるセルフロック機能を備えたプライヤーは、プライヤーハンドルを引き離すだけで圧力を解放します。真空、燃料ライン、ラジエーターホース、その他の柔軟な素材のシールに使用されます。特許出願中のオフセット設計により、手の届きにくい場所へのアクセスが可能になります。





![M10x11mm [ボールエンド]ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638945-170331-02.jpg)
![M4/11mm [軽量用]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499618-260527-02.jpg)






![42.5mm ボールキャッチ[亜鉛合金] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50648352-260421-02.jpg)


![チューブブラシ[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70461994-260624-02.jpg)

![[HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70293188-251027-02.jpg)