M12x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製)エスコ
M12x1.5 雄ねじカップリング(ステンレス製)エスコ
M12x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
M12x1.5 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
M12xP1.5/105mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)エスコ
1.5 ton/M12 ボウシャックル(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
M 3-M12 タップドリルセットエスコ(4件のレビュー)
1.5 ton ロングシャックル(ステンレス製)エスコ
M3-M12 タップセット(HSS)エスコ
M3-M12 スプリングワッシャーセット(ステンレス製)エスコ
M6-M12 ドリルセット(リコイルタップ下穴用)エスコ
M3-M12 スパイラル,ジェットタップドリルセット(TIN・COHSSエスコ
0-1.5/2.5-4.0mm 120mm ピンバイスエスコ
M12x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ
M3-M12/44個組 タップ・ダイス・ドリルセット Co-HSSエスコ
M12x50mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ
M12x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ