カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(28)
    • 六角ボルト(26)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 大阪魂(332)
  • TRUSCO(11)
  • Modes(1)
  • プロトブレンボ(18)
  • YFS(8)
  • NB(日本ベアリング)(7)
  • BUMAX(7)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • 岡崎精工(5)
  • 由良産商(5)
  • イマオコーポレーション(4)
  • コノエ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • HEICO(ハイコ)(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • ナベヤ(2)
  • カナレ電気(2)
ねじの呼び
  • M6(1)
  • M8(3)
  • M12(21)
  • M16(2)
長さ(mm)
  • 120(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1(1)
  • 1.25(3)
  • 1.5(1)
  • 1.75(2)
表面処理
  • 電気亜鉛メッキ(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • 鉄すべて(26)
  • SCM435(24)
ステンレス・鉄
種別
  • 種別全ねじ(4)
  • 種別半ねじ(22)
全ねじ・半ねじ
頭部形状
頭部形状
六角(20)
六角
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 10.9」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM12x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から翌日出荷
対辺(mm)18規格ISO 10.9アズワン品番64-7961-04
M8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコM8x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)エスコ
570税込627
1パック(12本)
当日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×20
M12x 80mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x 80mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
119税込131特価
1パック(2本)
当日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1212頭部形状六角ねじの呼びM12
M8x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコM8x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)エスコ
550税込605
1パック(12本)
翌日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×16
M6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコM6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)エスコ
440税込484
1パック(16本)
翌日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×12
M12x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
265税込292
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1208頭部形状六角ねじの呼びM12
M12x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x 50mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
245税込270
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1206頭部形状六角ねじの呼びM12
M12x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
230税込253
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1205頭部形状六角ねじの呼びM12
M12x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
490税込539
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1216頭部形状六角ねじの呼びM12
M12x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
265税込292
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1207頭部形状六角ねじの呼びM12
M8x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコM8x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)エスコ
640税込704
1パック(12本)
翌日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×30
六角ナット 3種 (細目/ユニクロメッキ) エスコ六角ナット 3種 (細目/ユニクロメッキ)エスコ
220税込242
1袋(2個)
翌日出荷から14日以内出荷
入数:2個。細目ねじ。3種。
材質鉄 (ユニクロメッキ)
M12x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
200税込220
1パック(2本)
翌日出荷
種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1203頭部形状六角ねじの呼びM12
M12x 30mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x 30mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
200税込220
1パック(2本)
翌日出荷
種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1202頭部形状六角ねじの呼びM12
M12x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
285税込314
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1209頭部形状六角ねじの呼びM12
M16x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
830税込913
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1616頭部形状六角ねじの呼びM16
M12x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
570税込627
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1219頭部形状六角ねじの呼びM12
M12x 40mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x 40mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
210税込231
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1204頭部形状六角ねじの呼びM12
M12x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x100mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
420税込462
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1215頭部形状六角ねじの呼びM12
M12x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM12x 40mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
3,320税込3,652
1個
翌日出荷
対辺(mm)18規格ISO 10.9アズワン品番64-7961-05
M12x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x 70mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
310税込341
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1210頭部形状六角ねじの呼びM12
M12x 90mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x 90mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
395税込435
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1214頭部形状六角ねじの呼びM12
M12x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
495税込545
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1217頭部形状六角ねじの呼びM12
M12x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
330税込363
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1211頭部形状六角ねじの呼びM12
M12x 85mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x 85mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
375税込413
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1213頭部形状六角ねじの呼びM12
M16x120mm 雄ねじアンカー(2本) エスコM16x120mm 雄ねじアンカー(2本)エスコ
1,030税込1,133
1パック(2本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-162材質スチール製全長(mm)120下穴径(Φmm)17.0ねじ長さ(mm)40表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)60適合材コンクリート最大引張荷重(kN)10.9剪断最大荷重(kN)34.71胴外径(Φmm)16
M12x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
605税込666
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1220頭部形状六角ねじの呼びM12
M12x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x130mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
530税込583
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1218頭部形状六角ねじの呼びM12
[充電式]インパクトドライバー エスコ[充電式]インパクトドライバーエスコ
67,600税込74,360
1台
翌日出荷
使いやすさが進化したシンプルモデル。ブレーキ、無段変速、正逆転、LEDライト付。ブラシレスモーター採用。低速でもモーターロックしない。最低回転数を低くしトリガの遊び量を減らすことで、スイッチの操作性を向上。大容量小物入れ付きケース。
仕様樹脂ケースセット質量(kg)1.5(バッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~3100締付け能力(mm)小ねじ:4~8、普通ボルト:M5~M16、高力ボルト:M5~M12、コーススレッド:22~125バッテリー18V(リチウムイオン4.0Ah)ヘッド長(mm)120蓄電池形名使用可能:マルチボルト蓄電池・18V(BSL18XXシリーズ)充電時間(分)約40サイズ(mm)134×224(H)(バッテリー装着時)六角軸二面幅(mm)6.35最大トルク最大175Nm(1786kgf・cm) M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用打撃数(bpm[回/分])0~34001充電当たりの作業量ねじ締め (木ねじ)4.3×65(ラワン材・下穴なし):約490本 (木ねじ)5.4×90(ラワン材・下穴なし):約260本 (機械ねじ)M8×16:約4000本
m16 m12 変換特集