カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(48)
  • 機構部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 電気材料(7)
  • 物流用品(6)
  • 切削工具(4)
  • 研磨材(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • 大阪魂(392)
  • BIGM(丸山製作所)(86)
  • ニッセイ(73)
  • SHIMANO(シマノ)(62)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(36)
  • イマオコーポレーション(34)
  • ナベヤ(34)
  • メディアカバーマーケット(34)
  • omron(オムロン)(32)
  • KHK(小原歯車工業)(28)
  • TRUSCO(28)
  • 三ツ星ベルト(25)
  • KITZ(キッツ)(23)
  • 八幡ねじ(23)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(21)
  • 千代田通商(20)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(20)
  • 旭精工(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 120」の検索結果

99件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコM12x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)エスコ
310税込341
1個
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2120ねじピッチ1.75ねじの呼びM12強度区分12.9
M12x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x120mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
495税込545
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1217頭部形状六角ねじの呼びM12
300V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ300V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)エスコ
10,900税込11,990
1個
当日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)20エスコ品番EA940AG-17
六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
10,300税込11,330
1セット
当日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
M6/6.4x12x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚 エスコM6/6.4x12x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚エスコ(2件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
内径(Φmm)6.4外径(Φmm)12厚さ(mm)1.6エスコ品番EA949ZB-6
M4x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ(1件のレビュー)
440税込484
1袋(20本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AJ-244長さ(mm)12ねじ径M4頭部形状鍋頭
M5 x 20mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/12本) エスコM5 x 20mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/12本)エスコ
395税込435
1パック(12本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-335長さ(mm)20ねじ径M5頭部形状トラス頭
M4x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本) エスコM4x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)エスコ(2件のレビュー)
240税込264
1パック(12本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-420
M4x20mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本) エスコM4x20mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)エスコ
240税込264
1パック(12本)
当日出荷
エスコ品番EA949TE-420頭部形状ナベ頭
M4x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
220税込242
1袋(12本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-45長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状鍋頭
20m 12mm エアーホース [黒] エスコ20m 12mm エアーホース [黒]エスコ
12,700税込13,970
1本
当日出荷
補強層2層筋入り
エスコ品番EA125AE-20質量(g)430/m使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.0常用圧力(MPa)0.98使用流体空気主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコM3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
14,900税込16,390
1セット
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)ねじの呼びM8
M4x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本) エスコM4x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)エスコ
220税込242
1パック(12本)
当日出荷
エスコ品番EA949TF-420頭部形状皿頭
M6/6.4x12.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコM6/6.4x12.0x1.6mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)エスコ(1件のレビュー)
170税込187
1個
欠品中
内径(Φmm)6.4外径(Φmm)12厚さ(mm)1.6エスコ品番EA949ZA-62
ねじナットセット(ステンレス) エスコねじナットセット(ステンレス)エスコ
13,200税込14,520
1セット
当日出荷
材質ステンレス
M16x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコM16x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)エスコ
460税込506
1個
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-3120ねじの呼びM16
M12/13.0x24x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚 エスコM12/13.0x24x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚エスコ(1件のレビュー)
115税込127
1個
当日出荷
内径(Φmm)13外径(Φmm)24厚さ(mm)2.5エスコ品番EA949ZB-12
M12x200mm ステンレス製 ロングアイボルト エスコM12x200mm ステンレス製 ロングアイボルトエスコ
2,610税込2,871
1個
当日出荷
付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-12材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)28使用荷重(kg)220寸法D(mm)10.5寸法B(mm)200ねじの呼びM12
M4x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコM4x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)エスコ
220税込242
1袋(12本)
当日出荷
エスコ品番EA949AT-15材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状鍋頭
M12x20.5mmアイボルト(亜鉛メッキ) エスコM12x20.5mmアイボルト(亜鉛メッキ)エスコ
320税込352
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SR-4ねじ径M12ねじ径(mm)M12表面処理亜鉛メッキ
0-1.5/2.5-4.0mm  120mm ピンバイス エスコ0-1.5/2.5-4.0mm 120mm ピンバイスエスコ
8,830税込9,713
1個
当日出荷
種類ピンバイス材質(本体)真鍮メッキチャック能力(mm)0~1.5/2.5~4.0エスコ品番EA589RK-3
M12x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコM12x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)エスコ
395税込435
1袋(4個)
当日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2020ねじの呼びM12
M5-M10 平ワッシャーセット(1200ピース) エスコM5-M10 平ワッシャーセット(1200ピース)エスコ
5,090税込5,599
1個
当日出荷
エスコ品番EA949YB
プラスチックねじセット エスコプラスチックねじセットエスコ
13,600税込14,960
1個
当日出荷
セット内容 EA945AG-3:M3ナット(100個) EA945AG-4:M4ナット(100個) EA945AG-5:M5ナット(100個) EA945AG-6:M6ナット(100個) EA945AH-312:M3×12mmねじ(100個) EA945AH-420:M4×20mmねじ(100個) EA945AH-520:M5×20mmねじ(100個) EA945AH-630:M6×30mmねじ(100個)
材質プラスチックエスコ品番EA945AH
M 6x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個) エスコM 6x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個)エスコ
285税込314
1袋(12個)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-620ねじの呼びM6
M4x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコM4x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)エスコ
375税込413
1袋(20本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AJ-144材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M4頭部形状鍋頭
Φ12x200m 標識トラロープ エスコΦ12x200m 標識トラロープエスコ
8,570税込9,427
1個
翌日出荷
線径(Φmm)12エスコ品番EA983DR-212材質PE・不織布質量(kg)約7.0~8.0黄/黒全長(m)200
AC100V/1500W 高温スチームクリーナー エスコAC100V/1500W 高温スチームクリーナーエスコ
60,300税込66,330
1台
翌日出荷
付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
質量(kg)5.5長さ(m)オゾンホース:2.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500Wホース長さ(m)吸引:1.5使用時間(分)約180騒音値(dB)60吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0時間ヒートアップ:約30秒モーター出力(W)60吐出水量(L/h)最大:270、常用:180スチーム温度(℃)噴射:100~110周囲温度(℃)-10~60サイズ(mm)306×362×271浄化量空気浄化:51~150(m2/h)殺菌効率(%)99.9オゾン発生量(mg/h)300圧力(MPa)スチーム:0.4加熱温度(℃)タンク:120~140
M5x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコM5x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)エスコ
285税込314
1袋(12本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AT-24材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M5頭部形状鍋頭
M5 x12mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/20本) エスコM5 x12mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/20本)エスコ
310税込341
1パック(20本)
翌日出荷
表面処理3価クロメートエスコ品番EA949NG-512長さ(mm)12ねじ径M5頭部形状鍋頭
M12x20mm 六角穴付止ねじ(クロメート/4本) エスコM12x20mm 六角穴付止ねじ(クロメート/4本)エスコ
580税込638
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M12長さ(mm)20表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-1220頭部形状六角穴付き
M5x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM5x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
460税込506
1袋(12本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AJ-255材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M5頭部形状鍋頭
M12 六角ナット(ナイロン製/20個) エスコM12 六角ナット(ナイロン製/20個)エスコ
340税込374
1袋(20個)
翌日出荷
エスコ品番EA949ZD-12
M12x20mm 高ナット(10個) エスコM12x20mm 高ナット(10個)エスコ
990税込1,089
1袋(10個)
翌日出荷
長さ(mm)20エスコ品番EA949GL-12
M6x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本) エスコM6x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本)エスコ
330税込363
1パック(12本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM6×20
M4x12mmフランジソケットキャップボルト(鉄/20本) エスコM4x12mmフランジソケットキャップボルト(鉄/20本)エスコ
395税込435
1パック(20本)
翌日出荷
ねじの呼びM4材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM4×12
M3x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM3x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
155税込171
1袋(12本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-35長さ(mm)20ねじ径M3頭部形状鍋頭
M12/13.0x27.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコM12/13.0x27.0x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)エスコ
230税込253
1個
翌日出荷
内径(Φmm)13外径(Φmm)27厚さ(mm)2.5エスコ品番EA949ZA-123
M5/5.3x12.0x1.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコM5/5.3x12.0x1.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)エスコ
170税込187
1個
翌日出荷
内径(Φmm)5.3外径(Φmm)12厚さ(mm)1エスコ品番EA949ZA-53
100mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ100mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式)エスコ
4,590税込5,049
1個
翌日出荷
仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-3材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6質量(kg)0.516車輪幅(mm)32軸長(mm)20全高(mm)133耐熱温度(℃)-25/80