カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(246)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(33)
  • 八幡ねじ(20)
  • ナベヤ(19)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • イマオコーポレーション(15)
  • 東日製作所(14)
  • アズビル金門(14)
  • テンパール工業(13)
  • タカノ(13)
  • TRUSCO(12)
  • BEST(ベスト)[金物](12)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(12)
  • LAMP(スガツネ工業)(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • KITZ(キッツ)(9)
  • ハンマーキャスター(8)
  • brembo(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 140」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M12x140mm ステンレス製 Uボルト エスコ

    M12x140mm ステンレス製 Uボルト

    エスコ
    ¥4,890税込¥5,379
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638BJ-12材質ステンレスねじの呼びM12
  • M12x140mm [焼入]クランプボルト エスコ

    M12x140mm [焼入]クランプボルト

    エスコ
    ¥2,600税込¥2,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948E-33材質スチール(SCM435)硬度HRC33~39寸法A(mm)140寸法D(mm)19寸法C(mm)120寸法GM12×1.75
  • M12x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ

    M12x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)

    エスコ
    ¥570税込¥627
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HD-1219種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12
  • 83.5mm L型サオ(#140火口付) エスコ

    83.5mm L型サオ(#140火口付)

    エスコ
    ¥6,220税込¥6,842
    1個
    翌日出荷
    用途EA300M-4、M、MB用交換サオ仕様【溶接火口】#140(EA300BG-4付属)エスコ品番EA300M-1材質真鍮全長(mm)83.5質量(g)38ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0
  • 1/2"sqxM12/140mm [XZN]ビットソケット エスコ

    1/2"sqxM12/140mm [XZN]ビットソケット

    エスコ
    ¥5,740税込¥6,314
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617ZP-112先端形状XZN
  • M5.1x50mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/12本) エスコ

    M5.1x50mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/12本)

    エスコ
    ¥990税込¥1,089
    1パック(12本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ED-140材質ステンレスねじの呼びM5.1
  • AC100V/1500W 高温スチームクリーナー エスコ

    AC100V/1500W 高温スチームクリーナー

    エスコ
    ¥60,300税込¥66,330
    1台
    翌日出荷
    付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
    質量(kg)5.5長さ(m)オゾンホース:2.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500Wホース長さ(m)吸引:1.5使用時間(分)約180騒音値(dB)60吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0時間ヒートアップ:約30秒モーター出力(W)60吐出水量(L/h)最大:270、常用:180スチーム温度(℃)噴射:100~110周囲温度(℃)-10~60サイズ(mm)306×362×271浄化量空気浄化:51~150(m2/h)殺菌効率(%)99.9オゾン発生量(mg/h)300圧力(MPa)スチーム:0.4加熱温度(℃)タンク:120~140
  • PT隔壁めすユニオン エスコ

    PT隔壁めすユニオン

    エスコ
    ¥345税込¥380
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)ねじピッチ1使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • エアーブローガン(ボディーのみ) エスコ

    エアーブローガン(ボディーのみ)

    エスコ
    ¥2,790税込¥3,069
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA123AB-10材質(本体)アルミニウム鍛造質量(g)約222使用温度範囲(℃)-20~100寸法(幅W×高さH)(mm)77×140最高使用圧力(MPa)1.2取付ねじG(PF)1/4”ノズル取付部M12