カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(152)
- 機構部品(30)
- 切削工具(21)
- 制御機器(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 建築金物(10)
- メカニカル部品(9)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 空調・照明・電設資材(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 農業機械(5)
- 作業工具(3)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 医療(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(126)
- SMC(13)
- タンガロイ(9)
- エスコ(7)
- タナカ(7)
- 協和[機構部品](7)
- ノーブランド(6)
- 東京発条製作所(6)
- 姫野精工所(6)
- Igus(イグス)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- KNITTER-SWITCH(5)
- イマオコーポレーション(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- サンコーテクノ(3)
- ムサシ(3)
- イスカル(2)
- NEC(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m12×140」の検索結果
![M12x140mm [焼入]クランプボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643364-170331-02.jpg)
M12x140mm [焼入]クランプボルト
エスコ¥2,600税込¥2,8601個翌日出荷エスコ品番EA948E-33材質スチール(SCM435)硬度HRC33~39寸法A(mm)140寸法D(mm)19寸法C(mm)120寸法GM12×1.75![M12x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696318-180222-02.jpg)
M12x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥570税込¥6271パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1219種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(10本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥729税込¥8021パック(2個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥758税込¥8341袋(2本)当日出荷から翌日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(66件のレビュー)¥759税込¥8351パック(2個)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(40本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷から5日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥159税込¥1751本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥409税込¥4501本当日出荷から翌々日出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(20件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から11日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング
Igus(イグス)(12件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(40個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥2,698~税込¥2,968~1箱(20本)当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SUS316L)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781箱(20個)当日出荷から9日以内出荷材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
オイルレスブッシュ イグリデュールJフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。 但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど





![M12x140mm [焼入]クランプボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643364-170331-02.jpg)
![M12x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696318-180222-02.jpg)