カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • 大阪魂(224)
  • 八幡ねじ(20)
  • SMC(15)
  • アズビル金門(14)
  • テンパール工業(13)
  • タカノ(11)
  • KITZ(キッツ)(10)
  • 三木プーリ(10)
  • 三菱電機(10)
  • BEST(ベスト)[金物](9)
  • ハンマーキャスター(8)
  • ナベヤ(8)
  • KHK(小原歯車工業)(7)
  • Igus(イグス)(7)
  • TRUSCO(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • FYH(日本ピローブロック)(6)
  • KNITTER-SWITCH(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 140mm」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M12x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ

    M12x140mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)

    エスコ
    570税込627
    1パック(2本)
    翌日出荷
    種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1219頭部形状六角ねじの呼びM12
  • M12x140mm ステンレス製 Uボルト エスコ

    M12x140mm ステンレス製 Uボルト

    エスコ
    4,890税込5,379
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレスエスコ品番EA638BJ-12ねじの呼びM12
  • M12x140mm [焼入]クランプボルト エスコ

    M12x140mm [焼入]クランプボルト

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(SCM435)エスコ品番EA948E-33硬度HRC33~39寸法A(mm)140寸法D(mm)19寸法C(mm)120寸法GM12×1.75
  • 50x140mm アジャスタブルクランプ エスコ

    50x140mm アジャスタブルクランプ

    エスコ
    5,140税込5,654
    1個
    翌日出荷
    プレスやパンチング工具のクランプに最適です
    仕様クランプねじ:M12×12×125材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ)寸法A(mm)50寸法D(mm)0~50寸法B(mm)140寸法C(mm)55
  • 1/2"sqxM12/140mm [XZN]ビットソケット エスコ

    1/2"sqxM12/140mm [XZN]ビットソケット

    エスコ
    5,740税込6,314
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA617ZP-112先端形状XZN
  • 50x140mm アジャスタブルクランプ エスコ

    50x140mm アジャスタブルクランプ

    エスコ
    5,270税込5,797
    1個
    翌日出荷
    プレスやパンチング工具のクランプに最適です
    仕様クランプねじ:M12×14×125材質鍛造焼入鋼(亜鉛メッキ)寸法A(mm)50寸法D(mm)0~50寸法B(mm)140寸法C(mm)55
  • 83.5mm L型サオ(#140火口付) エスコ

    83.5mm L型サオ(#140火口付)

    エスコ
    6,220税込6,842
    1個
    翌日出荷
    用途EA300M-4、M、MB用交換サオ仕様【溶接火口】#140(EA300BG-4付属)エスコ品番EA300M-1材質真鍮全長(mm)83.5質量(g)38ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0
  • M10x150mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコ

    M10x150mm カットボルト(ステンレス製/5本)

    エスコ
    2,340税込2,574
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HJ-105種別全ねじ
  • ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコ

    ツールワゴン付工具セット (トレー入り)

    エスコ
    239,900税込263,890
    1セット
    当日出荷
    入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
    材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
  • エアーブローガン(ボディーのみ) エスコ

    エアーブローガン(ボディーのみ)

    エスコ
    2,790税込3,069
    1個
    翌日出荷
    取付ねじG(PF)1/4”ノズル取付部M12エスコ品番EA123AB-10材質(本体)アルミニウム鍛造質量(g)約222使用温度範囲(℃)-20~100寸法(幅W×高さH)(mm)77×140最高使用圧力(MPa)1.2
  • ホースクランプ エスコ

    ホースクランプ

    エスコ
    5,780税込6,358
    1個
    翌日出荷
    頑丈に作られています。
    材質スチール(亜鉛メッキ)ホース外径(Φmm)127~140ねじサイズM12×110mmホース内径(inch)4
  • 1/2"DR/M8-M14 [XZN]ビットソケット エスコ

    1/2"DR/M8-M14 [XZN]ビットソケット

    エスコ
    40,200税込44,220
    1セット
    翌日出荷
    寸法(mm)●60ビット…M6・ M8・ M10・ M12・ M14、●140ビット…M8・M10・M12質量(g)1357ケース寸法(mm)227×131×57差込角(inch)1/2"
  • マルチツールセット インパクトヘッド付 AC100V エスコ

    マルチツールセット インパクトヘッド付 AC100V

    エスコ
    18,300税込20,130
    1セット
    翌日出荷
    マルチツール本体とインパクトドライバーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。ねじ打ち・ボルト締め作業に適しています。
    セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) インパクトドライバーヘッド(EA813WA-12) 工具箱 パーツケース寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])0~3100能力木工ねじ締め/125mm、 普通ボルト/M12最大トルク(N・m)140打撃数(min-1[回/分])0~4000本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21
  • 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ

    雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)

    エスコ
    3,410税込3,751
    1パック(2本)
    翌日出荷
    電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)
  • ドライバードリル(充電式) エスコ

    ドライバードリル(充電式)

    エスコ
    102,600税込112,860
    1台
    翌日出荷
  • ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコ

    ベアリングナット EA949KBシリーズ

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び番号:AN21●サイズ:M105●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M105×2.0、D3/140、D4/126、Bn/18、S/12、T/5、D6/106●材質:SS400
  • ドライバードリル (充電式) エスコ

    ドライバードリル (充電式)

    エスコ
    115,600税込127,160
    1台(1台)
    翌日出荷
    Φ110mm換気扇下穴あけが可能なハイパワー。ドリルロック時停止機能を新搭載で不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。18Vも14.4Vも使えるデュアル式。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモード搭載。予備ビット収納ホルダー付き本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
    仕様プラスチックケースセット付属品急速充電器、バッテリー×2、プラスチックケース寸法(mm)173×66×254(H)質量(kg)1.9能力【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6mm)約55穴 木工・米松(Φ15×120mm)約140穴 木工・米松(Φ21×120mm)約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約25穴 《Lowモード》 木工・米松(Φ35×40mm)約1100穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 M5(1.8T系列の六角ボルトL=10mm、アルミワッシャ、スプリングワッシャ 各1枚セットした状態)約1800本(High 3段) テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13mm、厚さ1.6mm)約300本(High 3段)機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライトチャック(mm)キイレスチャック方式(Φ1.5~Φ13バッテリー18、14.4V両対応最大締付トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、 [剛性体締付トルクの場合]低速:約50防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約40LEDスイッチ連動回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
  • 寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー エスコ

    寸切ボルト・ナット付ケミカルアンカー

    エスコ
    550税込605
    1セット
    16日以内出荷から17日以内出荷
    セット内容:接着剤カプセル×1、寸切ボルト(45°カット)×1、六角ナット×2、ワッシャー×1。回転・打撃式接着系あと施工アンカー。エポキシアクリレート樹脂および骨材と、硬化剤を別々のガラス管に収容したダブル溶閉タイプのケミカルカプセル接着系あと施工アンカーです。スチレンフリー樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環境や人体に優しい製品となっています。 高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています。 横向きや上向きの施工にも対応。
    材質接着剤:エポキシアクリレート樹脂