カテゴリ

  • メカニカル部品(592)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(551)
  • 制御機器(506)
  • ねじ・ボルト・釘(322)
  • FA担当者のオススメ新商品(297)
  • 切削工具(204)
  • 測定用品(161)
  • 機構部品(147)
  • 科学研究・開発用品(138)
  • 電気材料(113)
  • 作業工具(91)
  • 建築金物(87)
  • 物流用品(82)
  • 空調・照明・電設資材(81)
  • 配管・水廻り設備部材(46)
  • テープ(45)
  • 建材・エクステリア(33)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(33)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • 電動工具(31)
  • 測量用品(土木/建設)(23)
  • 防犯用品(22)
  • 救急・衛生(22)
  • スプレー・オイル・グリス(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 安全用品(19)
  • 測定関連サービス(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 厨房用品(12)
  • 梱包用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 家電(11)
  • バイク部品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 事務用品(10)
  • 研磨材(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 保管用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 医療(7)
  • 農業機械(7)
  • カー用品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 防災用品(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 溶接用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 150mm」の検索結果

3,650件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M10x150mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコ

    M10x150mm カットボルト(ステンレス製/5本)

    エスコ
    2,340税込2,574
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HJ-105種別全ねじ
  • ステンレス カットボルト 全長150mm 水本機械製作所

    ステンレス カットボルト 全長150mm

    水本機械製作所
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
    用途ボルトとして様々な場所で材質/仕上ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ寸法L(mm)150
  • 強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(20件のレビュー)
    469税込516
    1パック(1個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種別全ねじ材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(7件のレビュー)
    669税込736
    1箱(3個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別半ねじ材質表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
  • 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 特L寸

    大阪魂(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(7個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(145件のレビュー)
    559税込615
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ

    大阪魂(141件のレビュー)
    699税込769
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)半ねじ 大阪魂

    六角ボルト・ナットセット(鉄/ユニクロメッキ)半ねじ

    大阪魂(1件のレビュー)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別半ねじ長さ(mm)125材質/仕上鉄/ユニクロメッキ山数12寸法S(mm)21寸法e(mm)24.2頭部形状六角寸法k(mm)9寸法(ねじの呼びd×長さL)(inch×mm)W1/2 ×125ねじの呼びW1/2有効ねじ長さB(mm)42
  • グリースガン用M10ノズル150MM PRESSOL

    グリースガン用M10ノズル150MM

    PRESSOL
    789税込868
    1個
    翌日出荷
    長さ(mm)150ねじ径M10×1危険物の類別非危険物
  • M10x150mm パイプナット(ステンレス製) エスコ

    M10x150mm パイプナット(ステンレス製)

    エスコ
    1,390税込1,529
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HK-25長さ(mm)150外径(Φmm)12
  • M12x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ

    M12x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)

    エスコ
    605税込666
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HD-1220種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12
  • Sボルト(半ネジ) Modes

    Sボルト(半ネジ)

    Modes(17件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ半ネジ表面処理クロメートメッキ
  • ストレートノズル 150MM M10X1 PRESSOL

    ストレートノズル 150MM M10X1

    PRESSOL
    639税込703
    1個
    翌日出荷
    長さ(mm)150ねじ径M10×1危険物の類別非危険物
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)

    大阪魂(66件のレビュー)
    799税込879
    1パック(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • シングルサイズ・ムニボール150mm エアホース10m カンツール

    シングルサイズ・ムニボール150mm エアホース10m

    カンツール
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷
    下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。 プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
    付属品エアホースHT-10-Tトラスコ品番523-6291長さ(mm)178質量(kg)1材質(本体)天然ゴム径(Φmm)112呼び径(mm)150管径(Φmm)114~159最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.09最大許容背圧水頭(m)9
  • ステンレスボルトM12 タナカ

    ステンレスボルトM12

    タナカ(6件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質JIS G 4308 SUS304(18-8)ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大画面カーボンファイバーデジタルノギス150mm TAKAGI(高儀)

    大画面カーボンファイバーデジタルノギス150mm

    TAKAGI(高儀)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    外側測定 内側測定 段差測定 深さ測定 比較測定 間接測定 軽くてさびない・測定物を傷付けにくい 深さ測定ができるディプスバー付き 最小読取値0.1mm スライドパワーオン機能(スライドすると電源が入ります)
    仕様●材質:本体:カーボンコンポジットプラスチック 表示部:ABS樹脂●使用電池:ボタン型リチウム電池(CR2032×1個)●電池寿命:通常使用で約1年●質量:約55g●測定範囲:0.1~150mm●最小読取値:0.1mm●自動消灯:約5分30秒●繰り返し精度:0.1mm●器差:外側±0.3mm 内側±0.5mm●最大応答速度:3m/s●使用温度:5~40℃●保存湿度:60%以下●保存温度:-10~40℃●<付属品>●大画面カーボンファイバーデジタルノギス本体×1●テスト用ボタン型リチウム電池(CR2032)×1●取扱説明書×1アズワン品番67-3064-80
  • 六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(ステンレス)

    大阪魂(207件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1箱(30個)
    翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト
  • 150mm グリスポンプ用カプラーツキノズル エスコ

    150mm グリスポンプ用カプラーツキノズル

    エスコ
    1,320税込1,452
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA991C-150接続ねじM10×P1.0ホース長さ(mm)150危険物の類別非危険物
  • ノンスリップテープ150mm幅 TRUSCO

    ノンスリップテープ150mm幅

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。広い面積のフロアの施工時間短縮に効果を発揮します。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。工場出入り口、傾斜通路に。幅(mm)150厚さ(mm)0.8
  • 六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    789税込868
    1パック(3本)ほか
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
  • グリースガン 150mmノズル付 PRESSOL

    グリースガン 150mmノズル付

    PRESSOL
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    容量(g)400ノズル長(mm)(付属)150危険物の類別非危険物ねじサイズM10×1
  • ノンスリップテープ 150mm幅 TRUSCO

    ノンスリップテープ 150mm幅

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
    用途屋外用。 (素足以外で歩行する場所全般) 水や油で滑りやすい場所に。幅(mm)150厚さ(mm)0.8
  • まとめ買い クロームSフック 150mm 10個 TRUSCO

    まとめ買い クロームSフック 150mm 10個

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6595材質スチール、表面処理:クロムメッキ寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
  • グリースガン 150mmホース付 PRESSOL

    グリースガン 150mmホース付

    PRESSOL
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    容量(g)400ノズル長(mm)(付属)300危険物の類別非危険物ねじサイズM10×1
  • まとめ買い Sフック ステンレス製 150mm 10個 TRUSCO

    まとめ買い Sフック ステンレス製 150mm 10個

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ステンレス製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6582材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5使用荷重(kN)0.15
  • CJ Series(CJ2M10) SMC

    CJ Series(CJ2M10)

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • 桝型ブロック (B級) 150mm ユニセイキ

    桝型ブロック (B級) 150mm

    ユニセイキ
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番471-9395質量(kg)13.5高さ(mm)150呼び寸法(mm)150精度±(10+L/25)μm寸法(縦×横)(mm)150×150底面とV溝の平行度(μm)8
  • タイラツプ150MM BIGM(丸山製作所)

    タイラツプ150MM

    BIGM(丸山製作所)
    96税込106
    1個
    8日以内出荷
    部品名称タイラツプ150MM図解NoMGT-500,MPG-500 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MGT-500,MPG-500 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.16、MGT-5A-75S コントロールボックス,オプション部品_No.6、MGT-5A-51 コントロールボックス,オプション部品_No.11、MJT-8 MJT-8GT 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MGT-5A-51M コントロールボックス,オプション部品_No.6、MGT-5A-75M コントロールボックス,オプション部品_No.6、MGT-500A-1 MPG500A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MJT-8 MJT-8GT 送信機,付属品部品_No.14、MGT-800 MPG800 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MGT,MPG-51 イノベーターⅡ送信機,付属品部品_No.16、MGT-5-51-S コントロールボックス(イセキポット)部品_No.5、MGT-5A-75 コントロールボックス,オプション部品_No.11、MGT-800 MPG800 送信機,付属品部品_No.15、MGT-5-51-M コントロールボックス(みのる)部品_No.5、MGT-5-75-S コントロールボックス(イセキポット)部品_No.5、MGT-800A-1 MPG-800A-1 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MGT-5-51 コントロールボックス,希望付属品部品_No.10、MGT-5-75-M コントロールボックス(みのる)部品_No.5、MGT,MPG-51 三菱金具,クランプセット(別売品)部品_No.35、MGT-800A-1 MPG-800A-1 送信機,付属品部品_No.15、MGT-500A-1 MPG500A-1 送信機,付属品部品_No.14、MGT-5-75 コントロールボックス,希望付属品部品_No.10、MGT-5A-51S コントロールボックス,オプション部品_No.6
  • チタン 寸切り 両面取り M10 大阪魂

    チタン 寸切り 両面取り M10

    大阪魂
    6,798税込7,478
    1本
    翌々日出荷
    鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
    用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.5ねじの呼びM10
  • 面ファスナー  12X150mm 10本 黒 MCO

    面ファスナー 12X150mm 10本 黒

    MCO
    259税込285
    1セット(10本)
    当日出荷
    ケーブルの固定や結束に最適 取り外し可能で繰り返し使える
    材質ナイロン幅(mm)12ブラック長さ(m)0.15入数10本
  • ジャンプワイヤーセット 赤 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット 赤 オス-メス 150mm 10本

    GB[制御機器]
    419税込461
    1セット
    当日出荷
    ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。
    R(赤)タイプオス-メス長さ(cm)15入数(本)10
  • 平型ストレートエッヂ A級焼入 150mm ユニセイキ

    平型ストレートエッヂ A級焼入 150mm

    ユニセイキ
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番471-9247幅(mm)24厚さ(mm)4全長(mm)150質量(kg)0.06呼び寸法(mm)150精度±(10+L/100)μm
  • M16x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ

    M16x150mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HD-1619種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM16
  • SUS310S 寸切り 両面取り M10 大阪魂

    SUS310S 寸切り 両面取り M10

    大阪魂(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
    仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.5ねじの呼びM10
  • スタットボルト ネジ M10 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M10

    TRUSCO
    329税込362
    1本
    当日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)1.5ねじ寸法M102018年トラスコ掲載ページ1 1075
  • シムロンロッド 軽巻ケース150mm幅 タジマツール(TJMデザイン)

    シムロンロッド 軽巻ケース150mm幅

    タジマツール(TJMデザイン)
    8,098税込8,908
    1個
    5日以内出荷
    テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
    用途テープロッド用ケーステープ幅(mm)150材質(ケース)ABS樹脂
  • ジャンプワイヤーセット 黒 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット 黒 オス-メス 150mm 10本

    GB[制御機器]
    419税込461
    1セット
    当日出荷
    ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。
    K(黒)タイプオス-メス長さ(cm)15入数(本)10
  • CD Series(CDJ2M10) SMC

    CD Series(CDJ2M10)

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10
...