カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • 大阪魂(93)
  • RS PRO(74)
  • BIGM(丸山製作所)(27)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(24)
  • SHIMANO(シマノ)(18)
  • SMC(17)
  • 八幡ねじ(15)
  • タカノ(13)
  • TRUSCO(12)
  • 三木プーリ(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(12)
  • LAMP(スガツネ工業)(11)
  • カラークリエーション(9)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(9)
  • オザック精工(8)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(7)
  • ABB(7)
  • アズビル金門(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 170」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型冷風機 エスコ大型冷風機エスコ
79,400税込87,340
1台
翌日出荷
水の気化熱を利用した大型冷風扇。工場、倉庫、体育館、ビニールハウスなどの様々な環境に。風量3段階調節可能(強・中・弱)。節電、省エネ対策に・熱中症対策に・地球環境に優しい涼風。コンパクトでハイパワー、移動に便利な小型モデルです。自動首振りスイッチを入れると左右にオートスイング(約50°)。サーマルプロテクター付き。給水口から注ぐだけの簡単給水。ドリンクホルダーと物を置くスペース付き。
寸法(mm)680×500×1090 (H)質量(kg)20周波数(Hz)50/60電源(V)100タンク容量(L)50コード長さ(m)3消費電力(W)(50/60Hz)170/210騒音値(dB)55連続使用時間(時間)満タン時:約8/6(50/60Hz)最大風量(m3/min)(50/60Hz)120/1403最大風量(m3/min)120/140(50/60Hz)到達距離(m)12水蒸発量(50/60Hz)(L/h)約5/6ドレンタンク容量(L)50使用面積(m2/L)(目安)20~40電流(A)(50/60Hz)1.73/2.13主材質樹脂
タップ HSS/ISO EA829Jシリーズ エスコタップ HSS/ISO EA829Jシリーズエスコ
13,200税込14,520
1組
翌日出荷
各サイズ(先、中、上)3本入です。
仕様●サイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.50・M12×1.75●材質:HSS●ケースサイズ:115×170×40(H)mm●入数:21本
AC100V/400W/25mm 水中ポンプ エスコAC100V/400W/25mm 水中ポンプエスコ
58,300税込64,130
1個
翌日出荷
キャスター(ツインホイール/ナイロン/SUSネジ) エスコキャスター(ツインホイール/ナイロン/SUSネジ)エスコ
3,860税込4,246
1個(1個)
翌日出荷
自在キャスター。ブレーキ無。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)75材質(本体)ナイロン質量(g)272材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)Φ64取付高(mm)84.5ねじピッチ1.75軸長(mm)22ねじ径M12耐荷重(kg)170ストッパーあり車輪タイプ双輪
キャスター(ツインホイール/ナイロン/ブレーキ付/SUSネジ) エスコキャスター(ツインホイール/ナイロン/ブレーキ付/SUSネジ)エスコ
4,060税込4,466
1個(1個)
翌日出荷
自在キャスター。ブレーキ付。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)75材質(本体)ナイロン質量(g)286材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)Φ64取付高(mm)84.5ねじピッチ1.75軸長(mm)22ねじ径M12耐荷重(kg)170ストッパーあり車輪タイプ双輪
インパクトドライバー(充電式) EA813シリーズ エスコインパクトドライバー(充電式) EA813シリーズエスコ
26,500税込29,150
1台
翌日出荷
超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●型番:EXI18-JP●最大トルク:170N・m●締付能力:木工ネジ締め:Φ6×125mmボルト締め:M12●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~2,400rpm●打撃数:0~2,600回/分●サイズ:60×155×220mm●重量:1.5kg●付属品:バッテリー×2、充電器、両頭ビット(+)#2、ツールボックス●チャック能力:二面幅6.35mm●チャックタイプ:ワンタッチ●最大作業量:Φ3.8×38mm/約738本
インパクトドライバー(充電式) エスコインパクトドライバー(充電式)エスコ
99,900税込109,890
1台
翌日出荷
インパクトドライバー(充電式) エスコインパクトドライバー(充電式)エスコ
92,800税込102,080
1台
翌日出荷
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
1穴パンチ EA762MAシリーズ エスコ1穴パンチ EA762MAシリーズエスコ
850税込935
1個
翌日出荷
繰り返し・詰め替え対応
パイプジョイント(両締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズ エスコパイプジョイント(両締ボルト止金具)48.6mm EA948TFシリーズエスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):170×60×60●重量(g):600●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用
[53個組] 工具セット エスコ[53個組] 工具セットエスコ
55,000税込60,500
1個
翌日出荷
5本組ポンチセット。 型抜きの下地が黄色仕様のため、紛失防止対策になります。
セット内容〈セット内容〉:53点セットカッターナイフ:170mm(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×39mm(-)スタビードライバー:6.0×39mm(3/8”)ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)エクステンションバー:75・250mm片目片口スパナ:8・10・12・13・14・17・19mmラジオペンチ:160mmニッパー:160mmペンチ:180mmコンビネーションプライヤー:160mmメジャー(ストッパー付):16mm×3.5mレベル(マグネット付):230mmウォーターポンププライヤー:250mmボールピンハンマー:454gモンキーレンチ:150・300mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質(型抜き)ウレタン製質量(kg)16.4ケース寸法(mm)510×230×300(H)(スチール製)