カテゴリ

  • 作業工具(29)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 機構部品(8)
  • 電動工具(7)
  • 物流用品(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 電気材料(5)
  • 安全用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • 大阪魂(695)
  • SMC(503)
  • YAGEO(363)
  • RS PRO(269)
  • MURATA(村田製作所)(116)
  • Panasonic(パナソニック)(113)
  • ホンダ(103)
  • イマオコーポレーション(100)
  • omron(オムロン)(95)
  • SICK(83)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(82)
  • サカエ(78)
  • ニッセイ(71)
  • Hirschmann Test & Measurement(70)
  • Festo(69)
  • KEMET(66)
  • 協和(58)
  • WURTH ELEKTRONIK(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 200」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12x200mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM12x200mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-12寸法A(mm)200寸法D(mm)30寸法B(mm)26寸法C(mm)14
M12x200mm ステンレス製 ロングアイボルト エスコM12x200mm ステンレス製 ロングアイボルトエスコ
2,610税込2,871
1個
欠品中
付属品六角ナット・丸ワッシャ各1個エスコ品番EA638ME-12材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)28使用荷重(kg)220寸法D(mm)10.5寸法B(mm)200ねじの呼びM12
M12x200mm スタッドボルト エスコM12x200mm スタッドボルトエスコ
900税込990
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637GB-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法B2(mm)125寸法B1(mm)15
M12x200mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM12x200mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-32寸法A(mm)200寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)14
M12x200mm [焼入]スタッドボルト エスコM12x200mm [焼入]スタッドボルトエスコ
565税込622
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DP-27材質SCM435寸法A(mm)200寸法D(mm)10.7表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)40寸法CM12
M12x200mm テーパーフォーククランプ エスコM12x200mm テーパーフォーククランプエスコ
4,350税込4,785
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637CC-12C材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)910寸法A(mm)25寸法B(mm)38寸法C(mm)200適合ねじM12・M14
M12/呼14/200mm Tスロットボルト エスコM12/呼14/200mm Tスロットボルトエスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637FC-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)8寸法B(mm)120寸法C(mm)22適合T溝幅(mm)14
M12/呼12/200mm Tスロットボルト エスコM12/呼12/200mm Tスロットボルトエスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637FB-200材質焼入鋼寸法A(mm)200寸法D(mm)7寸法B(mm)120寸法C(mm)18適合T溝幅(mm)12
Φ12x200m 標識トラロープ エスコΦ12x200m 標識トラロープエスコ
8,570税込9,427
1個
翌日出荷
線径(Φmm)12エスコ品番EA983DR-212材質PE・不織布質量(kg)約7.0~8.0黄/黒全長(m)200
12mmx200m クレモナロープ(三つ打ち) エスコ12mmx200m クレモナロープ(三つ打ち)エスコ
92,700税込101,970
1個
翌日出荷
手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用エスコ品番EA628TK-123引張強度(kN)15.6
12mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち) エスコ12mmx200m ポリエチレンロープ(三つ打ち)エスコ
33,300税込36,630
1巻
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×240引張強度(kN)23.6アズワン品番64-7902-83
12mmx200m ナイロンロープ(両側アイ加工) エスコ12mmx200m ナイロンロープ(両側アイ加工)エスコ
73,000税込80,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628MC-124加工両端アイ加工引張強度(kN)28
M12x22mm/Φ 63mm 雌ねじノブ エスコM12x22mm/Φ 63mm 雌ねじノブエスコ
860税込946
1個
翌日出荷
仕様タップ穴エスコ品番EA948BX-13材質(本体)FC200種類多角形寸法B(mm)40取付部めねじ(段付)寸法C(Φmm)26寸法A(Φmm)63色(本体)ブラックねじの呼びM12表面処理(本体)粉体焼付塗装取付長(mm)22材質(取付部)FC200
M3-M12/44個組 タップ・ダイス・ドリルセット Co-HSS エスコM3-M12/44個組 タップ・ダイス・ドリルセット Co-HSSエスコ
64,100税込70,510
1組
翌日出荷
タップハンドル×2本・ダイスハンドル×5本・ドライバー・ピッチゲージ入り タップは各サイズ(先、中、上)3本入りです。
仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼●ケースサイズ:397(W)×200(D)×45(H)mmアズワン品番67-4721-21
200x200mm マシンツールフィルター エスコ200x200mm マシンツールフィルターエスコ
3,500税込3,850
1パック
翌日出荷
材質難燃性PLA厚さ(mm)0.29寸法(mm)200×12m
12mmx200m ポリエチレンロープ(クロス) エスコ12mmx200m ポリエチレンロープ(クロス)エスコ
36,300税込39,930
1巻
8日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×240引張強度(kN)23.6アズワン品番64-7902-44
M12x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコM12x20mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本エスコ
1,030税込1,133
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)7.0引張強度(N/mm2)1000アズワン品番64-7964-62強度A2-100入数1ねじサイズM12×20
12mmx200m テトロンロープ(両側アイ加工) エスコ12mmx200m テトロンロープ(両側アイ加工)エスコ
79,300税込87,230
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA628MD-124
三相200V 水中ポンプ エスコ三相200V 水中ポンプエスコ
49,000税込53,900
1個
翌日出荷
200mm 12本組精密ヤスリ エスコ200mm 12本組精密ヤスリエスコ
29,300税込32,230
1個
翌日出荷
エスコ品番EA521VG-200
400x200mm マシンツールフィルター エスコ400x200mm マシンツールフィルターエスコ
7,000税込7,700
1パック
翌日出荷
材質難燃性PLA厚さ(mm)0.29寸法(mm)400×12m
300x200mm マシンツールフィルター エスコ300x200mm マシンツールフィルターエスコ
5,200税込5,720
1パック
翌日出荷
材質難燃性PLA厚さ(mm)0.29寸法(mm)300×12m
8.0x200mm [Hexagon]キーレンチ エスコ8.0x200mm [Hexagon]キーレンチエスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12適合ねじサイズ(皿ボルト)M12エスコ品番EA573LB-8先端形状六角
500x200mm マシンツールフィルター エスコ500x200mm マシンツールフィルターエスコ
9,100税込10,010
1パック
翌日出荷
材質難燃性PLA厚さ(mm)0.29寸法(mm)500×12m
8.0x200mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ8.0x200mm [Ball-Hexagon]キーレンチエスコ
2,020税込2,222
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12適合ねじサイズ(皿ボルト)M12エスコ品番EA573LA-8先端形状ボールポイント
8.0x200mm [Ball Hexagon]キーレンチ エスコ8.0x200mm [Ball Hexagon]キーレンチエスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12適合ねじサイズ(皿ボルト)M12エスコ品番EA573LL-8先端形状ボールポイント
40 -200N・m ヘッド交換式トルクレンチ エスコ40 -200N・m ヘッド交換式トルクレンチエスコ
27,400税込30,140
1本
当日出荷
仕様ヘッド交換式交換ヘッドと組み合わることで様々な所でトルク管理が可能です。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。校正証明書付付属品校正証明書取扱説明書樹脂ケース全長(mm)492質量(g)1240精度(トルク)±3%(スパナヘッド使用時は±4%)型番T19D200適合ヘッドEA723NK-45・-717~-724トルク測定範囲(N・m)40~200最大トルク時の手力(N)426最小目盛(N・m)2差込サイズ(Φmm)(ヘッド)凸19サイズ(mm)L1:80L2:20アズワン品番64-7911-90適合ボルト普通:M14~M16高力:M12
AC100V/200kg 電動ウィンチ エスコAC100V/200kg 電動ウィンチエスコ
89,400税込98,340
1台
翌日出荷
オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。
仕様●水平牽引能力:200kg●巻取速度:12m/分●使用ワイヤー:Φ5mm×10m●電源:単相100V●サイズ:388×180×245(H)mm●電源コード長:出力側/3m コントローラー側/3m●重量:15kg●モーター:500W●連続使用時間:5分●屋内専用アズワン品番65-9304-81
8.0x200mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ8.0x200mm [Hexagon]キーレンチ(ホールド機能付)エスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12適合ねじサイズ(皿ボルト)M12エスコ品番EA573CH-8先端形状六角
8.0x200mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド) エスコ8.0x200mm [Ball-Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12適合ねじサイズ(皿ボルト)M12エスコ品番EA573CP-8先端形状ボールポイント
単相200V/480W/50mm 水中ポンプ エスコ単相200V/480W/50mm 水中ポンプエスコ
49,000税込53,900
1個
翌日出荷
仕様一般土木、建築工事の排水用。雨水、湧き水、溜り水の排水用。 地下室、各種ピットなどの排水用。プラントの二次処理排水用。 一般の排水、揚水用
8.0x200mm [BallHex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド) エスコ8.0x200mm [BallHex]キーレンチ(ショートヘッド/ホールド)エスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12適合ねじサイズ(皿ボルト)M12エスコ品番EA573AM-8先端形状ボールポイント
8.0x200mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角) エスコ8.0x200mm [Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド/変角)エスコ
1,330税込1,463
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12適合ねじサイズ(皿ボルト)M12エスコ品番EA573AW-8先端形状六角
8.0x200mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付) エスコ8.0x200mm [Ball Hex]キーレンチ(ホールド機能付)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12適合ねじサイズ(皿ボルト)M12エスコ品番EA573AN-8先端形状ボールポイント
40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセット エスコ40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセットエスコ
62,200税込68,420
1セット
翌日出荷
設備管理に適したソケットレンチセットです。 工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。 USBケーブル(1m)付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB417TQ●〈セット内容〉:17点●差込角:1/2"●ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mm●Hexビットソケット:8・10・12・14mm●ラチェットハンドル:250mm●スピンナーハンドル:400mm●エクステンションバー:75mm●トルクレンチアダプター:40~200N・m●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:【ソケット6角】対辺10mm/28.5mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺21mm/35.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm【Hexビットソケット】対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm●総重量:4.4kg●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):83アズワン品番68-1839-10
AC100-200V/30-450Ah 自動充電器 エスコAC100-200V/30-450Ah 自動充電器エスコ
87,100税込95,810
1台
翌日出荷
つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!接続したままでも過充電することなく満充電を維持。出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)開放型/密閉型
仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah~450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃~50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5mアズワン品番65-9286-71
40 -200N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチ エスコ40 -200N・m(1/2"DR) [ラチェット式]トルクレンチエスコ
30,700税込33,770
1本
7日以内出荷
仕様校正証明書付コンパクトヘッドで狭所での作業に最適です。付属品校正証明書取扱説明書全長(mm)520質量(g)1350寸法H(mm)34.4寸法B(mm)32型番T4MN200CH-QL寸法T(mm)15.5精度(%)±3トルク測定範囲(N・m)40~200最大トルク時の手力(N)474最小目盛(N・m)2差込角(inch)1/2アズワン品番64-7911-78適合ボルト普通:M14~M16高力:M12
300V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ300V/12A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)エスコ
10,900税込11,990
1個
当日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)20エスコ品番EA940AG-17
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
14,800税込16,280
1セット
翌日出荷
セット内容:M3×4(250本)、M3×6(200本)、M3×8(150本)、M3×10(200本)、M3×12(180本)、M3×15(150本)、M3×20(130本)。並目ねじ。
材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ0.5ケース寸法(mm)205×145×40強度区分A2-70
300V/12A/4芯x20m高機能計装用ケーブル エスコ300V/12A/4芯x20m高機能計装用ケーブルエスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)20m仕様4心(白・黒・赤・緑)定格容量12A300V(1.25mm2×4心)