カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(51)
  • 機構部品(35)
  • 物流用品(18)
  • 電気材料(11)
  • 切削工具(9)
  • メカニカル部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(18)
  • 大阪魂(1,424)
  • BIGM(丸山製作所)(949)
  • omron(オムロン)(146)
  • イマオコーポレーション(137)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(109)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(108)
  • 岩田製作所(105)
  • OSG(オーエスジー)(92)
  • ナベヤ(91)
  • イスカル(75)
  • TRUSCO(74)
  • ケナメタル(73)
  • ユーエイキャスター(60)
  • 京セラ(58)
  • Hirschmann Test & Measurement(58)
  • プロトブレンボ(57)
  • Murrelektronik Limited(53)
  • 八幡ねじ(52)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 25」の検索結果

関連キーワード
146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコM12x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1袋(4個)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2025ねじの呼びM12
M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-12C
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
125V/12A/2.0m 補修用コード エスコ125V/12A/2.0m 補修用コードエスコ(2件のレビュー)
840税込924
1個
当日出荷
仕様●平形プラグ付ネオプレーンコード●熱器具補修用●主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。エスコ品番EA940AE-32コード長さ(m)2ケーブル[入力]2芯(1.25mm2)定格容量(A)12(125V)
M12x1.25/1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理) エスコM12x1.25/1.5P ハンドタップ(ステンレス用/ホモ処理)エスコ
3,400税込3,740
1個
当日出荷
エスコ品番EA829HE-12BC
六角穴付ボルトセット[ユニクロ] エスコ六角穴付ボルトセット[ユニクロ]エスコ
7,300税込8,030
1個
当日出荷
エスコ品番EA949DFセット内容サイズ、ピッチ(入数):M3×6、0.5(100)M3×8、0.5(100)M3×10、0.5(100)M4×8、0.7(60)M4×10、0.7(60)M4×12、0.7(60)M5×10、0.8(40)M5×12、0.8(40)M5×15、0.8(30)M6×16、1(20)M6×20、1(20)M6×25、1(15)材質表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルトセット エスコ六角穴付ボルトセットエスコ
5,970税込6,567
1個
当日出荷
種別全ねじ材質ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴エスコ品番EA949DEセット内容サイズ(入数):M3×10mm(100)M3×12mm(100)M4×12mm(50)M4×15mm(50)M5×15mm(30)M5×20mm(30)M6×20mm(30)M6×25mm(20)M8×25mm(15)M8×30mm(10)M10×25mm(10)M10×30mm(6)サイズM3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30ケース寸法(mm)207×145×40
六角穴付止めねじセット エスコ六角穴付止めねじセットエスコ
8,370税込9,207
1個
当日出荷
材質穴の形状六角穴ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ケース寸法(mm)207×145×40
六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
8,530税込9,383
1セット
当日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
1.5 ton ロングシャックル(ステンレス製) エスコ1.5 ton ロングシャックル(ステンレス製)エスコ
2,150税込2,365
1個
当日出荷
エスコ品番EA638GJ-56材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)90ねじ径M12使用荷重(t)1.5寸法D(mm)11.8寸法B(mm)25
M4x25mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本) エスコM4x25mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)エスコ
240税込264
1パック(12本)
当日出荷
エスコ品番EA949TE-425頭部形状ナベ頭
M4x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本) エスコM4x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)エスコ
220税込242
1パック(12本)
当日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-425
1.5 ton/M12 ボウシャックル(ステンレス製) エスコ1.5 ton/M12 ボウシャックル(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,280税込1,408
1個
当日出荷
エスコ品番EA638FA-56材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)48ねじ径M12使用荷重(t)1.5寸法B(mm)25寸法D1(mm)11.6寸法D2(mm)12
M8-M24 シールワッシャーセット エスコM8-M24 シールワッシャーセットエスコ
10,300税込11,330
1セット
当日出荷
材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MWセット内容【ボルトサイズ、外径×厚み(入数)】M8、14.00×1.00mm(25)M10、16.00×1.50mm(25)M12、18.00×1.50mm(15)M16、24.00×1.50mm(15)M18、26.00×1.50mm(25)M22、30.00×2.00mm(10)M24、32.00×2.00mm(10)質量(g)375ケース寸法(mm)190×130×35(H)
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコM3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
4,480税込4,928
1個
当日出荷
エスコ品番EA949AD-19セット内容サイズ(入数):M3×10(20)M3×12(20)M3×15(20)M3×20(20)M4×12(10)M4×15(10)M4×20(10)M5×15(10)M5×20(10)M5×25(10)材質ステンレスねじの呼びM8
M12 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2) エスコM12 x1.25 ハンドタップ3本組(SKS2)エスコ
5,640税込6,204
1個
当日出荷
エスコ品番EA829EB-12C関連資料使用方法説明(0.51MB)
M3  鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ) エスコM3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(クロームメッキ)エスコ(1件のレビュー)
4,670税込5,137
1個
当日出荷
表面処理クロームセット内容M3×4(70) 、M3×5(60) 、M3×6(60) 、M3×8(70) 、M3×10(50) 、M3×12(45) 、M3×15(40) 、M3×16(35) 、M3×20(30) 、M3×25(25) 、M3×30(20) 、ナットM3(350) 、平ワッシャー(350) 、スプリングワッシャー(350)エスコ品番EA949AF-6
M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコM12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/仕上)エスコ
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DB-12Cアズワン品番64-7939-33
M3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製) エスコM3 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス製)エスコ
7,570税込8,327
1個
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-7セット内容サイズ(入数):M3×4(100)M3×5(80)M3×6(70)M3×8(60)M3×10(50)M3×12(45)M3×15(35)M3×16(35)M3×20(25)M3×25(25)M3×30(20)ナットM3(250)平ワッシャー(250)スプリングワッシャー(250)
エスコ AC125V/12Ax1.5 m 延長コード エスコエスコ AC125V/12Ax1.5 m 延長コードエスコ(1件のレビュー)
2,010税込2,211
1個
当日出荷
エスコ品番EA815GA-47コード長さ(m)1.5
125V/12A/3.0m プラグ付コード(2芯) エスコ125V/12A/3.0m プラグ付コード(2芯)エスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
エスコ品番EA940AE-23
[HSS]タップ&ドリルセット(ISO) エスコ[HSS]タップ&ドリルセット(ISO)エスコ
16,200税込17,820
1セット
当日出荷
タップは各サイズ(先、中、上)3本入です【タップサイズ】M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)。【サイズ】Φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm。
用途【対応被削材】一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼材質HSSケース寸法(mm)115×198×57入数(本)28
M6.2x25mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/12本) エスコM6.2x25mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/12本)エスコ
505税込556
1パック(12本)
当日出荷
ねじの呼びM6.2材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-242
M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf) エスコM14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)エスコ(1件のレビュー)
3,980税込4,378
1個
欠品中
ねじ径(mm)1/4”フレア(UNF7/16-20)オスねじ危険物の類別非危険物
125V/12A/2.0m プラグ付コード(2芯) エスコ125V/12A/2.0m プラグ付コード(2芯)エスコ
539税込593特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA940AE-12
鋼管用ユーボルト エスコ鋼管用ユーボルトエスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
六角ボルト(どぶメッキ) エスコ六角ボルト(どぶメッキ)エスコ(1件のレビュー)
395税込435特価
1袋(5本)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角
M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ)エスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
頭部形状六角エスコ品番EA949L-1セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(30)M3×8、5.5mm(30)M3×10、5.5mm(30)M3×12、5.5mm(30)M3×15、5.5mm(30)M3×20、5.5mm(30)M3×25、5.5mm(30)M4×6、7mm(24)M4×8、7mm(24)M4×10、7mm(24)M4×12、7mm(24)M4×15、7mm(24)M4×20、7mm(24)M4×30、7mm(24)M5×8、8mm(18)M5×10、8mm(18)M5×12、8mm(18)M5×15、8mm(18)M5×20、8mm(18)M5×30、8mm(18)M5×40、8mm(18)M6×8、10mm(12)M6×10、10mm(12)M6×12、10mm(12)M6×15、10mm(12)M6×20、10mm(12)M6×30、10mm(12)M6×40、10mm(12)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)ねじの呼びM3
六角頭全ねじボルト エスコ六角頭全ねじボルトエスコ(3件のレビュー)
890税込979
1袋(17本)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄、ユニクロメッキ種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
M12x25mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコM12x25mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)エスコ
970税込1,067
1パック(2本)
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM12×25ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
M12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコM12x125mm フェノールグリップ(ステンレス製)エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)ねじサイズM12エスコ品番EA948CF-10寸法A(mm)125寸法D(mm)30寸法B(mm)26寸法C(mm)14
M6x25mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本) エスコM6x25mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本)エスコ
375税込413
1パック(12本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじサイズM6×25
M12x18mm カラーナット エスコM12x18mm カラーナットエスコ
745税込820
1個
翌日出荷
適合ねじM12エスコ品番EA637GL-12材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)18寸法D(mm)18寸法B(mm)25
M5x25mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本) エスコM5x25mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本)エスコ
375税込413
1パック(12本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AR-525長さ(mm)25ねじ径M5頭部形状ナベ頭
M12-1.25x18mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ) エスコM12-1.25x18mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VF-12M
100mm キャスター(自在・微音・ねじ・前ブレーキ) エスコ100mm キャスター(自在・微音・ねじ・前ブレーキ)エスコ
2,680税込2,948
1個
7日以内出荷
仕様自在(前ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-191材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム車輪幅(mm)27軸長(mm)25特性静音
M 6x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個) エスコM 6x 25mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個)エスコ
310税込341
1袋(12個)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-625ねじの呼びM6
M5x25mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM5x25mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
530税込583
1袋(12本)
翌日出荷
エスコ品番EA949AJ-256材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径M5頭部形状鍋頭
角型ブッシング エスコ角型ブッシングエスコ
1,160税込1,276
1袋(10個)
翌日出荷
丸型。スチール・ナット付きのHDPE。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。
材質HDPE寸法h1(mm)20寸法h(mm)5寸法I1.0~1.5ゲージ
100mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ100mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式)エスコ
4,590税込5,049
1個
翌日出荷
仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-3材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6質量(kg)0.516車輪幅(mm)32軸長(mm)20全高(mm)133耐熱温度(℃)-25/80